O型便座のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
127件の「O型便座」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「toto tc262便座」、「トイレ 便座 交換」、「便座交換 サイズ」などの商品も取り扱っております。
前丸普通便座 モノタロウランキング1位
一般的な交換用便座です。ほとんどの便器に取付できます。
形状前丸仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ付属品ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン材質PPパステルアイボリーサイズ兼用関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取付穴深さ(mm)45未満
1台
2,998税込3,298
当日出荷

普通便座(前丸タイプ) TOTOランキング2位
1台
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

前丸便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング3位
スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。 ワンタッチ着脱式で簡単に取り外す事ができお掃除もラクラク! 「バタン!」と鳴らずにゆっくり閉まる!ソフト開閉タイプ。 スムースに取付けできる簡単施工タイプ。
形状前丸仕様取付工具付材質ABS樹脂寸法(mm)376×450~480サイズ兼用
1台
5,298税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



SANEI(旧:三栄水栓製作所)前丸便座用座
SAN-EI製PW903の補修用座。
形状前丸材質ABS 樹脂
1個
5,998税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

標準、大型(エロンゲート)兼用サイズです。
材質PP形状前丸サイズ兼用
1個
6,298税込6,928
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ふかふかで柔らかな肌触りのO型便座カバー。「エトフトリア」シリーズに合わせたカラーリングで、O型便座専用。便座の部分が縦44cm×横37cm以内のものに使用可能。ポータブルトイレ・簡易トイレは縦40cm×横35cm×厚み4cm以内の便座に使用可能。ネットを使用すれば、洗濯機で丸洗いOK。
材質表糸/アクリル100% 芯糸/ナイロン91%・ポリウレタン9%寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)300×300×20RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


INAX(LIXIL)普通便座
「安心」「信頼」のISO抗菌仕様の便座。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸
1個ほか
5,598税込6,158
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
8,698税込9,568
3日以内出荷

ゆっくり便座と蓋が閉まる、ソフト開止機能付きです。ほとんどの便器に取付できます。
材質PP形状前割ホワイトサイズ標準、大型(エロンゲート)兼用サイズタイプUボルト長さ(mm)83mm(取付部45mm未満のみ適合)機能ソフト閉止取扱説明書(0.7MB)
1台
2,998税込3,298
当日出荷

本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。 ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸機能本体ワンタッチ着脱、スローダウン
1台
6,998税込7,698
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

【あったか暖房便座】季節に合わせて切・低・中・高に温度切替が出来ます。使用例:夏「切」「低(34℃)」 秋冬「中(36℃)」 冬「高(38℃)」 【省エネ達成率154%】「8時間切」タイマーを上手に使って節電ができます。操作パネルの「8時間切」スイッチを押すと節電ランプが点灯し8時間の間、通電が停止されます。就寝前やお出かけの前など便座を長時間ご使用にならない場合にお使いください。8時間が経過すると節電ランプが消灯し、便座ヒーターへの通電を開始し、前回設定した便座温度に戻ります。 【便ふたが取り外し可能】お掃除しにくい場所も、便座の取り外しが出来るので楽々お手入れ可能。 【ゆっくり閉まるソフト閉止】便座、便ふたはゆっくりと閉まるので、指を挟んだり、バタンっと大きな音が出ることはありません。 レギュラーサイズ(普通)【便座取付穴から便器の先端までのサイズ:440mm】または、エロンゲートサイズ(大型)【便座取付穴~便器先端までのサイズ:470mm】に取付可能。※取付穴の深さが90mm以上のものには取付けできません。※和式、外国製、幼児用など、特殊形状の便器には取付けできません。
用途トイレの便座として形状前丸電源(V)AC100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

簡単! 便座にのせるだけ、取りつけ簡単な「ぴたQ」便座シートシリーズ。面倒な取り替えの手間がかかりません。しっかりと吸着するので、便座を立ててもずれ落ちません。抗菌防臭加工でいつでも清潔! テイジンが開発した抗菌防臭繊維「ケミタックα」を使用。SEKマークで品質保証された抗菌防臭繊維です。洗浄暖房型、O型、U型、ポータブル、どの便座にも対応できます。くり返し洗濯してご使用できます。洗浄便座の暖房OFFで節電効果。便座の形に合わない場合は、ハサミでカットできます。
用途U型・O型・洗浄暖房型などに。取付方式吸着
1個ほか
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1個
4,398税込4,838
当日出荷

ミヤコ前丸便座
C14レギュラーサイズ用の前丸便座です。
サイズ標準(レギュラー)材質PP
1個
5,898税込6,488
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アサヒ衛陶暖房便座
前丸型ソフトクローズ付きの電子制御式暖房便座です。「節電」モードで9時間ヒーター部への通電をカットし、無駄な電気を節約します。温度切替スイッチはプッシュ式で操作性向上。便座・便フタがゆっく閉まるソフト閉止を採用。レギュラー/エロンゲート共用タイプ。
材質便座:ポリプロピレン形状前丸本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)380×500×59
1台
14,980税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ふわふわのやわらかいボア生地が気持ちよい貼る便座シート。どのタイプの便座にも装着可能。貼るだけで簡単に装着できる便座クッションです。洗濯ネットに入れて洗えるので清潔に使えます。
用途U型、O型、洗浄便座型兼用。トイレ便座シート。適合U型便座、O型便座グレー取付方式吸着式混率(%)表面:ポリエステル100素材クッション部:発泡ウレタン、裏面:ポリウレタン
1枚
899税込989
5日以内出荷

洗えるO型便座専用カバー。O型タイプの便座カバーです。落ち着ける、癒し空間をつくるトイレシリーズ。洗濯機OK(洗濯ネット使用)。
適合便座部分ががタテ44cm・ヨコ37cm以内のO型便座寸法(cm)約30×20×厚さ2材質表糸/アクリル100%、芯糸/ナイロン91%・ポリウレタン9%RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)