OFCのおすすめ人気ランキング

2026/02/19更新
582件の「OFC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「OFC ケーブル」、「光 パッチコード」、「無酸素銅」などの商品も取り扱っております。
OFC(無酸素銅)を採用し、伝導性に優れたスピーカーコード
透明被覆/白ライン コード長さ(m) 6
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線しやすい音質重視のスタンダードスピーカーケーブルです。
付属品 クワ形端子 4セット/ファーストン(大)端子・スリーブ 2セット/ファーストン(小)端子・スリーブ 2セット 仕様 OFC99.996% 0.75SQ(AWG18)外径3Φ×2、透明シース 赤/青ラインセット、耐寒・耐熱シース材、ギボシ端子加工済、クワ形・ファーストン端子セット RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4心構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。4S6はキャノンXLRタイプコネクタにジャストフィットします。Gタイプは導体に無酸素銅(OFC,JIS-H3510)を採用しています。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
線心数 4
1巻(100m)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

両端コネクタ付きは機器間やパッチパネルとの接続など、片端コネクタ付きは層型光ケーブル等との融着の際にご利用ください。
黄色 芯数 単芯
1本
869 税込956
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

メーカー製ギターケーブルに採用の "GS-6" など、屈曲性・耐久性に優れたラインケーブルです。中心導体はΦ0.1mmOFC細線127本(GS-4は50本)で構成され、耐久性に優れています。外部導体はΦ0.1mmOFC細線による編組構造で、屈曲性能に優れています。
1巻(100m)ほか
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端が3.5mmΦのステレオプラグが付いたオーディオケーブル。
タイプ 金メッキ両端3.5mmΦストレートステレオプラグ ケーブル OFC
1本
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

体のラインにフィットシンプルかつスタイリッシュなデザインのオフィスチェ0アオッソ。背もたれが独立した構造となっているので自然なカーブで身体を支えます。昇降式/座面は47~55cmまで高さ調整が可能。OFC-71のみ:。多彩に動く肘掛け(アーム)付き/上下に高さが変えられ、更に肘を置く部分を前後に位置調整可能。時々に合わせて座りやすい姿勢をしっかりサポートしてくれます。
用途会社・事務所のオフィスチェア・チェア・作業用チェア・椅子・イス・ワークチェアとして。 材質 スチール(クロームメッキ)、ポリプロピレン、ポリエステル グリーン 耐荷重(kg) 80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×63×102~110 座面高さ(mm) 47~55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 50×63×102~110 座面高(cm) 47~55
1脚
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ステレオミニプラグとRCAプラグ×2個が付いたケーブル。 ポータブルオーディオ機器をアンプに接続するなどに便利。
タイプ 3.5mmΦステレオミニプラグ-RCA×2(赤/白)ケーブル 長さ(m) 約0.5 ケーブル OFC
1本
209 税込230
当日出荷

4芯テープ型光ケーブルとの融着の際にご利用ください。
黄色 芯数 4芯
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

背もたれが背中に合わせて形状が変わるオフィスチェア。背もたれの特殊加工により座りながら背中をぐっと反らせることができるので、作業中にストレッチ&リフレッシュができます。カラーリングもブラックフレームベースで3色、ホワイトフレームベースで3色の合計6色のラインナップなので、様々なテイストに合わせる事ができます。背もたれに関する動画はこちら:。https://www.azumaya-kk.com/movie/douga/ofc-50bkb.html
用途会社・事務所のオフィスチェア・チェア・作業用チェア・椅子・イス・ワークチェアとして。 材質 ポリプロピレン、ナイロン、ポリエステル 耐荷重(kg) 80
1脚
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 2 導体外径(Φmm) 1.5 外径(Φmm) 【2.絶縁体】2.1/【3.シールド(1層目)】2.34/【4.シールド(2層目)】2.58 厚さ(mm) 【2.絶縁体】0.3/【5.絶縁体】0.61 構成 【1.内部導体】0.12mm×16本×7本(1.25mm2)/【3.シールド(1層目)】0.12mm×57本(右撚り)/【4.シールド(2層目)】0.12mm×63本(左撚り) 材質 【1.内部導体、3.シールド(1層目)、4.シールド(2層目)】JIS C3102 裸軟銅線(OFC1種)/【2.絶縁体】架橋ポリエチレン(自然色)/【5.絶縁体】耐熱105℃ PVC透明 青 仕上外径(mm) 【幅】7.8、【高さ】3.8 (±0.3) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 1000 耐電圧(V/min) 1000 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 14.7
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シンプルなOFC導体をPVCシースでタイトにホールド、パワフル&ストレートな音質。 オリジナルデザインのプラグ&コネクター採用。プラグ&コネクターは24K金メッキ処理。 鉛フリーPVCシース採用。メガネタイプの2Pコネクター。全性も重視した電安法準拠。
質量(g) 約235 定格電圧 AC100V、50/60Hz 定格電流(A) 7 直流抵抗 10.0mΩ/m 芯数 2.0sq×2芯 電源コード 2.0m(・外径Φ8mm)
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

1本
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台ほか
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

様々なワークスタイルをしっかりサポート。ハイスペックで存在感のあるデザインの高級オフィスチェア。様々な調整機能が備わっており快適な座り心地を体感できます。昇降式/座面は50~59cmまで高さ調整が可能。背もたれ・座面・ヘッドレストはメッシュ生地/通気性の良いメッシュ生地を採用。長時間のオフィスワークでも熱がこもらないのでいつでも快適。腰サポート(ランバーサポート)/腰部分に腰サポート(ランバーサポート)付き。長時間ワークに適しており、腰への負担軽減に。ここもメッシュ生地を使用しているので快適性も抜群。【GIF動画】https://www.azumaya-kk.com/movie/douga/ofc-72.html
用途会社・事務所のオフィスチェア・チェア・作業用チェア・椅子・イス・ワークチェアとして。 材質 アルミニウム合金(クロームメッキ)、ポリプロピレン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル ブラック 耐荷重(kg) 80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 73×70.5×125-134 座面高さ(mm) 50-59 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 73×70.5×125-134 座面高(cm) 50-59
1脚
75,980 税込83,578
5日以内出荷

様々なワークスタイルをしっかりサポート。ハイスペックで存在感のあるデザインの高級オフィスチェア。様々な調整機能が備わっており快適な座り心地を体感できます。昇降式/座面は50~59cmまで高さ調整が可能。背もたれ・座面・ヘッドレストはメッシュ生地/通気性の良いメッシュ生地を採用。長時間のオフィスワークでも熱がこもらないのでいつでも快適。腰サポート(ランバーサポート)/腰部分に腰サポート(ランバーサポート)付き。長時間ワークに適しており、腰への負担軽減に。ここもメッシュ生地を使用しているので快適性も抜群。ヘッドレスト/前後への位置調整、首振り、高さ調整が可能。常に最適な位置にフィットさせられるヘッドレスト。【GIF動画】https://www.azumaya-kk.com/movie/douga/ofc-72.html
用途会社・事務所のオフィスチェア・チェア・作業用チェア・椅子・イス・ワークチェアとして。 材質 アルミニウム合金(クロームメッキ)、ポリプロピレン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル グレー 耐荷重(kg) 80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 73×70.5×125-134 座面高さ(mm) 50-59 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 73×70.5×125-134 座面高(cm) 50-59
1脚
75,980 税込83,578
5日以内出荷

モダンな雰囲気のラウンドチェア! 全体フォルムに丸みを持たせ柔らかな印象に仕上げています。 程よいクッション性と体を包み込むような背もたれで 長時間座っていても疲れません。 座面が回転するので立ち座りもがスムーズにできます。 ダイニングチェアとしてだけでなく、仕事や勉強のシーンでも 使用していただけます。
用途ダイニング用のチェアとして 材質 PUレザー/スチール 質量(kg) 9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 55×54×79 組立時間 15分 座面高(cm) 45
1脚
15,980 税込17,578
7日以内出荷