OKホースのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
199件の「OKホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「殺虫 剤 噴霧器」、「高圧式噴霧器」、「送水ホース」などの商品も取り扱っております。
OKホース ヤマト産業ランキング1位
軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。 ワンタッチ脱着カプラ付。
用途酸素・アセチレンガス用ホース径(Φmm)5保証耐圧力(MPa)1.5カプラータイプ小池付属品ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2)仕様小池・日東ミニコック種別コック式
1セット
34,980税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

チューブ ポリエチレン製 モノタロウランキング2位
長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。半透明
1個
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

OKホース ヤマト産業ランキング3位
軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。 袋ナット付はスパナ締めして下さい。
用途酸素・アセチレンガス用ホース径(Φmm)5保証耐圧力(MPa)1.5接続口酸素用(右):SN-1(M16×1.5)、PN-1(M16×1.5)。可燃性(左):SN-2(M16×1.5)、PN-2(M16×1.5)種別M16 1.5袋ナット式仕様ホースナット
1本
24,980税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

プレッシャー式噴霧器 エンプラ製ノズルタイプ 単頭式伸縮ノズル フルプラランキング4位
エンプラ製の伸縮ノズルの自重はわずか145gで軽くて丈夫。 霧の角度が調整できます。直射OK! ハンドルとタンクは使いやすく洗練されたデザイン。 瞬間噴霧・連続噴霧に便利なレバー式バルブです。 ホースも掛けられるノズルホルダー付。 ハンドルロック式でポンプの脱着・持ち運びに便利です。 安全弁装置つきで安全です。(最高圧力約4kgf/cm2) ・霧の角度が約80°から直射まで変えられます。 加圧が軽く耐久性のあるポンプです。 タンクの色は白く内部の液が見えます。
用途園芸用、観賞植物の殺虫殺菌剤・消毒剤の散布、潅水に。 高い庭木や手の届かない所の殺虫、消毒に最適!! 石灰硫黄合剤・マシン油剤にも使えます。ノズル長(cm)最長150(3段式)RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,498税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。
1巻ほか
12,980税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用最高使用圧力(MPa)1.5輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)使用可能雰囲気温度(℃)-40~70材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維特性耐油
1本
589税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(509種類の商品があります)

ヤマト産業OKコック
・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
タイプ小池・日東ミニコック主な用途調整器直結用RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
18,980税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

送風機用の排気用ポリダクトです
長さ(m)100ダクト径(Φmm)318材質ポリエチレン幅(mm)500(平らにした場合)厚さ(mm)0.1関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
7,698税込8,468
当日出荷


●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 4サイクルホンダエンジン ツインピストン式
用途薬剤散布に種類エンジン式主な用途除草・殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤エンジン形式4サイクル ホンダGX25最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]燃料タンク容量(L)0.58燃料自動車用無鉛ガソリン接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4連続使用時間約40分ポンプ二連ピストン式関連資料(42.5MB)取扱説明書(38.5MB)
1台
129,800税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

鉄板等高温物に直接接触した場合を考慮し、耐熱性をアップいたしました。 低温性に優れ、-25℃でも使用できるようになりました。
表示OXY+ACERoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,798税込7,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高温作動油、高温エアー対応。豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。高温エアー移送用最高使用圧力(MPa)1輸送物温度範囲(℃)-40~150(油)、-40~120(エア)使用可能雰囲気温度(℃)-40~70材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維使用流体油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、高温エアー特性耐油
1本
3,198税込3,518
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(165種類の商品があります)

横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送使用温度範囲(℃)-30~+80
1本
1,698税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(76種類の商品があります)

業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。 アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
種類蓄圧式型式手持式対応溶液アルコール材質(ノズル)真鍮製
1台
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

「消臭·除菌·抗菌」トリプル効果の、靴用・靴下用消臭剤!! 緑茶由来の消臭成分(自然由来の茶カテキン配合)が、イヤなニオイの元となるイソ吉草酸を分解消臭。 銀イオン(AG+)が臭いの元となる雑菌の繁殖を防ぎます!! 除湿パウダー配合により、サラサラ効果で足ムレを抑制。 2WAYノズルで使用に応じて使い分けが出来ます。通常はそのままでの噴射が便利で、長靴やロングブーツにはホースを立てて細部に噴射が可能で便利です。逆さ使用もOK!! 無香料タイプ!!(※香料は入っておりませんが、原料のニオイが有りますので、無臭では有りません。 使用できる目安は(消臭・除菌)靴 / 約70足、長靴 / 約35足。
用途靴用・靴下用消臭剤成分LPG、エタノール、銀系抗菌剤、除湿パウダー、植物抽出物(茶カテキン)、除菌剤質量(g)361
1本(420mL)
829税込912
当日出荷

水道圧の約85倍の高圧力17MPaを実現!農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮します。 。水道直結OK、自吸の際は高さ50cmまで吸水可能です。 。ホース接続はネジ式。 。5種類のノズル噴口が付属、使用シーンに合わせてお使いください。 。タイヤ付きキャリータイプなので移動時に便利。
用途農業機械や家周りの洗浄に付属品ノズルランス・ノズル噴口5種・吸水ホース3m・吐出ホース8m(ネジ式)・ガン(ネジ式)・ストレーナー・ホースバンド・ノズルクリーナーピン質量(kg)33.2タイプネジ接続式ガン燃料無鉛ガソリン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×594×957ホース長さ(m)吸水3、吐出8燃料タンク容量(L)3.6エンジンタイプ工進4サイクル(K210 ) 212CCスパークプラグF6TC(TORCH) F6TC(LG) BP6ES(NGK) M9YC(チャンピオン)吸水量(L/min)10最大出力(kW)4.2使用時間(時間)最大約2(満タン時)
1台
54,980税込60,478
当日出荷

・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
主な用途溶断器直結用RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

手許が軽く、溶接・溶断作業を長時間行っても疲れが少なく能率が一段とアップ
ホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)2.0(酸素)。0.15(アセチレン)付属品サンロック付仕様小池・日東ミニコック
1本
25,980税込28,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)