- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- OKWのおすすめ人気ランキング
OKWのおすすめ人気ランキング
2026/02/27更新401件の「OKW」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソリッドステートリレー放熱器」、「LDM」、「両極用電池ばね」などの商品も取り扱っております。
仕様
RaspberryPi用冷却キット、OKWEnclosures.OKWEnclosuresのこの冷却キットは3つのヒートシンクを備えており、あらゆるRaspberryPiコンピュータボードの冷却に最適です。
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
RaspberryPi1/2
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
コンビネーションノブOKTシリーズ。豊富なアクセサリーを組み合わせる事ができ、様々な用途に対応するツマミ・ノブ本体(コレットチャック式)
用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等
幅(mm)
20
色
外装処理/ブラック
高さ(mm)
15.5
材質(本体)
ABS
質量(g)
56
種類
方向指示線なし
奥行(mm)
20
直径(Φ)
16
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
20×15.5×20
穴径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
仕様
●材質: ABS樹脂●奥行き: 200 mm●高さ: 60 mm●幅: 110 mm●外形寸法: 200×110×60mm●IP保護等級: IP66●色: グレー●蓋色: グレー●シールド: なし●シリーズ: StarCASE●質量: 346g●EN60529. StarCASE IP66エンクロージャ. StarCASEは、多目的プラスチック製エンクロージャシリーズです。これらの人間工学に基づくエンクロージャは、最新の産業用電子機器に最適です。このエンクロージャは、壁、隔壁、天井、機械に取り付けることができます。また、ふたを開けずに取り付けることもできるため、電子機器が常に保護されます。内部に回路基板と取り付けプレートを取り付けるためのねじボスがあります。. 特長と利点. メンブレンキーパッド又はフロントプレート用一体型凹部 一体型ふたサポート、ポリプロピレン(PP) VDE0100に準拠した完全保護絶縁 難燃性. 侵入保護(IP)とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. 用途情報. StarCASEエンクロージャハウジングは、最新の産業用電子機器に最適です。. よくある質問. このボックスを屋外で使用することはできますか? はい、StarCASEエンクロージャはIP65等級です。 取り付け可能ですか? はい、壁面取り付け用途や携帯用途に最適です。 製品の内容は何ですか? エンクロージャRAL7035 ステンレススチール製のふたとねじ シリコン成形シール
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様
●材質:ABS樹脂●奥行き:150 mm●幅:200 mm●高さ:62.8 mm●外形寸法:150 x 200 x 62.8mm●傾斜フロント:あり●色:白●シリーズ:Comtec●人間工学に基づくCOMTEC傾斜フロントエンクロージャ. OKW COMTECエンクロージャは、キーパッドの取り付けに最適な、人間工学に基づく傾斜フロントを備えています。 用途には、データ収集端末、通信デバイス、アクセス制御、セキュリティ、医療、ラボ、健康、及びPOSシステムなどがあります。. モダンで人間工学に基づくキーパッドエンクロージャ 容易なデータ入力を可能にする10°傾斜のフロント部 7つのサイズがあり、便利な製品 デスクトップ型電子機器及び壁面取り付け電子機器に最適 バージョンI - バッテリ収納部ふたなし バージョンII - バッテリ収納部ふたあり バージョンIIのケース用のねじ込みバッテリクレードルは別売 2本のセルフタッピングねじで組み立てが簡単 メンブレンキーパッド又はラベル用の上部の凹型 基板用の内部取り付けピラー コネクタやスイッチを取り付けるためのフラットなリアセクション ABS (UL94HB) 製 IP40保護 オフホワイトRAL9002及びブラックRAL9005をご用意
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
仕様
●タイプ: フロントパネル●併用可能製品: SHEL用フロントパネル●奥行: 200mm●材質: アルミニウム●シリーズ: A91
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
仕様
●材質:ABS樹脂●奥行き:200 mm●幅:150 mm●高さ:71.5 mm●外形寸法:200 x 150 x 71.5mm●傾斜フロント:あり●色:白●シリーズ:Comtec●人間工学に基づくCOMTEC傾斜フロントエンクロージャ. OKW COMTECエンクロージャは、キーパッドの取り付けに最適な、人間工学に基づく傾斜フロントを備えています。 用途には、データ収集端末、通信デバイス、アクセス制御、セキュリティ、医療、ラボ、健康、及びPOSシステムなどがあります。. モダンで人間工学に基づくキーパッドエンクロージャ 容易なデータ入力を可能にする10°傾斜のフロント部 7つのサイズがあり、便利な製品 デスクトップ型電子機器及び壁面取り付け電子機器に最適 バージョンI - バッテリ収納部ふたなし バージョンII - バッテリ収納部ふたあり バージョンIIのケース用のねじ込みバッテリクレードルは別売 2本のセルフタッピングねじで組み立てが簡単 メンブレンキーパッド又はラベル用の上部の凹型 基板用の内部取り付けピラー コネクタやスイッチを取り付けるためのフラットなリアセクション ABS (UL94HB) 製 IP40保護 オフホワイトRAL9002及びブラックRAL9005をご用意
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
誤操作防止のため、操作面の入力部分を覆うことができるカバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED照明による視覚的なハイライトで操作を強化したツマミ・ノブ(コレットチャック式)。LED照明タイプ。
用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等
高さ(mm)
14.7
材質(本体)
ポリカーボネート・TPE
照明
有(LED)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディケースOAシリーズ専用の卓上保管用の台
材質
ASA
幅(mm)
50
色
トラフィックホワイト
高さ(mm)
18
質量(g)
12
奥行(mm)
62
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×18×62
RoHS指令(10物質対応)
対応
コントロールノブOKYシリーズ用のキャップ
用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等
色
グレイ
主要材質
ポリアミド6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディケースOAシリーズ専用の取付型の卓上保管用の台
材質
ASA
幅(mm)
50
色
トラフィックホワイト
高さ(mm)
15
質量(g)
5
奥行(mm)
62
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×15×62
RoHS指令(10物質対応)
対応
OGAシリーズ専用の、卓上型として使用する場合のゴム製滑り止め
その他
適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):OGA
材質
ゴム
色
透明
質量(g)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥159
税込¥175
47日以内出荷
コントロールノブOKYシリーズLED照明タイプにLEDバックライトを取り付ける為のオプション。照明なしタイプにも装着可能。
用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等
幅(mm)
43.1
色
グレイ
質量(g)
4
奥行(mm)
43.1
直径(Φ)
46
主要材質
ポリアミド6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥469
税込¥516
47日以内出荷
ダテックコンパクト専用の電池金具
色
ニッケルめっき
質量(g)
4
主要材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
プラスチックケースVUAシリーズ専用オプションの立掛けベースを卓上で使用する場合に役立つプレート
適合
VUO-□□□ST-WM
質量(g)
46
RoHS指令(10物質対応)
対応
スターノブOKVシリーズ専用のラウンドナット。マウントキットに、(ユーザー様でご用意の)ポテンショメータを固定します。
用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等
その他
適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):OKV OKY
色
ニッケルめっき
高さ(mm)
2.5
主要材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
丸パイプ等へ取付可能なフランジ付の電子機器用プラスチックケースです。IIoT(Industrial Internet of Things)やIoT分野にて、センサーを組込むために最適に設計されたケースです。操作用のスイッチやLEDが配置し易い平面状の上カバーに、丸パイプ等に添わせる丸いくぼみ状の背面と、壁面ねじ止め取付用フランジの付いた下カバーを組み合わせる構造です。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。別売のシーリングを取り付けることで、IP65に適合します。使用用途は、IoT/IIoT、センサーシステム、環境技術、測定および制御工学、制御技術、医療および検査技術、セキュリティと監視技術、情報技術等の様々な分野に適しています。
トップテックVBAシリーズ専用の壁掛け用ブラケット
色
ブラック
主要材質
ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケースの下カバー傾斜型に取り付ける台座
その他
適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):VKA VKS VKB VKE
色
ブラック
質量(g)
20
型番
適合製品:VKA VKS VKB VKE
主要材質
ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
47日以内出荷
仕様
●材質: ABS樹脂●奥行き: 160 mm●高さ: 50 mm●幅: 90 mm●外形寸法: 160×90×50mm●IP保護等級: IP66●色: グレー●蓋色: グレー●シールド: なし●シリーズ: StarCASE●質量: 191g●EN60529. StarCASE IP66エンクロージャ. StarCASEは、多目的プラスチック製エンクロージャシリーズです。これらの人間工学に基づくエンクロージャは、最新の産業用電子機器に最適です。このエンクロージャは、壁、隔壁、天井、機械に取り付けることができます。また、ふたを開けずに取り付けることもできるため、電子機器が常に保護されます。内部に回路基板と取り付けプレートを取り付けるためのねじボスがあります。. 特長と利点. メンブレンキーパッド又はフロントプレート用一体型凹部 一体型ふたサポート、ポリプロピレン(PP) VDE0100に準拠した完全保護絶縁 難燃性. 侵入保護(IP)とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. 用途情報. StarCASEエンクロージャハウジングは、最新の産業用電子機器に最適です。. よくある質問. このボックスを屋外で使用することはできますか? はい、StarCASEエンクロージャはIP65等級です。 取り付け可能ですか? はい、壁面取り付け用途や携帯用途に最適です。 製品の内容は何ですか? エンクロージャRAL7035 ステンレススチール製のふたとねじ シリコン成形シール
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷