- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- 自動車用塗料
- P-37のおすすめ人気ランキング
P-37のおすすめ人気ランキング
2026/03/25更新1,654件の「P-37」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 焼き付き防止」、「p37」、「ピアニカホース」などの商品も取り扱っております。
ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
材質
鋼板製
表面処理
電気亜鉛メッキ
高温用ねじ用ペースト(1400度)です。 金属疲労によるクラック、ねじ山の破損などの脆化防止(高温脆化を起こす金属を含有しない)します。 塩素、硫黄の含有量が200PPM以下です。
用途耐熱鋼、高合金鋼ねじに。発電所、航空機に使用されるねじに。
ちょう度
No.1
液色
黒
特性
耐熱性
付属品
蓋内部に刷毛付
トラスコ品番
361-5430
主成分
鉱油+特殊固体潤滑剤
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
0.5kg
1缶(500g)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
産業機械用オイルエレメントです。
made in JAPAN!
1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。
ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。
ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。
寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として
材質
CRゴム
MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。
色
黒
仕様
耐油性、耐候性
使用温度範囲(℃)
-10~63
ナチュラルなルアーアクションを生み出すティアドロップ形状。涙型(ティアドロップ)のため、ノットとルアーのポジションが決まりやすく特にルアーのファーストアクションが安定します。またノットとルアーのポジションを変える事でルアーの動きを調整できます。ハイピッチやワイドなアクションのルアー(クランクベイトやバイブレーション)の使用時にオススメです。
用途釣り・ルアー
質量(g)
0.22(標準ウェイト・自重)
タイプ
小物アクセサリー
強度
55lb(24.9kg)
号数
4
1個
¥249
税込¥274
7日以内出荷
表現する楽しさや音を奏でる喜びを身近に感じさせてくれる、演奏しやすい、軽量でコンパクトな設計のピアニカです。
表現する楽しさや音を奏でる喜びを身近に感じさせてくれる、演奏しやすい、軽量でコンパクトな設計のピアニカです。
「特殊防錆塗装」を採用。【鍵盤】37鍵【音域】f~f’’’
クリアな音色で子どもから大人まで、表現する楽しさや喜びを身近にし、旋律の演奏は息のコントロールで表現豊かに。和音の学習は目で確かめながら行えます。鍵盤楽器と吹奏楽器の特性を持ち合わせています。携帯に便利なので、室内だけでなく屋外でも演奏することができます。リコーダー・管楽器、キーボードへの移行も容易な楽器です。
音のレスポンスがよく、表現力があります。フル3オクターブの広音域。器楽合奏にも向き、幅広い活用が望めます。(本体/ケースカラー=マルーン、中空二重ハードケース・吹き口・卓奏用パイプ付)
・明るく澄んだ音色と、素早い音の立ち上がり
バランスの良い設計で、明るく澄んだ音色と豊かな音量、素早い音の立ち上がりを実現します。
・正確で安定したピッチをいつまでも
特殊防錆塗装をリードに施すことで、金属の劣化を防ぎ、澄んだ音色と安定したピッチを永く保ちます。
・ズレのないバルブが息漏れを防止
空気室パッキン(継ぎ目のないスポンジゴム)とバルブパッキンが、息漏れを徹底的に防止しています。
・スムーズなタッチ感のブレない鍵盤
白鍵・黒鍵(ブレ防止ガイド付)にそれぞれ専用バネを使用し、スムーズなタッチ感を実現しています。
・軽量でコンパクトな設計
取り扱いや持ち運びが容易で、幼児から小学校高学年、大人の方まで、幅広くご利用いただけます。
・ハードケース
中空二重ブロー成型を採用した堅牢なプラスチックケースは耐久性に優れ、譜面台としてもご利用いただけます。カラーケースは本体色と同系色になります。
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
取付可能厚(mm)
天井:5~25
埋め込み深さ(mm)
47
材質
鋼板 白塗装
質量(kg)
0.2
ナチュラルなルアーアクションを生み出すティアドロップ形状。涙型(ティアドロップ)のため、ノットとルアーのポジションが決まりやすく特にルアーのファーストアクションが安定します。またノットとルアーのポジションを変える事でルアーの動きを調整できます。ハイピッチやワイドなアクションのルアー(クランクベイトやバイブレーション)の使用時にオススメです。
用途釣り・ルアー
質量(g)
0.09(標準ウェイト・自重)
タイプ
小物アクセサリー
強度
39lb(17.7kg)
号数
2
1個
¥249
税込¥274
7日以内出荷
●ダクトのカバーの継ぎ目をキレイに仕上げます。●ダクトのカバーにオーバーラップしますので、隙間が出来ません。●ツメ部分がダクトのベースにかん合しますので、取付けに接着剤やテープが必要ありません。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
用途ダクトカバーの継ぎ目をきれいに仕上げます。ダクトカバーにオーバーラップしますので、隙間ができません。
ツメ部分がダクトのベースにかん合しますので、取付けに接着剤やテープが必要ありません。
材質
ASA
寸法L(mm)
50
寸法L2(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
縦(mm)
40
横(mm)
30
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
22.5
材質
透明アクリル(裏面白地塗装)
質量(g)
2
書体
丸ゴシック(JIS書体)
炭素鋼、合金鋼、鋳鉄用です。
用途穴あけ加工用。
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
縦(mm)
50
横(mm)
40
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
30.5
材質
透明アクリル(裏面白地塗装)
質量(g)
3
書体
丸ゴシック(JIS書体)
傾斜天井にも使用可能(32°まで)
適合
DP-38024・38085専用
材質
鋼管 白塗装
直径(Φmm)
20
器具・セット
セット品
色(本体)
白
ナチュラルなルアーアクションを生み出すティアドロップ形状。涙型(ティアドロップ)のため、ノットとルアーのポジションが決まりやすく特にルアーのファーストアクションが安定します。またノットとルアーのポジションを変える事でルアーの動きを調整できます。ハイピッチやワイドなアクションのルアー(クランクベイトやバイブレーション)の使用時にオススメです。
用途釣り・ルアー
質量(g)
0.13(標準ウェイト・自重)
タイプ
小物アクセサリー
強度
45lb(20.4kg)
号数
3
1個
¥249
税込¥274
7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
DFNドリル用交換ヘッドです。
用途穴あけ加工用。
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応