Pひものおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
1,239件の「Pひも」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「黒黄色ロープ」、「インシュロック」、「pロープ」などの商品も取り扱っております。
PPひも モノタロウランキング1位
ポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。 柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。
用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などにRoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

PPロープ モノタロウランキング2位
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。ロープ状に撚っています。
用途荷造り梱包や結束にRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

タフロープ P-100S 白 セキスイランキング3位
柔らかく、手ざわりの良いソフトタイプ結束紐。 手結束を主な用途とし、柔らかく手触りの良い結束紐です。 目的に合わせて幅広い用途でご使用いただけます。
1個ほか
1,698税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

PPロープ白 TRUSCOランキング4位
1巻
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

PPテープ 白 TRUSCOランキング5位
1巻
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

柔軟性があり、結びやすいテープタイプ
用途一般荷造り、梱包結束に。
1巻
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

耐候性に優れています。
用途一般軽包装・装飾用。トラスコ品番232-1742引張強度(kg)24
1巻
499税込549
当日出荷

トラ柄のPPロープですので梱包だけでなく簡易的にトラロープとしても使用できます。
用途梱包結束に。注意喚起用の簡易ロープとして。
1巻
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

やわらかく、手ざわりのよいソフトタイプ
用途一般包装用、農業、水産用
1ケース(5巻)ほか
6,598税込7,258
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ユタカメイク荷造り紐 PPテープ玉
柔軟性があり、結びやすいテープタイプです。
用途一般荷造り、結束等
1巻
519税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。 シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。 ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。 (止め金具付き)
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

自動結束機用に設計されたポリエチレン製撚紐です。カラーも豊富に取り揃えていますので、識別にも便利です。
用途段ボールや雑誌などの印刷物の結束。仕様外取り材質ポリエチレン質量(kg)2高さ(mm)(巻高さ)175径(Φmm)(巻径)155
1巻
2,998税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

PPフィルムをクシャクシャに縮めたタイプです。
用途梱包、農業、家庭用などRoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,598税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

シワシワなフイルムが滑りをおさえ 柔らかく確り縛れます。焼却処分をしても有毒なガスは発生いたしません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

表面融着処理で結束後の紐のゆるみを解消します。 伸びにくく、しっかり結べます。 切り口がバラつかず、きれいです。 水に強く、濡れても強度が変わりません。 1巻ポリ袋入れで商品が汚れません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5巻)
6,898税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

耐候性がよく強力な平状テープです。
用途材木の結束や一般荷造りの結束に。応援用ポンポン等に。
1巻
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ヒモ付き洗濯バサミ先端の凹凸面でしっかりはさめます。 ひも付きなので、竿に吊り下げたまま使用できます。下着やくつ下などの小物干しに便利。
タイプ小型ピンチ材質本体/ポリプロピレン、ひも/ポリエチレン、バネ/鋼寸法(cm)11.5×4.8×1.2入数(個)15
1個
259税込285
当日出荷

光る矢印でより分かりやすく 金属非接触で安全作業 作業がはかどるマグネット付き 単3電池2本で70時間使用可能 急な電池切れを防ぐ電池チェック機能 電池長持ちに貢献オートパワーオフ。
付属品携帯用ケース、ストラップ、単3形マンガン電池(R6P)×2、スパイラルチューブ、取扱説明書電源単3形乾電池×2、DC3V(最大定格電力:300mW)適合規格安全性:EN61010/EMC:EN61326測定項目検相(正相・逆相)ケーブル長(m)0.7表示正相:相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音、矢印緑色点灯/逆相:相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音連続使用時間(時間)約70(電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時)機能検相機能(正相、逆相)使用周波数(Hz)45~66測定原理静電誘導式使用環境屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲:0~40℃ 80%rh以下(結露なし)、保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%rh以下(結露なし)電池チェック電源ON時:ONランプ点灯。電池消耗時:ONランプ点滅オートパワーオフ電源投入から約15分後に電源オフ使用電圧範囲(V)三相AC70~600V(正弦波、連続)接続対象(絶縁導体)仕上外径Φ2.4~17mm(導体公称断面積2~100 mm 2)まで。 IV、HIVケーブル: 2~100 mm 2。 CVケーブル: 2~60 mm 2
1台
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

柔軟性があり、結びやすいテープタイプです。
用途一般荷造り、結束等
1巻
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

溶着品なので、切り口がほぐれません。
用途一般産業等の結束に。一般荷造り等に。
1巻
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)