P管のおすすめ人気ランキング

2026/03/23更新
1,899件の「P管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗面台排水管」、「配管隠し」、「u管」などの商品も取り扱っております。
用途金属製Pトラップ用 適合パイプ径(Φmm) 32 材質 黄銅 形状 Pパイプ 呼び径 32 材質(パイプ) 黄銅 パイプ形状 Pパイプ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。
規格 JIS C 8411 材質(内層) N1.0(マンセル記号)
1巻
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様 パイロットワイヤー入り
1巻(30m)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷


PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
1個ほか
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス鋼管(厚肉管)用。SGP管に使用の場合は電蝕防止処理(防食テープなど)を行ってください。
材質 ステンレス(SUS304) ねじ径 W3/8”
1個(2個)ほか
1,340 税込1,474
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミフリーダクトの接続延長に使用します。 換気パイプにも使用できます。
材質 アルミ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




SANEI(旧:三栄水栓製作所)Pパイプ
用途金属製Pトラップ用 適合パイプ径(Φmm) 25 材質 黄銅 形状 Pパイプ 呼び径 25
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

換気パイプの異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
材質 樹脂製 ベージュ 適合パイプ 換気パイプ100⇔150
1個
989 税込1,088
当日出荷


1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)Pパイプ
用途金属製Pトラップ用 適合パイプ径(Φmm) 38 材質 黄銅 形状 Pパイプ 呼び径 38
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイ小便P管
用途※上下に0737小便ヘリューズ用パッキンをご使用ください。 材質 寸法A(mm) 85 パイプ外径(Φmm) 16
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性があるため、耐震性能があります。 長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。 種類 樹脂管 流体 水道水 材質 (内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン 長さ(m) 30 使用温度範囲(℃) -20~40℃ 仕様 1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品 形状 パイプ
1巻
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)