- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- P2CF-08のおすすめ人気ランキング
P2CF-08のおすすめ人気ランキング
2026/04/07更新9件の「P2CF-08」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Y92F-30」、「MY4N」、「G3/8 プラグ」などの商品も取り扱っております。
仕様●アクセサリタイプ:ソケット●併用可能製品:H3CR-Aシリーズ、H3CR-Fシリーズ、H3CR-Gシリーズ、H3CR-Hシリーズアズワン品番65-7348-90
1個
¥689税込¥758
当日出荷
制御出力リレー接点
セット内容風向風速センサー(CYG-5103)、プロペラ、プロペラ押さえ、方位リング、バンドクランプ、風向風速ロガー(D1-008AS)、センサーケーブル(10m)、CFカード、CFカードアダプター、カメラ用電池(CR-P2)、アース線、収納ケース、簡易取扱説明書(設置ガイド)寸法(mm)全高 : 400×全長570質量(kg)約1測定範囲0~60m/sタイプCFカードモデル電源CR-P2(カメラ用リチウム電池 6V)×2検出方法発信方式(風速)、ポテンショメータ(風向)測定間隔1、2、5、10、15、20、30、60(分)校正証明書付きサービス分類レンタル
・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] +[パルスブローユニット] でCO2排出量を60%削減。・パルスブローユニット付 [New]。 繰り返し衝突する断続的なエアブローにより連続ブロー比 除去効率35%向上。・適用ノズル:おねじ付ノズル(カバー付可)、銅管ロングノズル(カバー付可)、低騒音ノズル、高効率ノズル、流量調整機能付ノズル。・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式。・供給圧力の影響を受けない一定の操作力
質量(g)212使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7ノズル接続径Rc1/4使用流体空気周波数範囲(Hz)(調整範囲)5~10保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.58MB)
BIGM(丸山製作所)スナップリング
関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1.33MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.22MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(1.19MB) 展開図38(1.24MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(1.18MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.97MB)図解NoMSV415L(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.8、CSH-94-2 エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.6、MFH-P262 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.53、MS415R8CF-RV(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.52、MS413CA2-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.6、MSV615L(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.45、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.6、MSA413R3-2M-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.8、MS511RC-M エンジン キャブレータ部品_No.51、MS413CAS-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ、カバー部品_No.6、MDC-130 エアクリーナ、キャブレタ部品_No.43など
1セット(5個)
¥189税込¥208
7日以内出荷
BIGM(丸山製作所)クランクシヤフトギヤ
部品名称クランクシヤフトギヤ関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.77MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(1MB) 展開図27(0.79MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(1.17MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(1.14MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(1.17MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(1.13MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(0.99MB)図解NoMSV515R2SL(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.8、MS413R4CF(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.2、MS513R4CF(10) クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.2、MFH-P262 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.2、MS415R4CF-125(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.2、MS415R8CF-RV(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.2、MSA415R4C-125(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.2、MSV415R2SL(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.8、MSA415R8C-RV(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.2、MLSA415R4C(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.2、MS515R4CFS-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストンなど
1個
¥5,698税込¥6,268
7日以内出荷