- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- PC回転台のおすすめ人気ランキング
PC回転台のおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新142件の「PC回転台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パソコン ターンテーブル」、「ノートPC回転台」、「ディスプレイ回転台」などの商品も取り扱っております。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。材質ABS樹脂関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。
液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。付属品滑り止めシート(4枚)材質ABS樹脂総耐荷重(kg)30
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。液晶ディスプレイやノートパソコンを見易い位置に回転することができます。
仕様総耐荷重:30kgセット内容本体、滑り止めシート材質ABS樹脂寸法(mm)直径230×H15色ホワイト質量(g)400梱包内容1個口/240×240×20mm・490g
1台
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
サンワサプライ回転台
PC、ノートブック、または他のディスプレイの画面を共有するのに最適です。ノートパソコンやディスプレイを相手の見やすい位置に回転したり、共有して使用する時に便利です。重いものを載せても滑らかに回転できるように、ボールベアリングを採用しています。裏面に滑り止めがついているので、回転台が滑らず、安定して機器を使用できます。上に載せる機器が滑りやすいときに貼れる滑り止めゴムが付属しており、ストレスなく使用できます。
用途アルミ製でデスク周りに高級感を演出、360度回転台。直径220mm。付属品滑り止めゴム×4材質(本体)アルミ質量(g)490寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×9総耐荷重(kg)10
1台
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。
作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
仕様手動高さ(mm)33
静音・高荷重設計です。
上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。トラスコ品番384-7772材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ高さ(mm)12.5質量(g)898内径(Φmm)70均等荷重(kg)100外径(Φmm)160取付穴径(Φmm)8.1取付ピッチ(mm)(上)136×110。(下)144×144
1枚
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
スマイルキッズテレビ回転台
指1本でらくに左右回転できます。
物を載せる上面に滑り止めゴムを配置してありますので、回転中に載せた物が滑らないようになって安全に使用できます。
用途軽い力でテレビの向きを変えられる回転台です。対応テレビは20インチまでです。
耐荷重が100kgですので頻繁に向きを変えるスピーカー置きや、台所で調味料置きにも重宝されています。材質ABS樹脂質量(g)個装:1200耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:410×410×25センサー探知範囲最長 約4m・左右方向 約100°
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
材質スチロール樹脂サイズ大寸法(外径×高さ)(mm)270×35
1個
¥1,098税込¥1,208
3日以内出荷
製品の組み立て、梱包作業などに幅広く使える360°回転する回転盤。直径40cmで大きな物にも使いやすい。軽量型約1.1kgで持ち運びもラクラク。
用途製品部品組み立てや梱包作業、ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタ用にも。材質ABS樹脂質量(kg)1.1色ブラック高さ(mm)17均等耐荷重(kg)静止:50直径(mm)400
1台
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
HDMI(Aタイプ)端子に取りつけて使う、180度回転アダプタ。あらゆる方向からケーブルを挿すことが可能になります。
壁掛けしたり、壁に寄せたTVやモニター、TV台に収納した機器のHDMIケーブルを任意の方向に寄せる場合などに重宝します。
仕様本体サイズ/重量:81×20×11 mm / 13 g 回転半径:約180度付属品コネクタカバー(両端分)対応HDMI ver1.3b端子HDMI(Aタイプ)オス ― HDMI(Aタイプ)メス
1個
¥1,090税込¥1,199
当日出荷
キムワイプ(62011・6-6689-01)を必要な場所に取り付けて使用可能です。62015ミニ(6-6689-06)にも使えます。
用途キムワイプ62011、62015(S-200mini)用種別フックタイプアズワン品番5-5719-03
1個
¥9,890税込¥10,879
翌々日出荷
家庭用コンセントでUSB機器を2台同時充電可能。(2.1A出力×2/合計最大出力2.1A)
最大出力2.1Aの高出力でiPadなどのタブレット充電や、スマートフォンの急速充電に対応。
90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。
海外でも使用できるAC100V~240V対応。
定格出力DC5V/2.1A材質(本体ケース)PC+ABS質量(g)約35.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×39×30(ACプラグ含まず)定格入力AC100V~240V/50-60Hz 0.3A
1個
¥1,198税込¥1,318
翌々日出荷
仕様ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。材質ABS樹脂サイズ直径330×15(t)mm耐荷重30kg
1個
¥4,840税込¥5,324
翌日出荷
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。
作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
高さ(mm)30材質(本体)スチール(シルバー塗装)材質(内部)樹脂製ベアリング
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
方向・角度が調節できるフレキシブルタイプ(上下左右に可動) の電話台。電話保持台の幅は約120~220まで調整可能、電話をしっかり固定できます。
360度回転でき、簡単に手前に引き寄せられます。
設置寸法は、デスク天板厚60mm以下奥行40mm以上。
用途電話の保持台材質樹脂ABS寸法(幅W×長さL)(mm)(保持台)195×240組立寸法(mm)幅200×奥行368×高457
1台
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
















![HDMI 180°回転コネクタ [ HDMI (Aタイプ) オス - メス ] タイムリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono62955017-210216-02.jpg)