PETケースのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
623件の「PETケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ギフトボックス 透明」、「プラスチック パッケージ」、「アクリルケース」などの商品も取り扱っております。
PETケース 厚さ3mm タキロンシーアイランキング1位
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 燃焼しても有毒ガスが発生しない環境にやさしい素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質PET厚さ(mm)3透明比重1.27全光線透過率(%)86ロックウェル硬度(Mスケール)44吸水率(%)0.1
1個
3,998税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(77種類の商品があります)

PETケース 厚さ5mm タキロンシーアイランキング2位
タキロンシーアイPETケース 厚さ5mm
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 燃焼しても有毒ガスが発生しない環境にやさしい素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質PET厚さ(mm)5透明比重1.27全光線透過率(%)86ロックウェル硬度(Mスケール)44吸水率(%)0.1
1個
5,298税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(76種類の商品があります)

ホールスライドグラス1穴(50枚) ケニスランキング3位
中央にくぼみがあり、厚みのある試料をつぶさずに観察できます。
仕様紙製ケース入厚さ(mm)1.0~1.2寸法(mm)25×76穴径(Φmm)15~18材質(ケース)PET製穴深さ(mm)0.2~0.4
1箱(50枚)
3,798税込4,178
当日出荷

透明ボックス ORIGINAL WORKS(ササガワ)ランキング4位
作品の見栄え抜群! 運搬もラクラク! 透明ボックスは見栄えがよく、保護機能もあるので委託店での展示に最適です。作品が破損する心配がなく、重ねて持ち運びができるので運搬面でも安心です。
材質PETフィルム(0.3mm厚)
1冊(50枚)
2,598税込2,858
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

PETボトル無地容器 ケーエム化学ランキング5位
1箱(20本)ほか
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質PP(ポリプロピレン)サイズ(mm)97×162×35
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

静電気防止PETを使用する事で、剥がれやすく作業効率性の良いおかずカップです。 電子レンジ使用可、冷凍もできます。 PET材質使用のため、透明性・成型保持性が高い商品です。
材質PET#12/静防PET#12寸法(Φ×mm)底50×H30レンジ
1本(1本)
1,698税込1,868
4日以内出荷

タフでクリアで使いやすい。耐久性と透明性に優れ、コピーや印刷がつきにくい非転写タイプ。
グリーン購入法適合材質再生PET製厚さ(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
65税込72
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
899税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個ほか
92税込101
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。 ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ本体材質A-PET
1箱(10個)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

中身を見せることができる透明素材のギフトボックスです。パッキンなどを敷きつめてギフトや商品を詰め合わせると効果的です。組立タイプ
材質PVC
1パック(10箱)ほか
619税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
種別5×10マス寸法(mm)210×297×20
1枚ほか
1,440税込1,584
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

静電気防止PETを使用する事で、剥がれやすく作業効率性の良いおかずカップです。 電子レンジ使用可、冷凍もできます。 PET材質使用のため、透明性・成型保持性が高い商品です。
材質PET#12/静防PET#12寸法(Φ×mm)底45×H27レンジ
1本(1本)
1,398税込1,538
4日以内出荷

サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
寸法(mm)210×297×25種別5×10マス
1枚ほか
1,440税込1,584
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
1箱(10個)ほか
889税込978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(78種類の商品があります)

1パック(5個)
849税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。 吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。
材質(チューブケース)PET樹脂質量(kg)約3サイズ166×152×190mm電源AC100V 50/60Hz 0.4A 40VAモーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W流量(mL/h)10~1450×2本掛吐出圧(kPa)196(2kg/cm2)適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)アズワン品番1-2111-11流量精度±2%商品タイプレンタル品はこちら適合チューブ径(Φmm)外径3~6.1
1台
79,980税込87,978
当日出荷

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質塩ビ厚さ(mm)3透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02
1個
3,698税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(76種類の商品があります)