PF22のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
706件の「PF22」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「半割れフレキ」、「CD管・PF管」、「pf16」などの商品も取り扱っております。
植物由来のバイオマスプラスチックを使用し、石油資源の節約と温室効果ガス排出抑制に貢献します。
用途PF管へのトロ、ゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します。 バイオマスマーク 認定 バイオマスマーク認定番号 220315 バイオマス配合率(%) 20
1袋(50個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)
265 税込292
当日出荷

1セット(10個)
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
形状 ストレート 材質(本体) CAC408(青銅) 保護構造 防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 フランジ形 使用流体 蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別 H種 ハンドル形状 なし 取付姿勢 水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体 蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃) 5~60 端接続 JIS 10K FFフランジ 材質(弁体) C3604 材質(ディスク) PTFE 許容漏洩量 蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 適合圧力(MPa) 0~1.0 流体粘度(cSt) 20以下
1個
特価
67,900 税込74,690
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1巻
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

さらっと快適速乾&軽量で動きやすいメッシュポロシャツ。軽くてさらりとした着心地が魅力のドライポロシャツです。吸汗速乾性に優れたポリエステル100%のメッシュ生地を使用しているので、汗をかいてもすぐに乾いて快適。きちんと感のある見た目で、150g/m2のやや薄手素材で動きやすく、長時間着てもストレスフリー。UPF30で日差し対策にもなる、実用性の高いウェアです。カラーバリエーション・サイズ展開も豊富で、年齢や用途を問わず選べます。材質:ポリエステル100%。サイズ:着丈68cm、身巾50cm、肩巾46cm、袖丈21cm
用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。 セット内容 本体のみ 材質 ポリエステル100% ホワイト サイズ M 肩幅(cm) 46 袖丈(cm) 21 着丈(cm) 68 身幅(cm) 50
1枚
1,000 税込1,100
3日以内出荷


JIS C 8411 に規定されているPF管(PFS)[メーカー品番:MFS-22,MFS-28]を半割れ加工した製品です。 ケーブルの保護や集束等に便利な、半割れ保護管です。 半割れですからケーブル等に後付けできます。 装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。 取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
ベージュ
1巻
8,598 税込9,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1個(1個)ほか
89 税込98
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

外壁から壁内へのケーブル引き込みの化粧フードとして使用します。 ベース部背面にはコネクタが取り付けられます。(ノックアウト付) ベース部のノックを抜けばケーブル引き込み後でも取り付けられます。
付属品 ステンレス製ビス3本付
1個
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
仕様 ●適合管:PF22●適合径(mm):30.5●入数:5個●ねじ穴径:5×8mm●材質:SUS304 アズワン品番 65-2262-89
1袋(5個)
375 税込413
翌日出荷

1個
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
仕様 ●適合管:PF22●適合径(mm):30.5●入数:5個●ねじ穴径:5mm●材質:SUS304 アズワン品番 65-2262-86
1袋(5個)
530 税込583
翌日出荷

管を固定面から浮かせた状態で固定できます。錆に強いステンレス製です。
材質 ステンレス製 入数(個) 20
1セット(20個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
40 税込44
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
1個ほか
38 税込42
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

管を固定面から浮かせた状態で固定できます。錆に強いステンレス製です。アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。
材質 ステンレス製 規格 アンカープラグ付 プラグ アンカープラグ:M5ビス付 台の高さ(mm) 5 入数(個) 20 下穴ドリル径(mm) Φ8.5 下穴深さ(mm) 30
1セット(20個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)