- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- PL警告表示ラベル
- PLラベルのおすすめ人気ランキング
PLラベルのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新1,137件の「PLラベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「踏むなステッカー」、「重量 ラベル」、「警告ラベル」などの商品も取り扱っております。
アズワン耐熱ラベル PHYシリーズ
耐熱温度200℃の高耐久ラベルです!耐熱性、耐溶剤性に優れたラベルです。ボールペンや鉛筆、油性マジックで記入が可能です。耐熱性や耐溶剤性が特に要求される過酷な環境下での使用に適しています。
仕様表面基材:ポリエステル耐熱温度(℃)200(10時間)、150(連続)
アズワン両面荷札ラベル
サイズ(mm)58×115材質基材/上質紙、粘着剤/アクリル系
SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:駆動部(ギア)│日本語(タテ)
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。取付方式ラベルシールRoHS指令(10物質対応)対応
少量でお求め易い数量、価格です。
ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
使用温度範囲(℃)-20~80目的製品を安全に使用し、かつ人身への危害と物的損害を防ぐための警告、危険の排除の表示ラベルです。安全確保に必要な表示をご選定下さい。特性ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
付属品裏面離けい紙付材質蒸着PETステッカー形状ラベル区分PL警告表示ラベル取付方式ステッカー
施工時に便利な回路表示ラベルです。
1式(100枚)
¥2,998税込¥3,298
18日以内出荷
SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│禁止事項:乗らない│英語(ヨコ)
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容強度の低いところあり。踏むことにより破損する恐れあり。乗らないこと。。ラベル準拠規格: ISO 7010:2011。対象業界: 一般機械、半導体。対象者: 保守要員仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃RoHS指令(10物質対応)対応
SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(日本語)
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用可能温度範囲-40~100℃融点(℃)263
bitstrongRFIDタグ HF帯 値札サイズ 13mmm × 30mm
PETラミネートタグに埋め込まれているICタグは、一括読み取りが可能なため、手作業やバーコードによる読み取りと比べて、人員を掛けることなく、正確でスピーディーな対応が可能です。また、ICタグは偽造が不可能なため、偽造品の混入を防ぐことができます。そのため、PETラミネートタグは、医療、セキュリティ、小売等、様々な分野で対応可能です。
用途ICタグを商品に取り付けて管理し、在庫管理や棚卸作業を効率よく行えます。
ICタグを物品に取り付けて、貸出状況、在庫状況を管理します。
ICタグを実験動物の皮下に挿入し、より確実な個体の識別管理を行います。
ICタグを検体に取り付けて管理し、検査依頼書と照合を行うことで、病理検査でのヒューマンエラーを未然に防ぎます。形状長方形厚さ(mm)0.75色白縦(mm)13横(mm)30外装PET関連資料製品のご紹介(0.39MB)
1パック(500個組)
¥259,800税込¥285,780
94日以内出荷
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
耐熱温度(℃)-29~100仕様裏面離けい紙付種別注意材質蒸着PETステッカー形状ラベル区分PL警告表示ラベル取付方式裏面離けい紙付
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
区分PL警告表示ラベル材質蒸着PETステッカー耐熱温度(℃)-29~100付属品裏面離けい紙付形状ラベル取付方式ステッカー
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ開閉ラベル 開⇔閉
用途対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています材質基材 PET50μ(UL合格品)、(ラミネート)PET16μ(UL合格品)取付方式ラベルシール使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263表示内容開閉 開⇔閉サイズ(mm)70×26.5RoHS指令(10物質対応)対応
SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│人間工学による危険:重量物│日本語(マルチシンボルマーク)
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。文字内容重量物。背中、背骨などの損傷の恐れあり。持ち上げるときは複数の人数で行うこと。。対象業界: 一般機械、半導体。対象者: オペレータ、保守要員共通材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100基材PET50μ(UL合格品)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
粘着シールタイプなので、対象物へ簡単に貼り付けできます。
材質ペットフィルムステッカー取付方式粘着シールタイプ耐熱温度(℃)約-40~60
ユニット電気関係標識 エコボード
取付方式4隅穴材質エコユニボード仕様2.5mmΦ穴4スミ厚さ(mm)1.2寸法(mm)450×300質量(g)150エコマーク認定認定エコマーク認定番号7118031