- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- PP トレイのおすすめ人気ランキング
PP トレイのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新2,318件の「PP トレイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリプロピレン トレー」、「小分けトレイ」、「部品トレイ」などの商品も取り扱っております。
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)-20~+120仕様抗菌加工RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプバット
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。
材質PP色乳白色
サンコー(三甲)ポットトレー7型 ブルー
菌床袋の収納に適した内底面フラットタイプ
用途菌床袋4個、1100ccブローボトル16本用材質PP有効内寸(mm)397×397×88内容量(L)14.4外寸(mm)440×440×92内寸(mm)413×413×88ネスティング高さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749税込¥824
当日出荷
サンコー(三甲)プラトレイ 7940 クリーム
種別SK800470CL材質ABS有効内寸(mm)719×275×14外寸(mm)764×320×18内寸(mm)731×298×14フタなし
1個
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
小分け保管に最適な使い捨てPPトレー
材質HIPS質量(g)16.3外形寸法(mm)256×197×37
1袋
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
強力マグネットでネジ・ボルトなどをしっかりと保持します。サビに強い、ステンレス製です。マグネット面は保護カバー付きで相手を傷つけません。取り外した小さなパーツがくっつくので、紛失防止になります。
用途ネジ・ボルト・工具などの保持・紛失防止。材質トレー:ステンレスマグネットゴム製プロテクター仕様
アズワン規格トレー Jシリーズ
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.5トレー寸法(mm)254×353×20
耐薬品性に優れています(ポリプロピレンと同等)。オートクレーブ不可。
材質PP(ポリプロピレン)フィラー入
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
耐薬性のPP製なので様々な用途でご使用できます。
材質PP
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE使用流体水
内側、外側とも凹凸のない滑らかな表面です。食品保管に最適です。
材質PPフタなし
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150