PP 100mlのおすすめ人気ランキング

2026/03/29更新
1,493件の「PP 100ml」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリ容器 100ml」、「液漏れ 防止」、「プラスチック 計量 カップ」などの商品も取り扱っております。
PPディスカップ サンプラテックランキング1位
実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。
材質PP目盛あり
1個ほか
18税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

JK-PPボトル コクゴランキング2位
JK-PPボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。 耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存のほか、様々な用途にお使いいただけます。(オートクレーブ対応 121℃×20分) 中栓不要のため作業効率がUP。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。 二重の液漏れ防止構造。
材質【本体】ポリプロピレン(PP)/【キャップ】ポリプロピレン(PP)口形状広口
1本
58税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

アイボーイ広口びん アズワンランキング3位
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)色(本体)クリア目盛あり色(フタ)クリア
1本ほか
59税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

JK-PPボトル細口(中栓なし) ケニスランキング4位
耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体・フタ/PP、目盛入
1個
90税込99
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

SPボトル 三商ランキング5位
耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1個
50税込55
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

透明度の優れた、半透明のポリプロピレン製のサンプル容器です。 内側がストレートです。粉末からペースト状のものまで使用でき、内容物の使用ロスが一切ありません。 ねじキャップで中栓付なので、防湿性・密閉性も優れています。
用途液体の保存・保管 等仕様中栓付材質本体/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)目盛なし材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80色(本体)半透明材質(中栓)ポリエチレン(PE)
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

お得な使い捨てPPビーカー
用途試料の撹拌・調合に。材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個ほか
14税込15
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリエチレン
1個
69税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
88税込97
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
1個
51税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ビーカーPP 100mL
目盛付きポリプロピレン製のビーカーです。
容量(mL)100直径×高さ(mm)54×71本体質量(g)12.5目盛(mL)25材質ポリプロピレン(PP)種類ビーカー外径(Φmm)45(接地面底)目盛本数(本)5
1個
109税込120
3日以内出荷

口付きのお得な使い捨てビーカー。 オートクレーブ可能。
材質PP目盛あり耐熱温度(℃)121関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
16税込18
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに種類手付ビーカー材質PP持ち手あり耐熱温度(℃)121関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1本
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP使用温度範囲(℃)0~121
1個
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー透明材質(本体)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)130
1個
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

グローバルサイエンスPPカップ100mL 滅菌済 300袋
滅菌検体保管容器
仕様●材質:本体PP(ポリプロピレン) フタPE(ポリエチレン)アズワン品番67-2190-02
1箱(300袋×1個)
27,980税込30,778
17日以内出荷

耐薬品性に優れたPPビーカー。肉厚設計で非常に頑丈です。
種類ビーカー材質PP使用温度範囲(℃)0~121目盛あり
1個
72税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

液体の計量に便利。100mlまで計量できます。
用途農薬や液肥の計量に。内容量(mL)100
1個
799税込879
4日以内出荷

ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 中栓がなく作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア目盛なし色(フタ)クリア口形状広口材質(フタ)ポリプロピレン(PP)
1本
70税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)