- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- PP板のおすすめ人気ランキング
PP板のおすすめ人気ランキング
2026/02/28更新2,025件の「PP板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石膏ボード マグネット」、「ポリ プレート」、「ポリイミド板材」などの商品も取り扱っております。
摩擦係数が少ない。スリット・打ち抜き性に優れます。
耐熱性に優れます。吸水による寸法変化がない。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品
材質
ポリアセタール(POM)
色
ナチュラル色(白色)
比重
1.41
長さ公差(mm)
プラス1
幅公差(mm)
プラス1
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、木口の断面などに張り付けてご利用下さい。
材質
アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
厚さ(mm)
3
幅(mm)
14
長さ(mm)
1820
質量(g)
62
良好な切削加工性:切削加工後の寸法安定性に優れています。
優れた耐薬品性:フィラー等を使用しておらず、酸・アルカリ・有機溶剤等への耐性に優れています。
高い耐熱性:連続使用温度220℃で高温特性に優れます。
用途自動車部品、電気・電子部品
仕様
引張破壊時呼び歪み:3%、曲げ弾性率:4.3GPa
比重
1.34
引張強度(MPa)
80
荷重たわみ温度(℃)
130(1.80MPa)
シャルピー衝撃強さ(kJ/m2)
2.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
曲げ応力値(MPa)
133
高さ(mm)
1541
材質
板面:布、発泡材、フレーム:アルミ、脚:スチール、本体:発泡材、布(PP)、アルミ、スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP
奥行(mm)
400
木製に比べ劣化や変形が少なく、軽量なPS樹脂製の木目調フレーム使用。湿気や紫外線の影響を受けないので、変形・変色・カビの心配がありません。店内はもちろん。紫外線を受ける店頭窓際設置に最適です。イーゼルに載せて屋外使用にも最適です。マーカー・チョーク両方使用可。マグネット使用可。
色
ダークブラウン
Proシリーズボックス同士の連結が可能。さらに,Tough Systemアダプター(DWST08017)を使えばTough Systemとの連結も実現。現場や用途に合わせて,自由自在にカスタマイズできます。防水防塵仕様(IP53)。耐久性のあるメタルラッチ,キャリーハンドル付き。透明なポリカーボネート素材を採用。軽量でありながら抜群の耐久性を誇り,中身が一目で確認できるので,作業効率もアップ!。しっかり密閉できる蓋で,移動時も中身が動かず安心。大切なツールやパーツをしっかり守ります。取り外し可能な仕切り板で,収納スペースを自在にレイアウト。長物もカップを調整すればラクラク収納。さまざまなサイズのツールに対応します。Proシリーズで、作業環境をもっとスマートに、もっと快適に?
質量(g)
2055
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
446×356×116
バックル
金属
荷重(kg)
8
素材
PP(ボディー,仕切り板) / PC(蓋)
収容量(L)
8
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
ダイオキシンが出ないエコ素材
厚さ(mm)
0.4
材質
ポリプロピレン(PP)
補助板を壁面に取り付けることでマグネットが使えるようになります
材質
スチール板:スチール、粘着剤:アクリル系、ベースシート:PP
厚さ(mm)
1.8
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(スチール板)25×1.6、(ベースシート)24×0.2
・低発泡ポリエチレン樹脂板!。・耐薬品性良好!作業性良好!。・再利用可能!水洗いOK!。・多数実績あり!
材質
低発泡ポリエチレン樹脂
幅(mm)
910
厚さ(mm)
2.4
Proシリーズボックス同士の連結が可能。さらに,Tough Systemアダプター(DWST08017)を使えばTough Systemとの連結も実現。現場や用途に合わせて,自由自在にカスタマイズできます。透明なポリカーボネート素材を採用。軽量でありながら抜群の耐久性を誇り,中身が一目で確認できるので,作業効率もアップ!。キャリーハンドル付きで移動もスムーズ。しっかり密閉できる蓋で,移動時も中身が動かず安心。大切なツールやパーツをしっかり守ります。取り外し可能な仕切り板で,収納スペースを自在にレイアウト。長物も仕切りを調整すればラクラク収納。さまざまなサイズのツールに対応します。20個のコンパートメントで,ハンドツールやビットなどの小物収納に最適。整理整頓が簡単にでき,必要なものがすぐに見つかります。Proシリーズで、作業環境をもっとスマートに、もっと快適に?
質量(g)
1145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×280×75
バックル
PC
荷重(kg)
4
素材
PP(ボディー,仕切り板) / PC(蓋)
収容量(L)
4
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
材質
フレーム:スチール製(エポキシ樹脂粉体塗装)、パネル:(ポリカーボネート中空樹脂板)、キャップ:PP
寸法(mm)
800×420×1800(H)
質量(kg)
7.4
1個
¥35,300
税込¥38,830
当日出荷
おしゃれなエントランスを演出するミーツシリーズ。A4縦サイズの掲示に適した案内板。
掲示面はスチール製で付属のマグネットバー2本を使った掲示が可能です。
掲示面が傾斜した従来の案内板とは異なり、離れた位置からでも目につきやすい直立タイプ。
掲示面下は受けになっており、厚み10mm程度のメニューや冊子を置くこともできます。
ウッドとブラックの組み合わせでカジュアルながらも洗練されたデザイン。
店頭やオフィスのエントランス等で上質な接客スペースを演出します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×320×1115
材質
本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、 PVCエッジ 脚部・掲示板:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP、マグネットバー:スチール(粉体塗装)、マグネット
質量(kg)
5.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
掲示可能:220×297
サイズ
A4
JSP独自の多層化技術によって実現したプラスチックボードです。
剛性と耐熱性に優れたハードタイプ
重量物の輸送時の養生材として適しています。
耐久性に優れ、繰り返しの使用に耐えられます。
ベニア板の代替、あて板用に使用できます。
再生原料を使用し、環境に配慮した製品です。
幅(mm)
910
長さ(mm)
1820
耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途養生や梱包、断熱、遮音などに!
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
5
厚さ
5
目付(g/m2)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
工作・加工・カットに便利なプラスチック素材です
DIYやホビークラフト用の工作素材
ホッチキス、はさみ、ナイフ等で加工ができます
ポロプロピレンの薄物です
材質
ポリプロピレン
耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途養生や梱包、断熱、遮音などに!
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
5
厚さ
5
目付(g/m2)
1200
RoHS指令(10物質対応)
対応
【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】
衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。
用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。
(カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー)
移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。
紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。
また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。
幅(mm)
1820
厚さ(mm)
4
高さ(mm)
910
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約1820×910×4
ケース容量(L)
33.6
関連資料
プラダンサイズ比較画像(0.11MB)
取付が簡単にできる「飛び出し注意」標識です。
表面:男の子、裏面:女の子のリバーシブルタイプです。
可愛いイラストで運転手に注意を呼びかけます。
寸法(mm)
全高1400×幅350(イラスト部分高さ:高さ550×幅350)
文字内容
飛び出し注意
取付方式
スタンド式
間仕切りとしても使えて便利です。
乳白色のパネルなので部屋が暗くなることがなく、また、高さを抑えているので圧迫感もありません。
脚部がフラットで高さを抑えているので、邪魔になりにくいデザインです。
幅(mm)
800
高さ(mm)
1602
材質
フレーム/スチール製(エポキシ樹脂粉体塗装)、パネル/ポリカーボネート中空樹脂板、キャップ/PP
質量(kg)
6.9
色
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×420×1602
アズワン品番
64-0844-83
パネル厚(mm)
4
脚の種類
自立式
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途養生や梱包、断熱、遮音などに!
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
4
目付(g/m2)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応