- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- PS-10PE-D4T1-LP1のおすすめ人気ランキング
PS-10PE-D4T1-LP1のおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新1件の「PS-10PE-D4T1-LP1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリンダコネクタ」、「psコネクタ」、「PS1」などの商品も取り扱っております。
当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。
タイプストレート使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)1コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)