PS扉鍵のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
111件の「PS扉鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプシャフト ハンドル」、「パイプスペース 鍵」、「メーターボックス ハンドル」などの商品も取り扱っております。
平面ハンドル ジョー・プリンス竹下ランキング1位
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上シルバー色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

スプリング付ロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)ランキング2位
施錠時・解錠時共に抜差しが可能です。 左右兼用型
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット質量(g)80最大適合板厚(mm)6表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00181
1個
900税込990
当日出荷

平面ハンドル ジョー・プリンス竹下ランキング3位
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクローム色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
1個
909税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

H キャビネット用キーハンドル 日東工業ランキング4位
1個ほか
919税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング5位
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979寸法(mm)80×80×2.6質量(g)32
1個
1,298税込1,428
当日出荷

封印付取り外しハンドルのハンドルです。
仕様止め金付種別ハンドルのみ材質亜鉛合金(ZDC)質量(kg)0.22寸法L(mm)124.7高さH(mm)9.3塗装ナノ塗装RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
当日出荷

取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時は、ハンドルが回転しない構造となっています。 PH-42CYのパネルカットでも取り付け可能です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上クロームメッキ仕上操作方法取手を起こしてから回転させると解錠できます。左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

・左右兼用型です。 ・プッシュボタンを押しながら解錠するため、誤操作を防止できます。 ・ハンドル、ケース共にステンレスカバー付きです。 ・ブラケット方式のため、取り付けが簡単です。 ・防塵シャッター付きです。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)仕上亜鉛メッキクロメート処理+鏡面研磨取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。取付板厚(mm)1~1.6使用例点検口扉 , ガスチャンバー , トランクルームRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカストエスコ品番EA951CE-11寸法(mm)85×27質量(g)179タイプ左右兼用型仕上シルバー塗装クリア仕上げ取扱説明書(0.11MB)
1個
1,900税込2,090
当日出荷

1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

普及型取り外しハンドルです。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築質量(g)68仕上クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。取付板厚(mm)~4
1個
619税込681
当日出荷

対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築質量(g)54仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279税込307
当日出荷

材質本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール仕上焼付塗装(シルバー)、止め金:有色クロメートビスの呼び止め金固定ネジ:【M4×8ナベ小ネジ】+Fe:2本付(平座金+バス座金組込み)取手回転取手
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール仕上本体:地+クロームメッキ、止め金:有色クロメートビスの呼び【M4×6ナベ小ネジ】+SUS:2本付、【4バネ座金】+SUS:2本付取手ケース取手
1個
1,998税込2,198
当日出荷

材質ケース:ステンレス 、 ハンドル:亜鉛ダイカスト仕様コイン錠付き付属品ベロ(1梱) 、 M5×8ばね座金付きなべ小ねじ(1本) 、 M4×6なべ小ねじ(2本)仕上ケース:ヘアライン 、 ハンドル:サチライトクロム取手ケース取手
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シブタニシリンダー錠
止め金の回転は裏の止め金の付け替えで右回転・左回転の変更が可能です。2カ所抜きです。EL-321-2は、カバー付きです。左右兼用型です。
用途建築設備、機械など付属品止め金(t=3.2)1枚,キー(No.200)2本,スペーサー(t=4)1枚(EL-321-1のみ)材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),止め金:スチール(SPCC)寸法(mm)図面通り仕上本体:クロームメッキ,止め金:有色クロメートキーS200RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

掘込み加工が容易なチューブラ錠です。 掘込み径Φ21mmの細型です。 誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。 枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
1個
3,598税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

500番キー、30番キーに対応(タキゲン製、6タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利
材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ寸法(mm)110×28×16質量(g)75
1個
2,498税込2,748
当日出荷

・左右兼用型です。 ・ハンドルの先端が丸く、突出時に壁や扉を傷つけないデザインです。 ・裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 ・防塵シャッター付きです。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕様非常解錠装置付付属品鍵2本 , 専用止金1個 ,M4 座金組込ネジ 4 本仕上サテンクローム色塗装取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】シリンダー部分を押すとハンドルが起き上がり解錠できます。【非常解錠】施錠状態でも本体裏側のツマミを押し下げるだけのワンタッチ操作で解錠することができます。取付板厚(mm)~3使用例点検口扉 , 制御盤扉 , 配電盤扉 , 小型キャビネット等RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)209
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)