PTFE樹脂のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
17,261件の「PTFE樹脂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絶縁パッキン」、「susフランジ用 パッキン」、「ptfe」などの商品も取り扱っております。
PTFE板 アズワンランキング1位
1個
1,930税込2,123
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

PTFEシート モノタロウランキング2位
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1枚
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

耐薬腰前掛け アズワンランキング3位
アズワン耐薬腰前掛け
フッ素樹脂コートした繊維を使用しているので耐薬・耐熱性に優れています。
種別前掛けアズワン品番3-6147-01
1枚
6,190税込6,809
取扱停止中

PTFEシート アズワンランキング4位
1個
2,590税込2,849
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

スマートピペット NVAシリーズ アズワンランキング5位
わずかな力で操作ができ、長時間の使用でも疲れにくい設計です。分解不要のフルオートクレーブタイプです。従来のOリングタイプとは異なり、特殊なPTFEシーリング機構を採用しています。
付属品簡易ピペットスタンド、サンプルチップ、メンテナンスツール
1本
11,700税込12,870
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
879税込967
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

サンプラテックPFAメスピペット
フッ素樹脂PFA製のメスピペットです。耐熱、耐薬品性に優れます。先端部分もフッ素樹脂PFA製です。
材質PFA目盛あり
1本
6,798税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
1枚
26,980税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)

各種溶剤に対して優れた生地を使用しています。各種溶剤から身体を守ります。耐薬品性の本体生地を共地にして、紐を作成。肩紐の長さを3段階に調整可能。フッ素樹脂ラミネートした生地を採用。ソフトな着用で、着心地は抜群です。
用途医療機関、試験機関、研究所など。サイズフリー胴幅(cm)66裾幅(cm)71丈(cm)100素材ポリエステル100%(PTFE)ラミネート
1枚
6,598税込7,258
当日出荷

1枚
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

硫酸原液にも使用可能なETFE(熱可塑性フッ素樹脂)採用で、耐薬性の非常に高いマイクロピペットです。 薬品の気体を排出することでピペットの痛みを防ぐ気化排気口を搭載。耐久性が更にUPしました。 プラスチック製チップで採取が困難なサンプルについては、オプションの専用ガラスチップをご使用下さい。
1個
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

オールフッ素樹脂PFA製でメタルフリーな駒込ピペットです。容器から容器への薬液移動、PFAメスフラスコのメスアップ等にご使用ください。滴下できる一滴の量はおよそ0.05mL。微量調整が可能です。
ピペットの種類駒込ピペット適合(ゴムスポイト)呼称10種別一滴滴下量:0.05mL材質PFA全長(mm)210容量(mL)10外径(Φmm)10
1本
3,998税込4,398
当日出荷

ジョイントシートなどの中芯材にPTFE外皮を被覆したPTFE包み型ガスケットです。 シール面がPTFEの膜で完全に覆われており、非汚染性、耐薬品性に優れているため、ファインケミカル、石油化学、医薬・食品工業、一般工業と幅広い用途に使用されています。
用途各種腐食性流体、有機溶剤 汚染を嫌う流体 電気絶縁性を必要とするところ規格JPI-7S-75
1枚
299税込329
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)


純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)1.5材質PTFE使用温度範囲(℃)-50~100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合伸び(%)460引張強度(MPa)30.2耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0圧縮率(%)19(34.3MPa時)復元率(%)51(34.3MPa時)密度(kg/m3)2170
1枚
159税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途一般工業用向け材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色最高使用温度(℃)260°
1巻(1m)ほか
88税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)


中芯材の柔軟性と、PTFE薄皮の耐薬品性、クリーン性を兼ね備えたガスケット。 俗にPTFE包みパッキン、PTFEクッション等呼び方も様々。
種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)2.8材質PTFE使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)1特性耐薬品性
1個
309税込340
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE長さ(m)1使用温度範囲(℃)-180~260
1本
71税込78
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

枝管部と上部空気抜き部はフロロシリコーンゴム製。PTFE製ストッパー球付き。ベローズ部のスペア1個付き。ベローズで吸引押し出せます。
1個
3,398税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)