PVC 手袋のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
534件の「PVC 手袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PVC手袋 パウダーなし」、「破れにくい 手袋」、「ゴム手袋 静電」などの商品も取り扱っております。
ハイパーマリンエクセルプロ ジャケット ロゴスランキング1位
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工。表地に高品質塩化ビニールと特殊フィルムを配合し、耐油性と抜群の耐寒性を実現。襟付きフード仕様で安心の日本製。前立てと襟部分はマジックテープを採用し、手袋をしたままでも簡単着脱。
用途遠洋・中近海作業、湾岸作業、養殖業、水産加工業仕様耐寒加工付属品素材[表地]塩化ビニール[裏地]ポリエステル
1着
14,900税込16,390
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

塩ビ手袋 極薄 粉なし モノタロウランキング2位
手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けるプラスチックグローブです。天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強く、劣化しにくい手袋です。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1箱(100枚)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

静電気対策手袋 ダイローブ320 ダイヤゴムランキング3位
裏地付PVC手袋と比較し最大2倍の耐久性 ダイローブ静電気対策手袋で1番の柔軟性を実現※1 電気抵抗値は電気抵抗値を103Ω~107Ω。 裏地に導電糸を使用し、安定した低電気抵抗値を実現しました。 裏地付きの静電気対策手袋の中でも、柔らかく操作しやすいので作業性に優れています。 耐溶剤性が有し、耐油環境でも高耐久性を発揮。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。 印刷機器等の汚れの拭き取り。 溶剤の取扱時の飛散防止。 塗装業での溶剤の飛散防止。 半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。 部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。材質表:ポリウレタン、裏:綿、導電繊維厚さ(mm)0.95全長(cm)26
1双ほか
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

遠赤外線 アクリル滑り止め手袋 コーコス信岡ランキング4位
熱伝導率が高いので、素材表面に熱を均一に分散して体温の調整に役立ちます。血液の微小循環を促進し、人体の健康状態をリカバリーします。抗菌・防臭効果を発揮し、ニオイを防いで衛生的に保ちます。帯電防止性があるので静電気の不快感を軽減します。UVカット機能があるので、赤外線や可視光線などの透過を防ぐことができます
用途DIY/一般作業/アウトドア/農作業・ガーデニングブラックサイズF全長(cm)23中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)19素材樹脂部分:PVC、繊維部分:ポリエステル(グラフェン加工)・アクリル・ポリウレタン
1双
219税込241
3日以内出荷

PVCディスポ No.1220(クリーンパック) オカモト[安全靴・作業靴]ランキング5位
PVC製のクリーンルーム手袋です。 クリーン洗浄は実施していませんが、手袋成型後、クリーン環境で速やかに包装しています。 PVC製のため、ゴム系の手袋と比較して手袋内部からの自己発塵は低い特長があります。 ROSH II 対応品 2重包装。
材質PVC厚さ(mm)0.12(指先部)透明入数(枚)100全長(cm)29RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

PVCやニトリル素材の手袋の代わりにご好評いただいている使い捨て手袋です。伸縮性があるため ポリエチレンの手袋よりフィット感があります。手袋の手首部分から取ることができるため衛生的です。食品衛生法適合品です。厨房、サニタリー、出入口、レジ周り、フロア、カウンター、フロント、客室、浴室、バックヤードなどでご利用いただくのに好評の手袋です。
用途外食、小売、食品工場、メディカル、工場、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード材質ポリエチレン、熱可塑性エラストマークリア入数(枚)100機能伸縮性
1箱(100枚)
349税込384
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

塗装手袋の決定版 「静電気対策」「耐溶剤」に加え、塗装の天敵「ハジキ」対策をした「ブリードレス」ロング仕様。 ダイローブ3000の袖をぐっと伸ばして肘下33センチの丈長に。飛沫も防げる仕様にしました。 特殊カーボンを練り込んだポリウレタンを使用。電気抵抗値を103Ω~107Ωに下げた静電対策設備に対応手袋です。 裏地付PVC手袋と比較し最大7倍の耐久性。静電対策手袋シリーズではダイローブでトップクラスの耐久性を持ちます。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。 印刷機器等の汚れの拭き取り。 溶剤の取扱時の飛散防止。 塗装業での溶剤の飛散防止。 半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。 部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。厚さ(mm)1.05ブラック全長(cm)33
1双ほか
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

やわらかさも兼ね備えた油作業でも使える塩化ビニル製の手袋です。 裏地付きなので、着脱もスムーズに行えます。
用途機械作業、建築土木作業や水産、漁業など。
1双
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

JIS T 8116適合品です。優れた耐油性コーティング及び、フリース効果のシームレスな編みデザインで快適さをアップします。人間工学的デザインであり、最高のドライ、ウェット、オイルグリップを実現します。耐久性に優れ、低温でも柔軟に維持できます。FDAとEUの食品コンプライアンス取得。
用途食品加工作業石油とガス触れる作業メンテナンス作業化学物質を扱う作業。トラスコ品番257-9535材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリル、裏:フリース(綿、ナイロン)厚さ(mm)1.9ブルーサイズL全長(cm)30中指長(cm)8.9手のひらまわり(cm)23.8滑り止め効果PVC ニトリル関連資料(1.08MB) (0.12MB) (0.34MB)EN374規格3131A
1双
1,098税込1,208
当日出荷

世界的な需要拡大により、さらに進行する可能性があるニトリル手袋・PVC手袋の供給不足、価格高騰に対応する使い捨ての「ストレッチ手袋 厚手タイプ」です。 ソフトな手触りで良く伸びてぴったりフィット、しかも強くて破れにくい仕様です。 また、滑りにくく、細かな作業に最適となっております。 通常のポリエチレン手袋と異なり、しっかり強度があってよく伸びる新素材の手袋となっております。 欧米ではその強度や作業性の良さから、医療用PVC手袋の代わりとしても使用されています。 また、ラテックス(天然ゴム)のアレルギー対策としてもご使用いただけます。 手首部分から取り出せる箱入りタイプで衛生的です。 食品衛生法規格基準に適合しているため、介護施設や食品工場、病院やレストランまで様々なシーンにご利用が可能です。
用途外食業界や小売業界、病院・介護・食品工場など衛生面が気になる業界に。規格食品衛生法適合(厚生省告示第370号)機能耐久性/伸縮性粉有無粉無エンボス加工エンボスなし入数(枚)100仕様厚手タイプ〈ストロング〉
1箱(100枚)
529税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

すべり止め付き立体縫製。綿100%のソフトな感触で手にピッタリフィットし、軽作業に最適です。手首のボタンホックが脱げを防止します。
材質原手:綿、すべり止:PVC入数(双)1指マチマチあり
1双
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質綿、ゴム、ナイロン、ポリエステル、PVCコーティング厚さ(mm)1.3全長(mm)300サイズLL電気抵抗値10^8-10^9Ωアズワン品番64-7840-83
1双
1,490税込1,639
当日出荷

指先、手にフィットしやすい薄手です。 パウダーフリーでクリーンな作業に適してます。 環境ホルモンを発生しない非フタル酸エステル系可塑剤を使用しています。
用途クリーンルーム、精密作業に。仕様クリーンパック仕様材質ポリ塩化ビニール(PVC)99.8%、ポリウレタン0.2%厚さ(mm)0.1ナチュラルタイプ左右兼用入数(枚)100規格ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当全長(cm)30
1袋(100枚)
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

外側にダイヤ型のエンボス加工を施し滑りを抑制。厚手で破れにくい。便利な左右兼用タイプ。作業性に適した手にフィットする仕様。汚れが目立ちにくいブラックカラー。
用途自動車整備、DIY作業など。
1箱(50枚)
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

JIS T 8116適合品です。ニトリルと PVC の特殊ブレンド化合物により、より広範な化学物質保護を提供します。低温でも優れた耐久性、保護、柔軟性を提供します。FDA および EU の食品コンプライアンス取得済です。18 EN ISO 374:2016 のうち 6 つの化学物質 (JKLMPT) を認証済みです。湿潤、油性環境における優れたグリップ性能に加え、耐油性を提供する特殊フォームグリップデザインです。全長38cmのロングタイプです。快適さと保護を向上させる13ゲージのシームレスコットンデザインです。
用途化学薬品取り扱い。食品加工作業。インフラ整備。メンテナンス作業。掃除用具の取り扱い。材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム、裏:綿厚さ(mm)1.8ブルー規格EN ISO 374-1:2016:Type A - JKLMPT全長(cm)38滑り止め効果PVC、ニトリルゴム
  
欠品中

ナビス(アズワン)PVCボックスホルダー
取り付け方色々!クリアなPPE用ホルダーで、手袋やマスクなどをまとめて設置できます。設置したい場所に合わせて取付方法が選べます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
1個
5,698税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

精密作業時の指先へのフィット性を重視した手袋です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)(パウダーフリー)厚さ(mm)約0.05左右区別左右兼用
1箱(1000枚)ほか
22,600税込24,860
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

JIS T 8116適合品です。ニトリルと PVC の特殊ブレンド化合物により、より広範な化学物質保護を提供します。低温でも優れた耐久性、保護、柔軟性を提供します。EN ISO 374:2016 のうち 6 つの化学物質 (JKLMPT) を認証済みです。湿潤、油性環境における優れたグリップ性能に加え、耐油性を提供する特殊フォームグリップデザインです。快適さと保護を向上させる13ゲージのシームレスコットンデザインです。
用途化学薬品取り扱い。食品加工作業。インフラ整備。メンテナンス作業。掃除用具の取り扱い。材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム、裏:綿厚さ(mm)1.8ブルー規格EN ISO 374-1:2016:Type A、JKLMPT全長(cm)30滑り止め効果PVC、ニトリルゴム
1双
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アズピュア(アズワン)アズピュア インナー手袋
指先部を全てカットしたことで指の感覚を活かした作業が行えます。ラテックス、ニトリル、PVC手袋の下履き用に適しています。
種別オールカットタイプ 10双入材質ナイロン100%アズワン品番3-7342-01
1袋(10双)
1,624税込1,786
当日出荷

ダース質量400gの軍手の表面にPVC(塩ビ)材で滑り止め加工した手袋になります。 従来の滑り止め手袋より薄手の商品なので、細かな作業にもフィット感があり使いやすいです。 10ゲージ、2本編みの採用で編み目が細かく、泥や油も入りにくい。
糸本数(本)2素材ポリエステル、綿、その他、(すべり止め部)ポリ塩化ビニール
1ダース(12双)ほか
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)