PX-201のおすすめ人気ランキング

2026/04/07更新
47件の「PX-201」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プルボックス 300x300x200」、「ブースタコンプレッサ」、「プルボックス 平蓋」などの商品も取り扱っております。
ペイントマーカー中字 uni(三菱鉛筆)ランキング1位
黒の上でも鮮やか発色。 金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
質量(g)21.8タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)2.2~2.8インク不透明油性材質(ペン芯)スライパー(アクリル)寸法(軸径Φ×全長)(mm)15.1×141.8商品タイプ使い切り本体
1本ほか
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

替ヒーターPX-201/401用 goot(太洋電機産業)ランキング2位
1個
1,398税込1,538
当日出荷

温調はんだごて goot(太洋電機産業)ランキング3位
手元で温度調整可能なセラミックはんだこて。 こて先温度を正確にコントロール。 70Wハイパワーヒーターで鉛フリーはんだにも対応。 使用後すぐに収納出来る耐熱キャップ付き。
全長(mm)210消費電力(W)70付属品こて先(PX-2RT-B)トラスコ品番305-9693質量(g)90温度(℃)250~450
1台
4,998税込5,498
当日出荷

ペイントマーカー中字 丸芯 uni(三菱鉛筆)ランキング4位
油性サインペン/中字/固着性、速乾性に優れ、金属、ガラスへの筆記に最適
幅(mm)50高さ(mm)200奥行(mm)15線幅(mm)2.2~2.8商品タイプ使い切り本体
1本
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


高温領域で安定して使用できます。耐食性に優れ、衛生的です。流体抵抗が小さく、スケールの付着がありません。柔軟性に富んで、施工が簡単です。長尺で軽量で経済的です。耐寒性に優れています。
長さ(m)50寸法L(m/巻)50
1巻(50m)ほか
15,980税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。手元で温度調整可能です。70Wハイパワーヒーター仕様です。
消費電力(W)70校正証明書点検・検査書
1個
16,980税込18,678
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オイルフリーで無電源です。 入口、出口を配管するだけで、低圧の圧縮空気を増圧し、高圧の圧縮空気を作ります。
用途工場ラインのある一部分だけで高い圧力が必要な場所(気密テスト・レーザー加工・エアブロー・省エネで工場全体の圧力を下げている工場)。 圧力不足のバックアップ。接続口径(IN)G1/2、(OUT)Rc1/2
1台
559,800税込615,780
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


オイルフリーで無電源です。 入口、出口を配管するだけで、低圧の空気を増圧し、高圧の空気を作ります。
用途工場ラインのある一部だけで高い圧力が必要な場所(気密テスト・レーザー加工・エアブロー・省エネで工場全体の圧力を下げている工場)。 圧力不足のバックアップ。接続口径(IN)G1/2、(OUT)Rc1/2
1台
329,800税込362,780
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


用途彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工・取りのこし加工・玉ブチ加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様仕上げ加工表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02刃先R公差(mm)±0.02
1本
23,980税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

NXP差圧/ゲージ圧センサ最大10kPa.MEMSをベースにした差圧/ゲージ圧力センサは、センサの両側(差圧)と大気圧(ゲージ)に圧力をかけたとき、ソース間の圧力差を測定します。
仕様メディアは、測定:エア材質エポキシ電源電圧10Vdcアナログ出力24→26mV応答時間1ms許容差±1%動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)10読取方式圧力:差動最小圧力(bar)0
1セット(20個)
51,980税込57,178
7日以内出荷

岐阜プラスチック工業TP33蓋(リサイクル)
グレー外寸(mm)344×344×24内寸(mm)338×338×11RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用率(%)50再生材使用使用
1個
959税込1,055
5日以内出荷

軸径×軸長(mm)Φ7×37適合PX-232(AS)、PX-238(AS)、PX-242(AS)、PX-251AS、PX-201適合機種PX-201、PX-335、PX-342、PX-338質量(g)9
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1個
129税込142
当日出荷




1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)