- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- QEV-10のおすすめ人気ランキング
QEV-10のおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新6件の「QEV-10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「急速排気弁」、「クイックエキゾースト」、「smc 排気弁」などの商品も取り扱っております。
SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5D-QEVケーブル(高性能/屋内向け)。-15~+60
仕様
SMAP-SMAJ
形状
ストレート
ケーブル
1.5D-QEV
結線方式
中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.09MB)
グリーン購入法
適合
コネクタタイプ
SMA型プラグ/ジャック
大流量設計により優れた排気特性を実現。
環境に優しい商品(鉛フリー、六価クロムレス、塗装レス)
用途シリンダの速度を速めるなど、大きな排気流量を必要とする場合
使用圧力(MPa)
0.05~1.0
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
5~60
耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結なきこと)
SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5D-QEVケーブル(高性能/屋内向け)。-15~+60
仕様
両端SMAP
形状
ストレート
ケーブル
1.5D-QEV
結線方式
中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.09MB)
グリーン購入法
適合
コネクタタイプ
SMA型プラグ
SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5D-QEVケーブル(高性能/屋内向け)。-15~+60
仕様
SMAP-SMARSFB
形状
ストレート
ケーブル
1.5D-QEV
結線方式
中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.12MB)
グリーン購入法
適合
コネクタタイプ
SMA型プラグ/パネルジャック
1個
¥18,023
税込¥19,825
7日以内出荷