Rパイプのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
2,176件の「Rパイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「曲げパイプ 90度」、「曲げ パイプ」、「マフラーパイプ スチール」などの商品も取り扱っております。

U型曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し) YSK(山脇産業)ランキング2位
1本
4,898税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

サイドガードコーナーパイプ(鉄製) YSK(山脇産業)ランキング3位
パイプ形状L型90度曲げ材質鉄製(STKM)全長L1(mm)210肉厚t(mm)2.3全長L2(mm)290
1本
2,798税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


サイドガードコーナーパイプ(ステンレス製) YSK(山脇産業)ランキング5位
パイプ形状L型90度曲げ材質ステンレス製(SUS304 #400)全長L1(mm)210肉厚t(mm)2全長L2(mm)290
1本
8,898税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
3,598税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

1本
7,498税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

1本
6,098税込6,708
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

1本
3,598税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

菜園ジョイントパイプと連結式で、雨よけハウス、つるもの用棚がワンタッチで組み立てられます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン外径(Φmm)20
1本
479税込527
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

美観・耐食性・耐久性・強等に優れたステンレス製パイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ステンレスなので、サビに強く清潔感があります
仕様No.400研磨品材質ステンレス(SUS304)
1個ほか
649税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

先端は水密加工しており、内側からのサビを防ぐ為、耐久性に差が付きます。埋め込み印付き。
寸法H(mm)860寸法W(mm)1200寸法L(mm)2400質量(kg)12外径(Φmm)11目印位置(mm)200曲型3型
1パック(5本)
1,598税込1,758
6日以内出荷

1本
2,598税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)


1本
119税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(108種類の商品があります)

パイプ形状30度曲げ仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄/メッキ管タイプ30度曲げ全長L1(mm)300全長L2(mm)300
1本
3,598税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

1本
15,980税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
739税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(95種類の商品があります)

ランドリーパイプ用受具セットです(リラインスR22ランドリーパイプセットのブラケット・パイプキャップのみ)。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×22×43材質ABS樹脂ホワイト浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
1セット
579税込637
当日出荷

半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。JIS規格JIS K6741材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)0.98
  
取扱停止中