R407Cのおすすめ人気ランキング

2026/02/09更新
351件の「R407C」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スポットクーラー 首振り」、「R410A」、「r407c フロン」などの商品も取り扱っております。
高効率型コンデンサー 150Φの大型モーターファン採用 効率の良い回収作業 小型・軽量 夏場、気温が高い場所での冷媒回収作業は回収容器の圧力、温度上昇により困難を強いられます。 時には異常高温・高圧により、回収機の停止、回収容器の安全弁作動などを引き起こします。 冷媒クーリングユニットを使用すれば、回収機からの吐出冷媒の温度を下げることができるので、安全にかつ、効率よく冷媒回収作業が行えます。
冷媒 (対応)R12、R22、R500、R502、R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R32 質量(kg) 9.5 使用温度範囲(℃) 5~40 電源(V) 100(50/60Hz) 圧力計(MPa) 3.5 (60Φ) ファン 150Φ 34/37(W)(50/60Hz) 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 300×420×210 ポート 吸入口1/4フレアオス、吐出口1/4フレアオス
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

メキシケムHFC冷媒 R407C NRC
R-22の代替冷媒として開発されたR-32、R-125、R-134aの3成分からなる混合冷媒です。
用途大型の業務用のエアコン、空調機、チラー、自動販売機など 仕様 オゾン層破壊係数:0 成分 R-32(23%)、R-125(25%)、R-134a(52%) 冷媒の種類 R407C 臨界温度 86℃ 蒸気圧(MPa) 1.09/25℃ 地球温暖化係数(GWP) 1770
1本(10kg)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

1口冷風シーリングタイプ(天吊り) 全閉式ファンモータ 新冷媒R407C ミニスペース 天井に吊った状態でのメンテナンスが可能です。
首振 無し 周波数(Hz) 50/60 本体質量(g) 38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×488×427 冷媒 R407C
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


軽量で作業性が向上。 接続口保護キャップ付。 ボンベアダプターは不要。 空容器の引き取り依頼はFAXで。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
冷媒の種類 R-407C 成分 HFC-32/HFC-125/HFC-134a23(±2)/25(±2)/52(±2) オゾン破壊系数 0(CFC11=1) 沸点(℃) 温度:-43.6 純分(%) 99.5以上 飽和蒸気圧(MPa at25℃) 1.19 平均分子量 86.2
1本(10kg)
41,980 税込46,178
3日以内出荷

三井・ケマーズフロロプロダクツフレオンR-407C NRC
R-407CはR-22(HCFC-22)の代替冷媒として開発されたR-32、R-125、R-134aの3成分からなる非共沸混合冷媒です。 圧力、能力、効率などの特性がR-22に極めて近い特長を持ち、主にルームエアコン、パッケージエアコン用の冷媒として使用されています。 非共沸混合冷媒であるため、組成変化を少なくするため、液相からの充填が必要です。 R-22に用いられていた鉱物油、アルキルベンゼン系合成油などの冷凍機油との相溶性が悪く、エステル系の合成油との相溶性に優れています。
用途ルームエアコン(家庭用)、パッケージエアコン(業務用)、チラー用の冷媒として使用されています。 冷媒の種類 R-407C 温度(℃) 臨界:86.0 容積 臨界:0.0019m3/kg オゾン破壊系数 0 臨界圧力 4619kpa(abs) 臨界温度 86.7℃ 沸点(℃) -43.6 蒸発潜熱 沸点:249(kJ/kg) 化学組成 R-32/R-125/R-134a(23/25/52)(Wt%) 密度 液(25℃):1134kg/m3/蒸気(25℃):42 熱伝導率(W/mk) 0.084(25℃飽和液体)、0.015(25℃常圧蒸気) 飽和蒸気圧(MPa at25℃) 1.19 燃焼範囲(vol%,空気中) 不燃 地球温暖化係数(GWP) 1770 平均分子量 86.2 面密度(kg/m3) 527kg/m3 比熱(kJ/kg・k) 液(25℃)1.54/蒸気(25℃、101、325kpa)0.829
1本(10kg)
52,980 税込58,278
3日以内出荷


1パック(6個)
449 税込494
当日出荷


ボンベに接続することにより、液冷媒をミスト状にしますので低圧側からコンプレッサーで吸引させても負荷をかけずに安全に冷媒の充填ができます。
冷媒 R407C、R404A、R507A等 エスコ品番 EA101SA-1 材質 アルミ製 接続口径 UNF7/16-20(1/4inch) 寸法・サイズ(mm) Φ30×135
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

冷房能力とコストパフォーマンスが高いスタンダードタイプのスポットエアコンです。従来機種よりドレン水の排出量が半減しました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。運転モードは弱冷・強冷の2パターンから選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。コンパクト設計で設置場所を選びません。首振り・風量・電源スイッチに防塵カバーを装着し、ほこりや粉じんが入ることを防ぎます。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。HFC系冷媒R407Cを使用しています。
用途製造現場でのスポット冷房に。 付属品 冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本 トラスコ品番 594-5819 電源(V) 三相200 タンク容量(L) 4 口数 1 首振 あり 電源コード(m) なし 冷房能力(50/60Hz)(kW) 2.2/2.5 本体寸法(mm)奥行 430 本体寸法(mm)高さ 845 本体寸法(mm)幅 400 消費電力(kW)(50/60Hz) 1.33/1.69 標準消費電力料金(円/h) 21.3/27.0(50/60Hz)
1台
86,980 税込95,678
当日出荷


冷房能力とコストパフォーマンスが高いスタンダードタイプのスポットエアコンです。従来機種よりドレン水の排出量が半減しました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。運転モードは弱冷・強冷の2パターンかたら選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。コンパクト設計で設置場所を選びません。風量・電源スイッチに防塵カバーを装着し、ほこりや粉じんが入ることを防ぎます。排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。HFC系冷媒R407Cを使用しています。
用途製造現場でのスポット冷房に。 付属品 冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本 トラスコ品番 594-5821 電源(V) 三相200 タンク容量(L) 4 口数 1 首振 なし 電源コード(m) なし 冷房能力(50/60Hz)(kW) 2.2/2.5 本体寸法(mm)奥行 430 本体寸法(mm)高さ 845 本体寸法(mm)幅 400 消費電力(kW)(50/60Hz) 1.33/1.69 標準消費電力料金(円/h) 21.3/27.0(50/60Hz) 排熱ダクト有無 あり
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷

冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。ドレンレス仕様により、排水作業の手間が減り、より使いやすくなりました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。運転モードは弱冷・強冷の2パターンから選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。コンパクト設計で設置場所を選びません。首振り・風量・電源スイッチに防塵カバーを装着し、ほこりや粉じんが入ることを防ぎます。HFC系冷媒R407Cを使用しています。
用途製造現場でのスポット冷房に。 付属品 冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本 トラスコ品番 594-5823 電源(V) 三相200 タンク容量(L) 4 首振 あり 電源コード(m) なし 冷房能力(50/60Hz)(kW) 2.7/3.0 本体寸法(mm)奥行 430 本体寸法(mm)高さ 845 本体寸法(mm)幅 400 送風口数 1 消費電力(kW)(50/60Hz) 1.21/1.55 標準消費電力料金(円/h) 19.4/24.8(50/60Hz) 排熱ダクト有無
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

14万回の開け閉めが漏れなしで出来るよう設計されています。
対応冷媒種別 R404A/407C 質量(g) 210 口径 1/4オスフレア×1/4メスフレア
1袋(3個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷


内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用 接続口径 1/4フレア 対応冷媒種別 R407C/E、R404A、R507A、R134a用 セット内容 チャージホース(赤・青・黄)3本セット 常用圧力(MPa) 5.5
1セット(3本)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。
適合 1/4inchホース 冷媒 R407C、R404A エスコ品番 EA104PA-12 使用方法 ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。 寸法・サイズ(mm) 外径約9.1×内径約5.0×高さ約7.0
1袋(6個)
800 税込880
翌日出荷