- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ
- RCMT1204のおすすめ人気ランキング
RCMT1204のおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新51件の「RCMT1204」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸チップバイト」、「円形 チップ」、「丸駒バイト」などの商品も取り扱っております。
旋削用ポジインサート、RC・仕様です。
仕様
AN(deg):7
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。連続から軽断続加工用。
被削材
PK
勝手
なし
母材
超硬
材種
4415
用途中加工
穴径(Φmm)
4.4
被削材
S
勝手
N
加工
Medium
チップ厚さ(mm)
4.7625
母材
超硬
適合被削材種
MS
厚さS(mm)
4.7625
逃げ角(°)
7
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。固定チップインデックスにより繰り返し精度を高め、倣い加工およびポケット加工における品質と生産性を高めることができます。
用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。外径及び倣い加工用。
被削材
S4N
勝手
なし
コーティング
ノンコート
母材
超硬
材種
H13A
勝手
N
コーティング
AlTiN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
6
母材
超硬
コーナー半径Re(mm)
6
厚さS(mm)
4.7625
材種
1205
逃げ角(°)
7
内接円径(mm)
12
内接円IC(mm)
12
用途中切削
チップ形状
R(丸チップ)
適合被削材種
K(鋳鉄)
被削材
K
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
母材
超硬
関連資料
型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
RC□□型-12(丸チップ)推奨材種P(鋼)
勝手
なし
母材
超硬
適合被削材種
P(鋼)
チップ形状
R(丸チップ)
関連資料
型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
勝手
なし
母材
超硬
適合被削材種
M(ステンレス鋼)
チップ形状
R(丸チップ)
関連資料
型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
用途中切削
チップ形状
R(丸チップ)
適合被削材種
K/N/S/H
勝手
なし
コーティング
ノンコート
母材
超硬
関連資料
型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。
用途耐熱合金:断続・軽~荒切削
形状
円形
タイプ
ポジティブ
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴+片面取(40-60°)
材種
MP9025
ブレーカの有無
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
standard
等級記号
M
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9005:耐摩耗性重視のハイグレード材種。
用途耐熱合金:仕上げ~中切削
形状
円形
タイプ
ポジティブ
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴+片面取(40-60°)
材種
MP9005
ブレーカの有無
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
standard
等級記号
M
適合被削材種
S(耐熱合金)
チップ形状
R(丸チップ)
関連資料
型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
新開発Al-Richコーティング技術を導入した、高いAl含有比率と硬さを兼ね備える(Al,Ti)N膜を採用し、硬さに加え耐酸化性も大幅に向上させることに成功しました。これにより超耐熱合金の高速加工においても、極めて優れる耐摩耗性を実現しました。
用途超耐熱合金(ニッケル基合金[Inconel718、ハステロイ、ワスパロイなど])の旋削加工用
形状
円形
タイプ
ポジティブ
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
-
切削領域
中切削
コーナー半径(mm)
-
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
-
穴の形状
一部円筒穴+片面取(40-60°)
材種
MV9005
ブレーカの有無
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
頂角(°)
-
ブレーカ記号
standard
等級記号
M
材質
TN90
形状
円形
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
円形
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
シュレッドミル用チップ
用途ミリング加工用チップ
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
円形
ISOインサート。ノーズ角360。M級。0°すくい角。粗加工用
形状
円形
厚さ(mm)
4.76
寸法D(mm)
6.35
逃げ角(度)
7
コーナーR(mm)
0.4
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さS(mm)
2.38
チップブレーカ
片面
寸法L10(mm)
6.45
1セット(5個)
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷