- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- RESV-1000のおすすめ人気ランキング
RESV-1000のおすすめ人気ランキング
2026/11/23更新7件の「RESV-1000」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「RYOBI ブロワー」、「RESV-1500」、「リョービ ブロワバキューム ダストバッグ」などの商品も取り扱っております。
- 風量と風速が2段階で切替できて吹き寄せと吸い込みも1台でできるブロワバキュームです。吸込んだ落葉は約1/10に粉砕します。作業切換えはレバー1つで簡単切換えできます。用途に合せて風速を2段階に切り換えられます長時間作業の疲労を軽減するアジャスタブルローラー付きです。材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム)付属品ノズル×1・ローラー×1・ダストバッグ(25L)×1・延長コード(10m)×1質量(kg)3.6電流(A)10.7電源(V)単相100消費電力(W)1050電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×195×400コード長さ(m)0.3消費電力1050W電源コード(m)0.3絶縁方式二重絶縁ブロワ風速(m/s)(低速)48/(高速)60集塵機風量(m3/min)(低速)5.8/(高速)7.2電源コード0.3m真空度(kPa)最大3.7比率(粉砕比率)10:1寸法(長さ×幅×高さ)(mm)905×195×400取扱説明書(0.92MB)ダストバッグ容量(L)251台¥14,980税込¥16,478当日出荷
- 用途作業時の体への負担の軽減
- ブロワバキュームが持ちやすくなるため作業性の向上と疲労軽減になります用途作業性の向上と疲労軽減適合RESV-1000・RESV-1010・RESV-1020・RESV-1020V・RESV-1500・RESV-1510V適合機種RESV-1000・RESV-1010・RESV-1020・RESV-1020V・RESV-1500・RESV-1510V適合本体RESV-1000・RESV-1010・RESV-1020・RESV-1020V・RESV-1500・RESV-1510V材質ABS質量(g)187寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×185×511個¥1,498税込¥1,648当日出荷
- 幅広なので効率良く清掃できるブロワバキューム用のノズルです用途フローリングやカーペットなど広い面の清掃材質PE