RF110Vのおすすめ人気ランキング

2026/03/03更新
18件の「RF110V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「RF110V270WH」、「RF110V180WH」、「RF110V450WH」などの商品も取り扱っております。
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類 白熱電球 種類 レフ電球 定格寿命(時間) 2000 設置場所 屋外
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

節電約10%の仕様です。
電源(V) 110 定格寿命(時間) 2000 ビームの開き(°) 45 電球形状 レフランプ 電球の種類 白熱電球
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長寿命タイプ。 調光機能対応。
口金 E26 ホワイト 定格寿命(時間) 約3000 電球の種類 レフランプ
1個
340 税込374
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
種類 レフ電球 ビームの開き(°) 45 定格寿命(時間) 2000
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,614 税込1,775
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷

全長(mm) 158 ガラス球:クリヤ-スパッタ- 定格電圧(V) 110 口金 E26 ガラス球径(mm) 120 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

1個
319 税込351
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

安心設計・環境対応。 低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。新材質ブレードの採用により10%アップ(メーカー従来比)。
用途電子、自動車関連工場の設備真空源。 印刷、製本機材、包装機、自動機などの真空源。 仕様 RoHS指令対応。CEマーキング対応。 電圧(V) 200(50/60Hz)、220(60Hz) 電源 AC モーター 三相標準モーター付 電圧許容範囲 (一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内 使用環境条件 温度0~40℃、湿度65±20%(常温) ポンプの種類 ドライ
1台
329,800 税込362,780
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


安心設計・環境対応!CEマーキング対応! 静音化設計により、3dBの低減(メーカー従来比)。 新材質ブレードの採用により10%アップ(メーカー従来比)。
電源 AC モーター 三相標準モーター付 ポンプの種類 ドライ
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様 ガード・バイス付、2重絶縁構造 オレンジ 口金 E39 電源タイプ 電源コード式 適合ランプ RF110V270WH、RF110V450WH
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)
形式 RF110V60W ガラス球形状 RF62 消費電力(W) 60 定格寿命(時間) 3000
1個
599 税込659
当日出荷

従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)
消費電力(W) 100 形式 RF110V100W 定格寿命(時間) 3000 ガラス球形状 RF80
1個
679 税込747
当日出荷


従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)
消費電力(W) 40 形式 RF110V40W 定格寿命(時間) 3000 ガラス球形状 RF62
1個
629 税込692
3日以内出荷

散光式リフレクター電球です。作業灯の交換球です。
定格寿命(時間) 2000 電球形状 リフレクター球
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能
定格消費電力(W) 450 全光束(Lm) 5120 種別 500W散光形 全長(mm) 238 定格電圧(V) 220 口金 E39 ビームの開き(°) 45 定格寿命(時間) 2000 ビーム光束(Lm) 2080 ガラス球形式 R160 軸光度(cd) 5280
1個
3,998 税込4,398
当日出荷