- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 電設工事関連
- RJ11のおすすめ人気ランキング
RJ11のおすすめ人気ランキング
2026/02/11更新507件の「RJ11」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「rj11 ケーブル」、「RJ11コネクタ」、「電話線 圧着」などの商品も取り扱っております。
仕様
コネクタ タイプ:RJ11、RJ45●最小ワイヤサイズ:1.5●最大ワイヤサイズ:2.5●全体長:140mm
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
一台で通信ケーブルの圧着(8P RJ45・6P RJ11)作業が可能です。
フラットケーブルの切断、ストリップとCAT5eのストリップが可能です。
仕様
フラットケーブル、CAT5e
トラスコ品番
859-4145
全長(mm)
137
質量(g)
308
適合プラグ
8P(RJ45)/6P(RJ11)
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
モジュラー圧着作業 (4P、 6P、 8P)はこれ1丁でOK
低コスト
省力化
Cat5e・Cat6対応
標準モジュラープラグ 4P(RJ12)、6P(RJ11)、 8P(RJ45)用コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる
ラチェット機構で確実に圧着
連続作業が楽な反復バネ
全長(mm)
227
トラスコ品番
321-8112
質量(g)
500
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
StarTech.com RJ45圧着器及びRJ11圧着器は、ケーブル圧着器とケーブルストリッパの両方として機能する、関連するケーブル作業で貴重な時間と労力を節約します。この圧着器は、RJ45イーサネットコネクタ圧着ソケットを備えています。
仕様
モデルナンバー:RJ4511TOOL
タイプ
圧着工具
シリーズ
RJ45
使用
ハンド
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
RJ45
1個
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
片側がBIXに挿し込むタイプで、片側がRJ11のパッチコード 1対 4.6m
色
灰
ケーブル長(m)
4.6
1本
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
材質
炭素工具鋼
寸法(mm)
50(W)×10(D)×275(H)
質量(g)
40
刃長(mm)
200
アズワン品番
64-7880-21
1枚
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
仕様
●入数:1トレイ(140個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:スルーホール●極数:8P8C●方向:横型●長さ:18.45mm●幅:11mm●深さ:15.45mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:185-4087
アズワン品番
65-7714-46
1セット(140個)
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長できます。
ISDN機器にも対応、ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続するケーブルの延長にも使用できます。
約2mm厚の延長ケーブルです。
6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。
NTT端子結線準拠です。
色
ベージュ
対応機種
RJ-11 6極4芯(または6極2芯)仕様のホームテレホンやビジネスホンや電話線
ケーブル
6極4芯仕様
コネクタ
RJ-11オス・メス
RJ45ケーブルを作成するのに必要なRJ45コネクターとRJ11コネクター対応のラチェット付きかしめ工具、RJ45ケーブル皮むき工具、ケーブルカッターのセット。持ち運び便利な工具箱付き
仕様
【LANケーブル用外皮むき工具】対応ケーブル外径 最大直径3.6~10.5mm 外形寸法 約116×116×21mm 重量 約45g【ラチェット付LANコネクターかしめ工具】対応コネクター RJ45(8極8芯)RJ11(6極4芯) 外形寸法 約68×201×31mm 重量 約325g【ケーブルカッター】対応ケーブル外径 最大直径10.5mm 外形寸法 約51×170×20mm 重量 約180g
質量(kg)
約1.3
外形寸法(mm)
約255×70×330
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長かつ分配できます。
約2mm厚の延長ケーブルです。
6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。
ケーブル長(m)
2
厚さ(mm)
約2
色
ベージュ
ケーブル
6極4芯仕様
コネクタ
RJ-11オス・メス×2
アズワン品番
64-0908-94
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
4、6芯モジュラーコードにモジュラープラグを取付ける専用圧着工具です。
電話機屋内配線用。
全長(mm)
188
仕様
ストリッパー付
トラスコ品番
810-7143
質量(g)
135
適合サイズ
FCC規格モジュラープラグ、RJ-11/12(4/6芯) ヒロセ電機(株)製、沖電線(株)製 ※パンドウィット製、住友3M製、タイコエレクトロニクスアンプ製モジュラープラグには使用できません。
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
電話用リボンケーブルの切断とストリッピング(皮むき)用のプロ向けツール。
平行に力を加えますので確実に圧着できます。
長さ6mmおよび12mm切断用のカッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。
用途ウエスタンプラグ圧着用
仕様
ジェンダー = メス。極数 = 6P6C。取り付けタイプ = スルーホール。向き = ストレート。コンタクト材質 = リン酸銅。コンタクトめっき = スズ上に金。長さ = 15.88mm。幅 = 16.38mm。深さ = 13.97mm。コネクタタイプ = モジュラーソケット。。Molex 42410シリーズRJ11モジュラジャック. 42410シリーズモジュラジャックは、Cat3標準プロファイル、スルーホール、垂直タイプ、取り付けペグ付きです。 品番800-6762は、1.57 mm [.062インチ]基板用の6/6 RJ11フランジレスバージョンです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
音声および発信者番号通知対応:パソコンからの通話が可能。発信者番号通知機能を搭載し、主要なダイヤルアップISP(インターネットサービスプロバイダー)ネットワークに対応するポータブルUSBモデム。ダイヤルアップ接続&ファックス対応:ハードウェアベースのUSB 2.0ファックスモデムは、CPUに負荷をかけることなく、USB経由でパソコンにデータとファックス機能を追加(ファックス、インターネットアクセス、セキュリティシステム、POSクレジット認証など)。データ/ファックスモード対応:データ:V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A および Bell 103。ファックス:V.17、V.29、V.27、V.21 Ch 2、EIA/TIA 578 Class 1 および T.31 Fax Class 1.0。DTMF対応。技術仕様:外付け56Kモデム; データファックス/USB Type-A/1x RJ11電話ジャック/ 下り(受信)最大56Kbps、上り(送信)最大33.6Kbps/14.4Kbpsファックス V.92/V.44圧縮/Conexant CX93010-21Z/USB給電/TAA準拠。互換性:Windows、Windows Server、macOS(10.9~12.x)、Linux(カーネル3.16以上)に対応。ダウンロードによるWindows用ドライバーを提供
用途ブロードバンド接続ができない場合に、デスクトップ、ノートパソコン、ネットブックにダイヤルアップ接続機能を追加。ブロードバンドが利用できない遠隔地でインターネットにアクセス。PCをFax送受信に使用
メス形状
RJ-11
仕様
【バス型】USB2.0、【データ圧縮】V.44、V.42bis、MNP5
セット内容
RJ11ケーブル、USB56Kモデム、クイックスタートガイド、ドライバCD
長さ(mm)
77
色
ブラック
高さ(mm)
20
質量(g)
28
ポート数
1
ケーブル長(m)
0.077
対応OS
Windows XP/7/8/8.1/10/11。Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019/2022。MacOS - FAXの場合MacOS 10.6.xまで、ダイヤルアップの場合MacOS 12.xまで。Linux カーネル3.16以上 (LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)
10~90
コネクタ形状
USB Type-Aメス - RJ-11オス
保存温度(℃)
-10~70
製品幅(mm)
27
動作温度(℃)
0~60
チップセット
Conexant-CX93010-21Z
伝送速度(Mbps)
12(USB 1.1)
インジケータ
【LED】データ、OH
変調方式
【モデム】ITU-TV.92/V.90、V.34、V.32bis、V.32、V.22bis、V.22、V.23、V.21Bell212A、Bell103、【Fax】V.17、 V.29、 V.27 Ter、 V.21 channel 2
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-Aメス
変換タイプ
メス - オス
伝送速度(Kbps)
最大56Kbps(下り)、36.6Kbps(上り)、14.4Kbps(Fa×)
コネクタ1
USB Type-A
コネクタ2
RJ-11
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。PD用USB Type-CポートにPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
仕様
オス・メス = オス。極数 = 6P6C。取り付けタイプ = ケーブルマウント。向き = ストレート。コンタクト材質 = リン酸銅。コンタクトめっき = 金。シールドタイプ = UTP。長さ = 53mm。深さ = 29mm。コネクタタイプ = RJ11。シリーズ = RJ11Field
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長できます。
ISDN機器にも対応、ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続するケーブルの延長にも使用できます。
約2mm厚の延長ケーブルです。
6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。
NTT端子結線準拠です。
ケーブル長(m)
10
厚さ(mm)
約2
色
ベージュ
対応機種
RJ-11 6極4芯(または6極2芯)仕様のホームテレホンやビジネスホンや電話線
ケーブル
6極4芯仕様
コネクタ
RJ-11オス・メス
アズワン品番
64-0908-91
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
電話用リボンケーブルの切断とストリッピング(皮むき)用のプロ向けツール。
平行に力を加えますので確実に圧着できます。
強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。
長さ6mmおよび12mm切断用のカッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。
ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
全長(mm)
190
能力(mm)
【クリンピング】RJ11/12(6ピン)9.65、RJ45(8ピン)11.68
段数
2(圧着)
質量(g)
340
適合替刃
9759-06
1丁
¥8,898
税込¥9,788
翌日出荷