ROTHENBERGERのおすすめ人気ランキング

2026/02/26更新
30件の「ROTHENBERGER」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「rothenberger 工具」、「電動式ドレンクリーナー」、「エアコン カッター」などの商品も取り扱っております。
ローデンロスピ8H+EPLUS ローテンベルガー(ROTHENBERGER)ランキング1位
手動・電動兼用タイプです。 ドリルアダプタ付きで、電動ドリルを使用しての作業が可能です。 コシが強いSCワイヤなので、Sトラップも簡単に入ります。 軽くて腐食に強いプラスチック製ドラムを採用しています。 ワイヤを簡単&素早くロックできる3つ爪チャックです。
用途トイレ、浴室、洗面所等の詰まりの除去に。付属品ワイヤ(寸法(mm×m)/8×7.5)トラスコ品番351-7683質量(kg)3.5寸法幅203×奥行203×高さ395mmパイプ径(Φmm)(清掃能力パイプ径)20~75動力手動有効距離(m)(清掃能力)7.5
1台
32,980税込36,278
当日出荷

ミニカッタ ローテンベルガー(ROTHENBERGER)ランキング2位
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)ミニカッタ
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。
適合替刃R70017
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

チューブカッター用替刃 ローテンベルガー(ROTHENBERGER)ランキング3位
1個
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

排水管清掃機 ローポンプスーパープラス ケース付Fセット ローテンベルガー(ROTHENBERGER)ランキング4位
アダプタ洋式便器用も付属されたフルセットが登場。ケースにはアダプタ洋式便器用も収納できるようになりました。強力な水圧で素早く詰まりを解消します。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応できます。詰まり水に触れず、クリーンな作業ができます。軽量で持ち運びがラクです。超軽量で持ち運びがラクです。内圧変化に強い丈夫なボディです。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まりの除去に。付属品アダプタ長、アダプタ短、アダプタ洋式便器用、ケーストラスコ品番692-3851パイプ径(Φmm)清掃能力:20~75
1セット
37,980税込41,778
当日出荷

リーマー ローテンベルガー(ROTHENBERGER)ランキング5位
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)リーマー
回転させるだけで、内・外面取りOK。
適合サイズ(Φmm)銅管3~36トラスコ品番376-0383質量(g)30適合材銅・アルミ・軟鋼
1個
2,898税込3,188
当日出荷

ローテンベルガー(ROTHENBERGER)ドレンクリーナR-550 PCワイヤ仕様
管清掃のプロ必携です。ビクともしない頑固な詰まりに威力を発揮します。折れ・曲がり・消耗に強いPCワイヤです。硬すぎず・柔らかすぎないワイヤで、詰まり箇所まで確実に到達します。
用途トイレ、浴室、洗面所、横引管、下水管、工場配管、ボイラ配管などの詰まりの除去に。セット内容PCワイヤ16Φ×2.3m×5本、ストレートヘッドΦ16mm、バルブヘッドΦ28mm、ブレードカッタΦ25mm、バスケット、ガイドホース、ワイヤキー、ロボナル(防錆材)、工具一式、手袋(左)、工具箱質量(kg)15消費電力(W)250電源AC100V電源コード(m)2.6パイプ径(Φmm)清掃能力パイプ径:20~100清掃能力距離(m)40
1台
379,800税込417,780
当日出荷

ローテンベルガー(ROTHENBERGER)ローベンド4000B
曲げ角度は3度刻みクラッチ式で、希望の角度へぴったり曲げられます。
用途銅管・ステンレス管の曲げ加工適合配管径(inch)1/2-1.3/8トラスコ品番836-9085セット内容シュー&ガイド(7/8インチ・1インチ・1 1/8インチ・1 1/4インチ)、セットピン、ケース×2個、三脚、三脚アダプタタイプインチ用肉厚(inch)【曲げ可能/銅管】1/2~1-3/8、【薄肉ステンレス管】10~20曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)52(1/2)/75(5/8)/80(3/4)/89(7/8)/112(1)/115(1.1/8)/134(1.1/4)/140(1.3/8)
1台
469,800税込516,780
3日以内出荷

薄刃強力タイプで優れた切れ味です。 超軽量でポケットに入る小型サイズです。 ハンドル回転がスムーズです。 湿気に強くサビにくいアルミ製ボディです。 スペアで、銅管用カッタホイルが3枚、カッタ軸が1ヶ、E型止め輪が1ヶ、標準で付属しております。 スクレーパを内蔵しています。
用途銅・黄銅・アルミ・薄肉軟鋼管の精密切断。切断能力(mm)5~42トラスコ品番367-9152全長(mm)150肉厚(mm)最大2.15適合替刃R70007
1個
7,998税込8,798
当日出荷

ローテンベルガー(ROTHENBERGER)アダプタ
用途2インチ以上のエキスパンダヘッドを使用する場合に使用。トラスコ品番852-0722適合機種エキスパンダパワートルク・パワーエキスパンダH1用
1個
49,980税込54,978
3日以内出荷

ローテンベルガー(ROTHENBERGER)カッタホイル125・165用
用途PEカッタ用替刃トラスコ品番852-0582適合機種PEカッタ125・165用
1セット(2個)
9,998税込10,998
3日以内出荷

ローテンベルガー(ROTHENBERGER)エキスパンダヘッド
均一で綺麗な拡管をするために作りあげた精密ヘッド。 エキスパンダヘッドは、6チャンネルのヘッドをリベット(鋲)で固定。 ヘッドの強度を保ち、力を均等に伝え、同芯上に広がるため、精度の高い作業が可能。
1個
28,980税込31,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ローテンベルガー(ROTHENBERGER)カッタホイル(被覆銅管用)
適合チューブカッタ42PLプラス/42PCプラス種別替刃外径(Φmm)23.8
1セット(10個)ほか
25,980税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ローテンベルガー(ROTHENBERGER)チューブカッター
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。軽量でポケットに入る小型サイズです。スペアの替刃が3枚付いています。ハンドル回転がスムーズです。湿気に強くサビにくいアルミ製ボディです。銅管用カッタホイルの他、スペアのカッタ軸が1ヶ、E型止め輪が1ヶ標準で付いています。スクレーパを内蔵しています。
用途銅・黄銅・アルミ・薄肉軟鋼管の精密切断に。付属品銅管用カッタホイル×3枚(チューブカッタに装着分1枚を除く)、カッタ軸×1(チューブカッタに装着分1ヶを除く)、E型止め輪×1(チューブカッタに装着分1ヶを除く)適合標準替刃:R70007トラスコ品番367-9144材質全長(mm)125肉厚(mm)最大:1.55切断能力(mm)5~28
1個
7,298税込8,028
当日出荷

ユニークなワンハンドオペレーションモデル。 数回転回すだけで銅管が切断できます。 片手で操作できるユニークデザイン。
質量(g)230
1個
5,598税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ローテンベルガー(ROTHENBERGER)チューブカッタ42PLプラス
被覆銅管用 リーマ付
切断能力(Φmm)5~32(被覆外径)仕様リーマ付付属品替刃1枚トラスコ品番852-0586全長(mm)151質量(g)290回転半径(mm)118~133アズワン品番65-2353-49
1個
9,598税込10,558
翌々日出荷

1個
24,980税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

洗面台の下などの狭い場所でのナット締め、緩め作業に最適。 ハンドルは伸縮タイプで、長さ調節もワンタッチ。
長さ(mm)275~455対辺(mm)(ナット)10~32適合管3/8~1-1/4アズワン品番65-2352-54
1個
7,398税込8,138
当日出荷

ローテンベルガー(ROTHENBERGER)ローベンド3000用 三脚
トラスコ品番852-3030適合機種ローベンド3000用高さ(mm)440アズワン品番65-2353-36
1個
24,980税込27,478
3日以内出荷

ローテンベルガー(ROTHENBERGER)カッタホイルF
用途フレキ管カッタ用替刃トラスコ品番852-0584適合機種フレキ管カッタ
1個
1,098税込1,208
3日以内出荷

ローテンベルガー(ROTHENBERGER)バルブヘッド付SCワイヤ
いろいろな詰まりに対応できる万能タイプヘッド一体型のワイヤです。
用途いろいろな詰まりに。ドレンクリーナ用ワイヤ。トラスコ品番824-78692018年トラスコ掲載ページ4 1467
1本
39,980税込43,978
当日出荷