RT.ワークスのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
28件の「RT.ワークス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リハビリ歩行器」、「クークル」、「松葉づえ」などの商品も取り扱っております。
ロボットアシストウォーカー RT.3 RT.ワークスランキング1位
用途疲れた時は座って休憩。ワンタッチ折りたたみ機能。かるがる持ち運び 重さ10kg。ハンドル高さ調節 7段。コンパクトバッテリー。買い物した荷物もたっぷり収納性能縦断勾配 12%(傾斜 7度) / 横断勾配 5%(傾斜 3度)質量(kg)10積載荷重(kg)最大5電源リチウムイオンバッテリー(専用充電器付属)連続使用時間(時間)4(※上り / 平坦 / 下りの標準歩行パターンにて歩行時)コード【TAIS】01560-000005バッテリー容量(Ah)3.35充電時間(時間)3高さ調節74.5 / 77.8 / 81 / 84.3 / 87.5 / 90.8 / 94(cm)防水性防雨型(IPX3規格準拠)使用者体重(kg)最大100
1台
157,000税込172,700
6日以内出荷

ロボットアシストウォーカー RT.2 RT.ワークスランキング2位
電動アシストで坂道でも安心・快適な歩行 上り坂ではパワーアシスト 下り坂では自動ブレーキ 片流れ防止制御 最大64通りの設定で使用者に合わせて調整可能 声でもアシストおしゃべり機能付き
材質アルミニウム質量(kg)9寸法(cm)折りたたみ時:26座幅×座奥×座高(mm)前:410、後320×210×520
1台
109,800税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電動キャリーカート rakuSaka ラクサカ RT.ワークスランキング3位
電動パワーアシストで重い荷物もラクラク!さらに、坂道では傾斜に応じてさらに強力アシスト 使用している状況に合わせて、自動的にアシストが切り換わります。(最大10kg) 電源ボタンを押すだけの簡単操作 コンパクトに折畳み可能 手のひらサイズのコンパクトなバッテリー 荷物無しの時には荷台はイスとして利用可能(体重:約100kgまで)
用途お買い物に、荷物運びに、レジャーに付属品バッテリーパック、専用充電器、ACアダプタ、取扱説明書、荷物用バンド(試供品)性能実用登降坂性能:縦断勾配12%(傾斜7度)、横断勾配5%(傾斜3度)最大積載量(kg)10(カゴ内5)機能アシスト機能(荷物の重さに応じて3段階で切換可能)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)14.4使用環境温度(℃)0~40充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(時間)約3連続動作時間4時間(標準歩行パターン)最高速度(km/h)約6
1台
99,980税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電源延長コード サンワサプライランキング4位
サンワサプライ電源延長コード
電源タップの電源コードなどを延長できます。コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤコード)を採用しています。
仕様絶縁キャップ:なし適合規格PSE口数1個口定格容量15A・125Vプラグ平行型シャッターなし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P雷ガードなし
1本
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

らくらくあるくん(R) (ネスティング歩行器)専用点滴棒 ナビス(アズワン)ランキング5位
1個
10,980税込12,078
翌々日出荷

4つのタイヤで自立するクークルなら、停車している時も、走り出す時も、足で支える必要がありません。両足をペダルに乗せて、ゆっくりこぎ出しても、ふらついたり、倒れたりしませんから安心です。 全長136cm×全幅60cmのコンパクトな車体です。後輪にはディファレンシャルギアを搭載していますから、小回りもらくらく。道幅が狭くても乗ったままUターンできます。さらに、前・後輪のディスクブレーキ機構の採用で、より確実に、より安全に停止できます。 またぐ高さが27cmと、フレームの位置が低いクークルは、足を少し上げるだけで、小柄の方もらくに乗り降りできます。駐車はサドルに座ったままハンドルに付いている駐車ブレーキロックピンを押し、ハンドルロック(クルピタ)を設定するだけでOK。盗難防止のワイヤー錠も付属していますので安心です。 軽い力で走行できるクークルは、後ろカゴに荷物をいっぱい載せてもスイスイ。ちょっとしたお出かけも安全に楽しめるよう、標準スピードは、早歩きの速度(6km/h)に設定しています。 フロントバスケットがリニューアル!奥行きがゆったり、そこがメッシュになり細かい荷物も入れられるようになりました。
用途歩いていくのが大変だった買い物やお散歩代わりに、生活の足としてのご利用に最適!タイヤサイズ14型付属品高輝度白色LEDライト、大容量後カゴ(最大積載量15kg)、前カゴ(最大積載量3kg)、ステッキホルダー、ベル、ワイヤー錠ブレーキ前・後輪ディスクブレーキ/クルピタ(ハンドルロック)装備種類背もたれ付幅広サドルフレームアルミ・スチール製低床型・またぎ用ステップ板付車輪前双輪/14インチ、後2輪/14インチ・アルミホイール(ノンパンク仕様)全長×全幅W×全高(mm)1370×600×950~~1070駆動方式後2輪駆動・ディファレンシャルギア付適応身長(cm)135以上(身体状況や症状により適合範囲は変わります)走行速度(km/h)標準常用スピード6程度 GD1.75m(ペダル1回転で1.75m進む)総質量(kg)約25
1台
169,800税込186,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

すぐれた走行安定性と車体の軽量化を同時に実現。 防水加工生地を使用。背面に小物入れネット付。
耐荷重(kg)100容量(L)(フロントバッグ)4、(小物ポケット)1ブレーキハンドブレーキ、駐車用ブレーキ質量(kg)3.7ハンドル高さ(mm)800・850・900・950・1000(5段階調節)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.6×55.7×80~100主材質(フレーム)アルミ、(主なプラスチック部品)ポリプロピレン、(タイヤ)発泡EVA、(バッグ)ナイロンタイヤ外径(mm)138バッグ寸法(mm)【フロントバッグ】150×120×280、【小物ポケット】230×40×200折りたたみ寸法(cm)42.6×31×73.7~93.7座面幅(cm)22.8座面奥行(cm)20.7座面高(cm)44
1台
26,980税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

タップの電源コード(3P)などを延長できます。 コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 安全な二重被ふくコードです。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 RoHS指令に対応した製品です。
コンセント個数1コンセント形状3P定格容量15A・125V(1500Wまで)機能二重被覆プラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質スチール仕様専用ガードル棒セット質量(kg)1アズワン品番8-4608-02
1本
12,980税込14,278
7日以内出荷

両備ホールディングス電動アシスト台車
最大積載量は300kgです。昇り6°の場合100kgです。 電動アシスト方式なので公道で御使用になれます。 難しい操作はなく、台車を感覚的に押すことができます。 加速度センサー内蔵で上りはアシスト、下りはブレーキがかかります。 お持ちの台車に取り付けることができるユニットのみの販売が可能です。
用途鉄鋼材料・書籍・飲料などの運搬作業、下り坂運搬でのブレーキ機能による安全確保仕様【アシストレベル】速度:3段階(初期トルク:2段階)セット内容台車、制御ボックス、駆動前ユニット、操作力検知ユニット、バッテリー、充電器質量(kg)約21ブルー積載荷重(kg)300ユニット質量(kg)約8定格電流(A)20定格入力電圧(V)100~240(国内・海外兼用)荷台寸法(幅)(mm)605外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×605×900キャスター径(Φmm)150バッテリーリチウムイオンバッテリー使用環境屋内外(IPX3相当)※段差乗り越えは総質量にもよりますが10~20cm程度まで乗り越え可能バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)25.2使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約2検知方式【操作力】ハンドルグリップ部押力検知方式適合安全規格【バッテリー】PSE(日本)/CB(欧州)/UN輸送試験、【充電器】PSE(日本)/CB(欧州)/UL(北米)駆動源DCブラシレスモーター荷台寸法(奥行)(mm)905稼働時間(時間)約6
1台
359,800税込395,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Drive Devilbiss(ドライブデヴィルビス)歩行車 ピアチェーレウノ
ハンドルの開き幅、高さを利用者に合わせて無段階で調節できます。荷物を入れられる収納バスケット付。
1個
非課税商品
21,980税込21,980
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルコー歩行補助器
在宅でも使いやすいコンパクトサイズです。上部マット部を安定感のある幅広にしました。 ワンタッチで折りたためるコンパクトサイズです。 品番:1S-T型 抵抗器付 、1G-T型 抵抗器付 は車輪に負荷をかけることができる抵抗器付きです。
材質(本体)スチール、マット部/合皮レザー巻種別歩行器キャスター径(Φmm)100(四輪自在)
1台
非課税商品
59,980税込59,980
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1台
369,800税込406,780
6日以内出荷

アルミフレームを採用。軽量で丈夫、使い勝手の良い歩行器。 本体にアルミフレームを採用し、軽量化しました。車で持ち運んだり、収納するのみ便利な折りたたみ式です。
主材質(本体)アルミ、(グリップ)PVC、(先ゴム)合成ゴム、(その他樹脂部)PE質量(kg)2.5タイプ交互型・ミニタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×43.5×65~75ゴム足Φ22mm高さ調節5段階(2.5cm間隔)折りたたみ寸法(cm)47×12×67
1台
非課税商品
11,980税込11,980
翌々日出荷

車輪(前輪)6インチダブルキャスター3WAY、(後輪)6インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×56×80.5~89.5高さ調節4段階主材質(シート)ナイロン・PVC、(フレーム)アルミ、(キャスター)EVAバッグ寸法(mm)250×200×360折りたたみ寸法(cm)47×31×88座面幅(cm)29座面奥行(cm)24座面高(cm)42.5
1台
16,980税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

R-EVO JMCA認定バージョン SP。これまでのBEAMSサウンドはそのままに触媒搭載車輌にはハニカムキャタライザーを装備。従来の性能・音質を損なうことなく、排出ガス検査・騒音検査をパスし、環境にも配慮したまさに大人のアイテム。これからの時代にマッチしたサウンドチューンのベクトルです。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー…それがR-EVO。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。
主な適合車種PCX(EBJ-JF28)
1個
49,980税込54,978
4日以内出荷

アルコー歩行補助器
ワンタッチで高さ調節が可能です。 グリップは前腕支持の補助として使用できます。 歩行速度が調整できる抵抗器機能付きです。
仕様ガードバンパー付き、組み立て式(要工具)、ストッパー無し・抵抗器機能付き種別歩行器寸法(mm)(手摺内)前/270、後/345質量(kg)12.5材質(キャスター)ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(前/後)450/530×575×790~1060キャスター径(Φmm)100アズワン品番8-4608-01昇降方式ガススプリング式
1台
非課税商品
69,980税込69,980
当日出荷

両備ホールディングス電動アシストユニット
既存の台車に取り付けできるユニットセットです。 既定のサイズの台車であれば様々な台車に取り付け可能です。 アシスト能力:傾斜0度で1000kg 傾斜6度で150kg ※上記商品に台車は含まれておりません。
1セット
339,800税込373,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
電池単4乾電池×4本(別売)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×155×150
1個
4,198税込4,618
当日出荷

電動アシスト機能付です。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。社名などを入れるスペースをフレーム部に確保しています。スーパーフレックスタイヤを使用しています。
用途工場などの構内移動用。トラスコ品番596-8817材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)寸法(mm)1570×540×1060バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)24タイヤサイズ前輪:20、後輪:16充電時間(時間)約4サドルの高さ(mm)最高:900、最低:約720走行距離(km)約20(高アシスト時)、約25(中アシスト時)、約30(低アシスト時)
1台
229,800税込252,780
当日出荷