- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- RTK-10Mのおすすめ人気ランキング
RTK-10Mのおすすめ人気ランキング
2026/04/11更新8件の「RTK-10M」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ショート端子」、「ピンピッチ7.62mm」、「短絡片」などの商品も取り扱っております。
東洋技研バリアストリップ
RTK-10Mシリーズ端子台(7 mmピッチ)。カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属
ピッチ(mm)7定格電圧(V)250定格電流(A)15構成部品中間板(RT-10M)、側板(RT-10K)、カバー(CA-23)、記名板(AM-10)、シャフト(SF3)
東洋技研バリアストリップ
RTK-10Mシリーズ端子台(7 mmピッチ)。カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属
ピッチ(mm)7定格電圧(V)250定格電流(A)15動作温度(℃)Min-10構成部品中間板(RT-10M)、側板(RT-10K)、カバー(CA-23)、記名板(AM-10)、シャフト(SF3)