- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- RX-802のおすすめ人気ランキング
RX-802のおすすめ人気ランキング
2026/04/06更新16件の「RX-802」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「RX-802AS」、「n2 半田こて」、「Dino-Lite Basic」などの商品も取り扱っております。
goot(太洋電機産業)RX-802ASPH用交換こて先
適合RX-80GASPH質量(g)8.3
goot(太洋電機産業)鉛フリーはんだごて
アズワン品番1-9769-01本体寸法(mm)115×146×98本体質量(kg)約1.8
1個
¥37,980税込¥41,778
当日出荷
goot(太洋電機産業)N2ステーション型温調はんだこて
溶解温度の高い鉛フリーはんだに対しても、Sn-Pb共晶はんだのこて先温度設定に近い温度での作業が可能です。
作業時のこて先温度降下が小さいので、作業時間の大幅短縮が可能となります。
部品のヒートショックによるダメージやはんだボール飛散を減少します。
窒素ガスでプリヒートした時のメリット
はんだ付け部とこて先の酸化を減少できます。
はんだのヌレ広がりや切れが良くなります。
定格電圧(V)AC100V 50/60Hz消費電力(W)80電源コード(m)1.2m(3芯コード・アースピンプラグ)温度設定範囲(℃)50-450リップル温度(℃)無負荷時±5絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)出力電圧(V)24V ACサイズ115(W)×98(H)×146(D)セット内容ステーション部、こて部(RX-80GASPH)、こて台(ST-22。クリーナー、スポンジ付属)、こて先交換工具(RX-80PHC)トラスコ品番438-0932質量(kg)1.8
1台
¥44,980税込¥49,478
当日出荷
goot(太洋電機産業)D表示はんだこて
鉛フリーはんだ対応ステーション型温調はんだこて。
優れた熱回復力(PAT.)。
連続作業時でも温度低下がほとんど気になりません。
鉛フリーはんだ付け作業に最適です。クラス最速の温度立ち上がり。
電源投入後、約6秒で設定温度に到達します。
工具いらずのこて先交換(PAT.)。
新設計のスライド方式により、こて先が熱いままで交換可能。
作業が容易に行えます。グリップ部の温度上昇を軽減(PAT.)。
特許取得の断熱構造で、長時間作業に問題なく対応できます。
鉛フリー対応の鉄メッキ厚。
全種類、鉛フリーはんだの侵食を考慮した鉄メッキ厚にしています。静電対策
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ステーション部)115×98×146消費電力(W)(本体)80、(こて部)72トラスコ品番485-4527セット内容ステーション部、こて部(RX-80GAS)、こて台(ST-22 クリーナー、スポンジ付属)質量(kg)(ステーション部)1.8 コード除く定格電圧(V)(本体)100 AC 50/60Hz、(こて部)24出力電圧(V)(ステーション部)24 AC電源コード(m)1.2(3芯コード・アースピンプラグ付)ヒーター(こて部)ニクロムヒーターリップル温度(℃)±5(無負荷時)こて部リーク電圧2mV未満こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)158(RX-80HRT-BM装着時 コードアーマー除く)アース抵抗(こて部)2Ω以下絶縁抵抗(Ω)100M以上(500V DC)温度設定範囲(℃)50~450
1個
¥35,980税込¥39,578
当日出荷
goot(太洋電機産業)替こて先 B型 RX-812AS/802AS
用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3699種別B型質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状R0.25こて先(Φmm)2.9
1本
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
<ティップコンセプト>「RODが曲がりアクションをフォローする」をコンセプトに、クロスグリッド製法でソフト&シャープなアクションに設計。GTRモデルは、ソリッド+クロスグリッド製法でイカパンチを逃さない設計。<ブランクコンセプト>「RODがイカを浮かせてくれる」をコンセプトにブランク設計を行い、秋イカサイズから、親イカキロUPサイズまで粘りながら浮かせてくれるブランクス。<グリップコンセプト>1日中シャクっても疲れにくく、シャクリ易い長さとバランスに設計。RODそれぞれの特徴・コンセプトに合わせたグリップ長にしています。
用途しゃくり倒したくなる軽快アクションロッド!質実剛健なヘリカルXカーボンを#2に纏い、1日中シャクリたくなるRODをコンセプトに開発。クロスグリッド製法を採用し、RODのダルさを改善しながら、シャープさを追加した「ARCARDREALX」。程よい感じに反発力を再設計し、「RODが曲がりアクションをフォローしてくれる」・「RODがイカを浮かせてくれる」というアクションを体感できるシリーズ。
goot(太洋電機産業)替こて先 SBJ型 RX-812AS/802AS
トラスコ品番818-3703質量(g)5消費電力36W使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状J型こて先(Φmm)Φ2.9
1本
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
goot(太洋電機産業)替こて先 SB型 RX-812AS/802AS
用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3704種別B型質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状R0.1こて先(Φmm)2.9
1本
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
goot(太洋電機産業)鉛フリーはんだごて 出荷前点検検査書付
優れた熱回復力の大熱容量タイプです。ヒーター・センサー一体型のこて先ですので、メンテナンス・交換作業が容易です。
仕様絶縁抵抗:100MΩ以上●こて部全長:158mm(1.2mコード付き)●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:1.2m(3芯コード・アースピンプラグ付き)●付属品:こて台、標準こて先●型番:RX-802AS●本体サイズ(mm):115×146×98●重量(kg):約1.8●ステーション型消費電力(W)80設定温度範囲50~450アズワン品番1-9769-01-22校正証明書点検・検査書
1台
¥48,980税込¥53,878
10日以内出荷
交換こて先です。
トラスコ品番818-3702種別K型質量(g)5消費電力36W使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状W1.5ナイフ型こて先(Φmm)Φ2.9
1本
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
goot(太洋電機産業)替こて先 0.5D型 RX-812AS/802AS
用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3701種別D型質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状W0.5こて先(Φmm)2.9
1本
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3700質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状Φ0.6こて先(Φmm)2.9
1本
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
goot(太洋電機産業)鉛フリーはんだ対応2本接続温調はんだこて
こて部を2本接続可能:異なる作業にあった最適なこて先を2本同時にスタンバイ可能。マイクロソルダリング/ハイパワー作業(150W)といった使い方も可能です。2本個別に温度設定が可能:温度表示が独立していますので、設定状態が一目で確認できます。チップ部品のリワークに対応:こて先2本を同時に使用することで、チップ部品のリワークにも対応可能。進化した高機能(PAT.):RX-802ASで培ったインテリジェント機能(スリープ機能/スリープ解除機能/シャットダウン機能/キーロック機能等)を搭載。使いやすいこて部(PAT.):こて先が熱いときでも工具不要でこて先交換可能です。軽量・断熱構造で、長時間の作業性に優れたこて部です。多彩な標準こて先:シリーズ合計で40種類以上のこて先が使用できます。上下限温度範囲のアラーム設定。CAL機能(PAT.)。新設計のエルゴデザイングリップ(PAT.)。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。静電気拡散材料を使用されている製品です。
消費電力(W)230(最大)付属品こて台(ST-21)×2トラスコ品番398-5695セット内容ステーション部、こて部1/こて部(RX-85GAS/RX-80GAS。それぞれこて先は付属しません)、こて台×2セット(ST-21。クリーナー・スポンジ付属)、電源コード(インレット3芯タイプ)質量(kg)4.9電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz温度測定範囲(℃)50~450電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5
1台
¥57,980税込¥63,778
当日出荷
RX8シリーズの交換こて先です。
質量(g)7使用できるこて部RX-802、822、852AS