S300のおすすめ人気ランキング

2026/02/11更新
11,798件の「S300」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイエース セパレートバー」、「肉球 ステッカー」、「タンク蓋」などの商品も取り扱っております。
給紙口幅が310mmとA3サイズ(297×420mm)に完全対応の挿入口です。 A4サイズ(210×297mm)を横にして細断することもできるから時間短縮可能です。 連続使用時間が60分と長時間の細断にも耐えられます。 A4コピー紙を1回の投入でまとめて29/27枚(50/60Hz)まで細断できます。 細断サイズは4×30mm。細断速度は3.0m/分(50/60Hz)、A4コピー紙を約6秒で細断します(50Hz) ボディは安心のスチール製で頑丈です。ダストボックスはPP素材で超軽量だからゴミ捨て時ラクラクです。 また、ダストボックスは引き出しタイプで、A4コピー用紙を約1960枚(約90L)まで大量収容できます。 細断屑満杯スイッチがついているから、ゴミが溜まると自動で作動停止しランプでお知らせしてくれます。 不要な時や、乾燥時期の静電気などで稀に誤作動がある場合はOFFにすることもできます。 静音性能が高く、56.4dbのシュレッダーです。一般のシュレッダー(60~70db)と比べてもかなり静かに細断できます。 本製品は金属製キャスター付き。設置場所を変えたいときも手軽に移動できます。ストッパーが付いているから位置の固定に役立ちます。 本製品はオートリバース機構です。一度に多量の紙を入れたり、斜めに入れて細断屑が詰まると逆回転して停止します。 この機能が無いとそのまま無理に細断しようとして動かなくなったり、故障する可能性がある為、優れた特徴と言えます。 うれしいメンテナンスオイル付き。定期的な刃のメンテナンスでシュレッダー刃の潤滑性を高めます。
細断形状 クロスカット ダストボックス容量(L) 用紙:約90(約1960枚) ゴミ袋サイズ 90L 仕様 静音タイプ、ステープラー針(10号/11号)細断可、セキュリティーレベル4、カッターまでの距離82.6mm 材質 スチール 寸法(mm) 給紙口:6.5×310 質量(kg) 52 消費電力(W)(50/60Hz) 760 騒音値(dB) 空転時:56.4 機能 オートリバース機構、用紙/細断屑満杯センサー、オートスタート&ストップ機構、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ、警告ランプ 使用電源(V) AC100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 520×385×935 定格細断枚数(50Hz/60Hz) 28/26枚(A4コピー用紙) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 約3.0 細断寸法(mm) 4.0×30 最大細断枚数 29/27枚(A4コピー用紙) 定格使用時間(分) 60 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 520×385×935 待機電力(W) 0.7(50/60Hz) 最大細断枚数(50Hz/60Hz) 29/27枚(A4コピー用紙) リバース機能 あり 最大投入幅 A3
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。 ISO9001認証取得工場製。
用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。オープンタイプなので、洗浄作業等に非常に便利です。 使用温度範囲(℃) -20~40 材質 ポリエチレン キャスター なし ブルー
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルマノメーター DM-100S/300S用の支柱クランプです。
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷



RC-S300/S1はFeliCa(TM)カードやマイナンバーカードとの通信が可能なUSB対応のリーダー/ライターです。RC-S380/SおよびRC-S300/Sと互換性を保ち、Windowsおよび、macOSに対応。マイナ免許証や電子車検証、HPKIカードなど多様なICカードの読み取りに対応しています。また通信状態を確認できるようにLEDを搭載しています。
用途・多様なICカードに対応(マイナ免許証等)。仮想化環境に対応。・PC/SC 2.0準拠。・macOS対応。拡張APDU対応。・LED搭載 付属品 取扱説明書、WEEEマーク説明書、ホルダー、USBケーブル(長さ 約70 cm、micro-USB Type B port <-> Type A USB Port[PC接続]) 質量(g) 約33(USBケーブル、ホルダーを除く) 規格 [日本] 第AC-21066号、[アメリカ] FCC ID:AK8RCS300、[EU加盟国] CE RE(2014/53/EU)、[英国] S.I. 2017 No.1206(RE)※その他の規格については、メーカーまでお問い合わせください 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約59.5×95×10.5 消費電流(mA) 200(動作時最大) 通信方式 ISO/IEC 18092(212 kbps/424 kbps Passive Communication mode)に準拠、ISO/IEC 14443 Type A / Type Bに準拠、ISO/IEC 15693に準拠 インターフェース 外部:micro-USB Type B port (Full Speed) 使用温湿度範囲 5~35℃/10~90%RH※結露・氷結のないこと 保存温湿度範囲 -20~60℃/10~80%RH※結露・氷結のないこと 対応メディア FeliCa、ISO/IEC 14443 Type A / Type B、ISO/IEC 15693 通信距離 約20mm(機器外装面からの距離) 周波数(MHz) 【搬送波】13.56 ケーブル長(cm) 約70 API PC/SC Ver.2.0、FeliCaライブラリー、カードコマンドライブラリー(Basic Suite) 動作電圧(V) DC5(USBより供給) 通信速度(kbps) 【FeliCa】212・424【ISO/IEC 14443 Type A / Type B】106・212・424・848【ISO/IEC 15693】26
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

溶接電流(A) 300 仕様 純正部品/取替え交換部品 セット内容 上下カバー×各1個、ビス×3個 適合本体 S300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷


文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。 レッド サイズ S タイプ 抜き 本体横(mm) 35 本体縦(mm) 35
1個(2枚)
499 税込549
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (437種類の商品があります)

最大300枚一括自動細断 作業は紙を置いて閉める等の3ステップ。 細断中そばにいる必要はありません。 機密性に優れたマイクロクロスカット、プラス、静音 ハイスペック中型モデル
質量(kg) 23 消費電力(W) 300 電源 AC100V 連続使用時間(分) 60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 465×410×775 運転音(dB) 55 ダストボックス容量(L) 60 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 2.2 細断寸法(mm) 2×15 細断形状 マイクロカット RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 推奨ゴミ袋サイズ 90L 最大細断枚数(50Hz/60Hz) 手差し時8枚(オート時最大300枚) 細断可能物 CRAD オートフィード機能 あり リバース機能 あり(リバーススイッチ、オートリバース) 最大投入幅 A4サイズ(230mm)
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷

JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
最小読取値(mm) 0.1 JIS規格取得 取得済 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑丈収納ボックス<ロックスシリーズ>から小物収納に特化したサイズが登場。文房具や化粧品などの日用品の整理におすすめです。 ボディに頑強なリブ構造を施し、肉厚で丈夫な設計を実現しました。耐久性に優れ、末永くお使いいただけます。(リブ構造とは表面に縦上の凸部を加え、補強を施す構造のことです)ケース本体にロックが付いているアップロック式を採用しています。がっちりロックされるので、移動時や持ち上げる時でも安心です。
スタッキング 材質 ポリプロピレン(PP) フタ あり コンテナ種類 ベタ目 フタの種類 バックル式
1個ほか
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レトロスタイルのテーブルトップ型スピーカー。最大24bit/96kHzのデジタル信号処理に対応し、AUX・USB-C・Bluetoothいずれの接続でも高精度な変換と自然な音質を実現。チタンドームツイーター&バスドライバーを搭載し高温から低音までクリアに再生。MDF構造により歪みを抑え合計80Wの出力を実現しました。5GHz / 2.4GHz デュアルバンドWi-Fi対応。iPhoneやApple TVなどから簡単に音楽を再生可能。複数台のS300を連携させ、マルチルーム再生も可能です。
付属品 専用電源ケーブル(1.8m)、USB-Cケーブル(1.2m)、リモコン(単3×2付属)、3.5mmステレオミニケーブル(1.7m)、ユーザーズガイド、保証書 寸法(mm) 幅351×奥行231×高さ204(脚・ボタン類含む) 質量(kg) 6.23 電源 100-240V 50/60Hz 0.75A 定格出力(W) 80(バスユニット50、ツイーター15+15) 入力端子 Bluetooth、USB-C、AUX、Wi-Fi(AirPlay時) 再生周波数帯域(Hz) 48-40kHz S/N比 ≧85db(A) スピーカー バス:直径142mm(5.5インチ)、ツイーター:直径32mm(1.25インチ) ノイズレベル ≦20db(A) Bluetooth Ver.5.4、通信距離約10m、プロファイル:A2DP・AVRCP オーディオコーデック SBC、LDAC(48kHz/44.1kHz/96kHz)、ALAC(AirPlayのみ) USB オーディオ:16bit,45kHz16/24bit,48/96kHz
1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。
ホワイト 定格 125V 15A 合計1500Wまで
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリーズレギュレータ方式、小型、高性能な直流電源 ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式 LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備 外部アナログリモートコントロール・モニタ&ステータス信号出力 CV、CC優先起動機能(出力オン時のオーバーシュートを防止) リモート・センシング機能付(18V/35V系) キーロック、3点メモリ機能
付属品 電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚 方式 シリーズレギュレータ方式 表示 電圧表示確度:±(0.5%of reading+2digits)、電流表示確度:±(1%of reading+5digits) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 107×124(最大150)×315(最大350) 冷却方式 ファンによる強制空冷 安全性 低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1(Class I、Pollution degree2) 測定確度 電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating) 動作環境 屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 動作表示 OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色) 動作温湿度範囲 0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲 25℃~70℃、90%rh以下(結露なし) 保護機能 過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP) 入力周波数(Hz) 47~63 EMC規格 EMC指令2004/108/EC、EN61326-1(Class A)、EN55011(Class A、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用 入力電圧範囲(V) ±10% 定格入力 (公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相 温度係数(ppm/℃) 電圧:100、電流:200
1台ほか
57,980 税込63,778
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
36日以内出荷


フレア接続用エルボ2個入付。浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm) 浴槽:0-15 対応機種 GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法 フレア 関連資料 (0.08MB) 配管取出方向 ストレート メーカー商品コード 709092
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷