- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- S8JX-Nのおすすめ人気ランキング
S8JX-Nのおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新2件の「S8JX-N」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「dc電源 24v」、「s8jx-n03024cd」、「突入電流 防止装置」などの商品も取り扱っております。
付属品
過電圧保護、過熱保護、リモートセンシング:可、リモートコントロール:可
規格
SEMI F47-0706(AC200V入力時)
定格入力電圧(V)
AC100~240
保存温度(℃)
-25~75(結露および氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(出力一括)と(入力一括)間DC500Vにて
使用周囲温度(℃)
ディレーティング曲線参照(結露および氷結しないこと)
力率
0.9以上
アラーム表示
検出:有(色:赤)、出力:有 オープンコレクタ出力DC30V max.50mA max.
入力周波数(Hz)
50/60(47~63)
突入電流(A)
AC100V入力時:17.5以下/AC200V入力時:35以下(25℃、コールドスタート)
入力変動
0.4%以下
負荷変動
0.8%以下(定格入力、0~100%負荷にて)
耐振動
10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向各2hにて異常のないこと
出力電圧可変範囲(V)
-10~15(V.ADJにて)(5V、48Vタイプは±10)
過電流保護
105~160%、垂下・間欠動作形、自動復帰
起動時間(ms)
1000以下
リーク電流(mA)
AC100V入力時:0.5以下/AC200V入力時:1以下
運転
並列:可(5台まで)/直列:可(2台まで、外付けダイオード要)
温度変動
0.05%/℃以下
出力保持時間
20ms以上
出力表示灯
有(色:緑)
高調波電流規制
EN 61000-3-2適合
雑音端子電圧
EN55011 Group1 ClassB適合、FCC クラスB準拠
放射妨害電解強度
EN55011 Group1 ClassB適合
入力電圧範囲(V)
AC85~264/DC80~370
耐電圧(kV)
AC3 1min(入力一括)と(出力一括)間(検出電流 20mA)/AC2 1min(入力一括)(検出電流 20mA)/AC1 1min(出力一括)(検出電流 100mA)/AC100V 1min(出力一括)と(RC)間(検出電流 100mA)/AC500V 1min(出力一括)と(ALM)間(検出電流 20mA)
使用周囲湿度(%RH)
25~85
保存湿度(%RH)
25~90