- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- SDS-MAXのおすすめ人気ランキング
SDS-MAXのおすすめ人気ランキング
2026/02/26更新184件の「SDS-MAX」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SDS max 変換」、「ハンマードリル SDS」、「sds-max シャンク」などの商品も取り扱っております。
強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
ねじの呼びMDLMA材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
1箱(1個)
¥6,798税込¥7,478
翌々日出荷
シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388。【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N。【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR。【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)。【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C。【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C。【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV。【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY。【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E。【マックス ハンマードリル】PK-R451シャンク径(Φmm)18
強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
用途コンクリート、石材刃先径(Φmm)14全長(mm)305有効長(mm)165サイズ14×305シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
1個
¥3,198税込¥3,518
翌々日出荷
短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。
切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。
S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
1個
¥4,498税込¥4,948
3日以内出荷
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388。【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N。【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR。【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)。【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C。【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C。【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV。【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY。【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E。【マックス ハンマードリル】PK-R451シャンク径(Φmm)18先端径(Φmm)140
1台
¥25,980税込¥28,578
10日以内出荷
重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。
センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
自己再生方式です。
刃先を均等に磨耗させると常に新しいエッジを使用でき、破砕力が維持できます。
先端が磨耗しても再鍛造は不要です。
刃先だけの研磨でOKです。
シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ電動ハンマー】。GSH4/N、GSH5CE/N、GSH10C、GSH11E、GSH388、GSH5E。【ボッシュハンマードリル】。GBH38/N、GBH5DCE、GBH5/40DCE、GBH8/65DCE、GBH10DC、GBH11DE。GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH7DE、GBH7/45DE、GBH7-46DE。【ヒルティ電動ハンマー】。TE504、TE505、TE704、TE705、TE706。【ヒルティハンマードリル】。TE54、TE55、TE76-ATC、TE74、TE75、TE76、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)。【マキタ電動ハンマー】。HM0860C、HM1100C、HM1201C、HM1202C。【マキタハンマードリル】。HR4000C、HR4002、HR4011C、HR5001C、HR5211C。【日立電動ハンマー】。H41MA、H45MR、H60MB、H60MRV。【日立ハンマードリル】。DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB。【リョービハンマードリル】。ED-400、ED-400E寸法(mm)Φ18×280全長(mm)280シャンク径(Φmm)18
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
1本
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
手間いらずで抜群の経済性
使用すると先端が自動的に再研磨。ハツリ能力約30%アップ。
寸法(mm)400×18関連資料(2MB)
1個
¥3,398税込¥3,738
3日以内出荷
アダプター方式により、ビット部分のみの交換で経済的!
1本のアダプターで各サイズのテーパー軸ビットが使用可能。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。全長(mm)195シャンクSDS-maxテーパーNo.1
1本
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。
用途あらゆる構造物へのハツリ、破砕、溝掘り、角出し作業に。適合ボッシュ/GSH388、GSH5E、GSH11E。マキタ/HM/1100C、HM/1202Cシャンク形状SDS-max
BOSCH(ボッシュ)ポリクリック全般
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
●切れなくなったらカッター部分を交換するだけ!
●カッター・センタードリルの着脱は工具不要でワンタッチ
●カッターは全て焼入れ済み
●シャンクが軽い!
●吸じんシステムで快適作業!