SEDIAのおすすめ人気ランキング

2026/03/22更新
329件の「SEDIA」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「倉庫用 鍵」、「sedia ファイル」、「浸水シート」などの商品も取り扱っております。
本体はクロムメッキ仕上げでサビに強く、弦は強度の高いステンレス製(240時間塩水噴霧試験後でも問題なく鍵が開閉できます。※大阪市立工業研究所調べ) 解錠番号は好みの番号に変更できます。
ロック ダイヤル式 材質(吊) ステンレス 材質 (本体)真鍮+クロムメッキ/(ツル)ステンレス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

法定保存や永久保存したい文書などの保存に。 タイトル等が記入でき、文書倉庫での管理に適しています。
仕様 ●メーカー:セキセイ(sedia)●型番:SBF-001●仕様:A4用●サイズ(W×D×H)mm:336×267×328●材質:B段ボール紙 アズワン品番 68-1885-64
1箱(20個)
11,400 税込12,540
翌日出荷

カチオン電着塗装仕上げの4段式ダイヤルロック。サビに強く外でも使用できます。解錠番号は好みの番号に変更できます。
材質(本体) 亜鉛ダイカスト ロック ダイヤル式 材質(ツル) ステンレス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10本)
5,498 税込6,048
8日以内出荷

名刺カード類の管理、保管に最適です。 ショップカードのディスプレイにも適しています。 カタログスタンドを組み合わせてディスプレイできます。 カタログスタンド全アイテム(8品番)にセットして使用できます。
材質 ポリスチレン 質量(g) 40 収納枚数 名刺約50枚 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×38×48
1個
299 税込329
当日出荷

ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。
セット内容 ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
1セット
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロック ダイヤル式 材質 (本体、ダイヤル)亜鉛ダイカスト 幅(mm) 41.6 全長(mm) 121.8 材質(本体) 亜鉛ダイカスト つる径(Φmm) 6.35 アズワン品番 64-7750-75 材質(ツル) 鉄(熱処理)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個ほか
59 税込65
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロック ダイヤル式 材質 (本体)亜鉛ダイカスト、(ダイヤル)ABS 幅(mm) 64 全長(mm) 153.8 材質(本体) 亜鉛ダイカスト つる径(Φmm) 7 アズワン品番 64-7750-76 材質(ツル) 鉄(熱処理)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1枚
3,298 税込3,628
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)新ドア蝶番
妻柱にパイプトビラを取り付けるための固定部品。
用途パイプトビラ用部品
1セットほか
629 税込692
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)ハウス災害対策シート
簡単に着脱でき、集中豪雨や大雨に備える浸水防止シートが登場。ハウス扉部に設置することで、高い防水性を発揮します。 軽量でコンパクトなので取り付けも簡単。取付所要時間はたった5分です。
用途パイプハウス 関連資料 カタログ(1.96MB)
1セット
6,198 税込6,818
5日以内出荷

十字金具。クサビを打って止めるので、強力に固定できます。
用途母屋の側(サイド)の直行部分
1袋(10個)
839 税込923
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプが部品で留めることができない場合便利です。
用途パイプ固定金具
1個ほか
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Wi-FiとBLEを備えた親指サイズのマイコンボード 親指サイズのSeeed Studio XIAOファミリのマイコンボードで、バッテリー充電機能を備え、さまざまなIoT機器の開発に使用できます。コントローラに、最大160MHzで動作する4段階のパイプラインを備えた32ビットのRISC-Vプロセッサを中心に構築されたESP32C3 SoCを採用しています。2.4GHzのWi-Fi/Bluetooth Low Energyに対応し、U.FLアンテナを搭載しているので、100m以上の無線通信が可能です。 そのほか、SoC上には400KBのSRAMと4MBのフラッシュが搭載され、PWMピンとして使用できる11個のデジタルI/Oと、ADCピンとして使用できる4個のアナログI/Oや、IISを含む、UART、IIC、SPIシリアル通信ポートをサポートしています。 ・ポータブルで軽量な親指サイズ:21mm×17.5mm ・低消費電力:最低44μA(ディープスリープモード)で、4つの動作モードが利用可能 ・バッテリーチャージICを搭載し、さまざまなウェアラブル機器やワイヤレスIoTアプリケーションに最適 ・片面コンポーネント設計で、簡単に他の基板に統合可能
寸法(mm) 21×17.5 電源 回路動作電圧:3.3V@200mA、充電電流:50mA/100mA、入力電圧(VIN):5V 消費電力 ディープスリープモード:>44μA、【Wi-Fi 対応】アクティブモード:<75mA、モデムスリープモード:<25mA、ライトスリープモード:<4mA、【BLE対応】モデムスリープモード:<27mA、ライトスリープモード:<10mA メモリー 【オンチップメモリ】400KB SRAM、4MB Flash プロセッサー ESP32-C3 SoC ワイヤレス通信 2.4GHz Wi-Fiサブシステム、Bluetooth5.0/Bluetoothメッシュ インターフェイス UART×1、IIC×1、IIS×1、SPI×1、GPIO(PWM)×11、ADC×4、リセットボタン×1、ブートボタン×1
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

トマキュウは雨により発生しやすい病害を予防したり、トマトやキュウリ等の果実の裂果を予防する家庭園芸用雨よけハウスです。 墨出しキットや組立説明書付きなので、綺麗に仕上がります。 カッター以外の工具は不要なので簡単に組み立てられます。 プロの農家様が推薦する高張力鋼管「タフパイプ」の採用で、錆に強く丈夫で長持ちな雨よけハウスを実現しました。
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Description。You'll have no need for a screwdriver with this terminal! This is a 4-pin Latch Terminal with 5mm pitch pins. Each pin is rated up to 250V @ 11A and will line up well with the standard 0.19" spacing. Please note that the pins are thick enough(1.20mm OD)that you may need to increase the hole diameter on some boards. Each of the terminals can accept 18-22AWG wire.。Features。Latch Terminal。5mm Pitch。4-Pin。Tin Plated Brass Terminals。18-22AWG Wire Range。Operation Temperature:-55℃~+100℃
アズワン品番 67-0425-80
1個
549 税込604
33日以内出荷

トマキュウは雨により発生しやすい病害を予防したり、トマトやキュウリ等の果実の裂果を予防する家庭園芸用雨よけハウスです。 墨出しキットや組立説明書付きなので、綺麗に仕上がります。 カッター以外の工具は不要なので簡単に組み立てられます。 プロの農家様が推薦する高張力鋼管「タフパイプ」の採用で、錆に強く丈夫で長持ちな雨よけハウスを実現しました。
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
8日以内出荷