- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- SFRのおすすめ人気ランキング
SFRのおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新1,555件の「SFR」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「r12 エアコン コンプレッサー オイル」、「折り畳みハンドル」、「コンプレッサー 添加剤」などの商品も取り扱っております。
エアコンオイル強化剤
主成分のPAGオイルに加え新開発の特殊添加剤SFR4を配合。
PAG専用オイルです。
サビ止め効果を追加配合しています。
容量(mL)
30(ガス13+オイル17)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
30mL
危険物の性状
非水溶性
1本(30mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質
RN 912
RoHS指令(10物質対応)
対応
FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。
FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ロッド用
材質
RN912
寸法H(mm)
8
寸法d(mm)
75
寸法t(mm)
6
外径(Φmm)
85
寸法D(mm)
85
寸法B(mm)
3
寸法C(mm)
80
寸法G(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥869
税込¥956
7日以内出荷
接続口径
M5
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
圧縮空気
揺動時間調整範囲
0.07~1.5sec/90°
保証耐圧力(MPa)
1.05
最低使用圧力(MPa)
0.1
給油
不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結なきこと)
難燃防護服を汚れ(非有害な物質)から防護します。
テンプロ(R)は、EN ISO 14116に規定されたLimited Flame spredについてindex1の性能を持っています。
Index1素材テンプロ(R)は、Index2またはIndex3素材の製品と必ず組み合わせて使用してください。
用途化学工業、石油、石炭鉱業、金属、電気、建設、ラボ
材質
セルロース
1個
¥34,838
税込¥38,322
8日以内出荷
1個
¥48,113
税込¥52,924
8日以内出荷
仕様
抵抗 = 82Ω。定格電力 = 0.5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = SFR16。温度係数 = ±100ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。パッケージ/ケース = 0204。寸法 = 1.9 (Dia.) x 3.5mm。長さ = 3.5mm。直径 = 1.9mm。リード径 = 0.45mm。。LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥539
税込¥593
翌々日出荷
仕様
抵抗 = 0Ω。定格電力 = 0.4W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = SFR25。ケーススタイル = フォーマル。温度係数 = +100 ppm/℃, +250 ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.5mm。長さ = 7.5mm。直径 = 2.5mm。最小温度係数 = +100ppm/℃。。UTE RC 21U、RC 32、RC 30、RC 2T、LNZ 4404. SFR 25シリーズ金属皮膜抵抗器. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ. 各種のΩ及びワット数を用意
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
仕様
抵抗 = 1.5kΩ。定格電力 = 0.4W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = SFR25。温度係数 = ±100ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。パッケージ/ケース = 0207。寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm。長さ = 6.5mm。直径 = 2.5mm。リード径 = 0.58mm。。UTE RC 21U、RC 32、RC 30、RC 2T、LNZ 4404. SFR 25シリーズ金属皮膜抵抗器. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ. 各種のΩ及びワット数を用意
1袋(50個)
¥449
税込¥494
翌々日出荷
抵抗 = 100Ω。定格電力 = 0.4W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = SFR25。パッケージ/ケース = 0207。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。UTE RC 21U、RC 32、RC 30、RC 2T、LNZ 4404. SFR 25シリーズ金属皮膜抵抗器. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ. 各種のΩ及びワット数を用意
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥459
税込¥505
翌々日出荷
低ノイズ
仕様
●入数:1袋(50個入)●抵抗:56Ω●定格電力:0.5W●許容差:±5%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:SFR16●温度係数:±100ppm/℃●終端スタイル:アキシャル●パッケージ/ケース:0204●寸法(直径×長さ):1.9 (Dia.)×3.5mm●動作温度(Min):-55℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:165-0050
アズワン品番
65-8654-45
1袋(50個)
¥729
税込¥802
7日以内出荷
低ノイズ
仕様
●入数:1袋(50個入)●抵抗:47Ω●定格電力:0.5W●許容差:±5%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:SFR16●温度係数:±100ppm/℃●終端スタイル:アキシャル●パッケージ/ケース:0204●寸法(直径×長さ):1.9 (Dia.)×3.5mm●リード径:0.45mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:165-0044
アズワン品番
65-8654-44
1袋(50個)
¥639
税込¥703
7日以内出荷
抵抗 = 680Ω。定格電力 = 0.5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = SFR16。パッケージ/ケース = 0204 (1005M)。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥529
税込¥582
翌々日出荷
抵抗 = 10kΩ。定格電力 = 0.4W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = SFR25。パッケージ/ケース = 0207。動作温度 Max = +155℃。動作温度 Min = -55℃。UTE RC 21U、RC 32、RC 30、RC 2T、LNZ 4404. SFR 25シリーズ金属皮膜抵抗器. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ. 各種のΩ及びワット数を用意
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥439
税込¥483
翌々日出荷
抵抗 = 10MΩ。定格電力 = 0.4W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = SFR25。パッケージ/ケース = 0207。温度係数 = ±250ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。UTE RC 21U、RC 32、RC 30、RC 2T、LNZ 4404. SFR 25シリーズ金属皮膜抵抗器. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ. 各種のΩ及びワット数を用意
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥479
税込¥527
翌々日出荷
抵抗 = 330Ω。定格電力 = 0.5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = SFR16。パッケージ/ケース = 0204 (1005M)。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥489
税込¥538
翌々日出荷