- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- SG-2500Mのおすすめ人気ランキング
SG-2500Mのおすすめ人気ランキング
2026/02/06更新3件の「SG-2500M」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SG-250」、「塗装用圧送タンク」、「abac温風低圧塗装機」などの商品も取り扱っております。
エムオースプレーイングABAC温風低圧塗装機 SG-2500 標準ソフトホースセット
ABAC温風低圧塗装機クラス最大のハイパワータイプブロア。塗料の霧化状態を良くし、あらゆる塗料に対応できます!
専用の高回転型タービンによる低圧・大風量エアーを使用し、塗装面まで強力なエアーカーテンを作り、その中を塗料粒子が低圧エアーで運ばれ、大量の空気で塗装面の跳ね返りを防ぎ、塗着効率約90%となる低飛散性能を実現しております!
タービンの回転摩擦熱が空気中の飽和水蒸気を蒸発させ、相対的に常に乾燥した空気を生成させるため、乾燥時間を大幅に短縮します!
引金を戻すとエアーの止まる、高級仕上げ専用のPN-1Aスプレーガンを標準付属!
用途車両塗装(補修・全塗装・軽補修)、木工仕上塗装、漆器・うるし塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装、建築仕上げ塗装全般、光触媒、ガラスコーティング、ボディーコーティング(車両)等セット内容SG-2500温風低圧ブロア、PN-1Aスプレーガン、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、10mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具質量(kg)10ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)最大消費電力(W)1500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×225×440最大圧力(MPa)送風:0.04(風量コントロール付)最大風量(L/min)2700(風量コントロール付)
エムオースプレーイングABAC温風低圧塗装機 CK-95シャーシーキット
ABAC温風塗装機とシャーシー塗装に必要な機器をセットアップ!
バス・トラック・建機等の下回り塗装を目的とし、大型ディーラーに多く採用されているオールインワンタイプ!
塗装ブース以外の場所で行われる、整備ベイや作業場で塗装される際に問題となる周囲へのミスト飛散を大幅に削減します!
近年の塗料水性化に考慮し、台車はステンレス製を採用。20L塗料圧送タンクを標準付属させ、塗料を連続供給する事で、作業性の向上を実現しました!
単色塗装の多い、塗装工場やプラント等の大型対象物の塗装に適しております!
用途シャーシー塗装、塗装工場、金属塗装、建築大型金物や枠等仕様最大送風能力:2700L/分 (風量コントロール付)セット内容SG-2500温風低圧ブロア、PN-2スプレーガン、SSSアタッチメント、20L圧送タンク(18L内容器付)、ノズル3種類、10m耐熱エアーホースセット(塗料ホース内蔵式)、専用台車(ステンレス製)、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具最高使用圧力(MPa)圧送タンク:0.34ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)最大消費電力(W)1500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×948×920最大圧力(MPa)送風:0.04(風量コントロール付)
1式
¥1,098,000税込¥1,207,800
46日以内出荷
BIGM(丸山製作所)フューエルパイプトメワ
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.75MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.88MB)図解NoBSA-411CS フューエルタンク部品_No.23、MP2500E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 フユーエルパイプトメワ_No.14、MP2520EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.14、BSA-410AS フューエルタンク部品_No.23、BSA-410S フューエルタンク部品_No.23、BSA-410 フューエルタンク部品_No.23、FHD-6-M フューエルタンク部品_No.19、BSA-411S フューエルタンク部品_No.23、BSA-411AS フューエルタンク部品_No.23、KP-250 エアクリーナ,キャブレタ部品 フユーエルパイプトメワ_No.14、MP2520E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 フユーエルパイプトメワ_No.14、MP2500EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.14、KP-252 エアクリーナ,キャブレタ部品 フユーエルパイプトメワ_No.14、MS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.98、MP2500E-M332155 エアクリーナ,キャブレタ部品 フユーエルパイプトメワ_No.14、BSA-411SG G-3 フューエルタンク部品_No.23
1セット(5個)
¥999税込¥1,099
7日以内出荷