SKKのおすすめ人気ランキング

2026/02/08更新
386件の「SKK」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2ハンドル 混合栓」、「skkキャスター 75」、「キャスター skk」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
689 税込758
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪) ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入 形状 自在車 型式 420EA自在車 金具仕上 クロームメッキ ストッパー なし キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪) 鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状 自在車 型式 420S自在車 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー なし 取付穴径P(Φmm) 11 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浄水カートリッジをシャワーヘッド内に内蔵した浄水器。取替が簡単なカートリッジは小型ながらも、JIS規格基準16物質、浄水器協会自主規格基準4物質除去の高性能。
用途飲用、食材洗浄、炊飯 付属品 カートリッジ1個 性能 除去性能:JIS規格16物質+浄水器協会4物質 クロム 高さ(mm) 246 適合場所 キッチン 取付穴径(Φmm) 36~38 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (3.34MB) 対応カートリッジ JCSA2E 吐水口 3タイプ(浄水整流・整流・シャワ―)
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪) ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入 形状 自在車S 型式 415EA自在車 金具仕上 クロームメッキ ストッパー 回転ストッパー付 キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれています。)
用途工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。 材質(車輪) ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 形状 自在車 型式 420S自在車 取付方式 平付旋回 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪) エラストマー 形状 自在車 荷重種別 軽荷重 型式 LT型自在車 金具仕上 三価ユニクロ ストッパー なし ねじ寸法T(mm) 14 材質(金具) スチール RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ホイール) PP キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
特価
339 税込373
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

入力電圧 100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能) 調光方式 無し RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪) 鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状 自在車S 型式 413S自在車 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー 回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm) 11 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚生労働省が定める安全性基準に適合した化粧品。安全性と肌への優しさを追求した純水99%のウェットティッシュ。通常のウェットティッシュ(雑貨)と違い、赤ちゃんのおしりにも使用可能。幅広い年齢層の『身体』『おしり』『身の回り』のキレイを守る。どこでも拭けるから、複数備蓄する必要が無く省スペースやコストダウンにも効果的。
用途災害時の総合的な衛生管理に。感染症による自宅・自室療養時の全身ケアに。 成分 水、PG、ヒアルロン酸Na、セチルピリジニウムクロリド、メチルパラベン、エチルパラベン、プロピルパラベン、フェノキシエタノール 保存期間(年) 5
1個(10枚)ほか
289 税込318
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪) ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 形状 自在車S 型式 413S自在車 ストッパー 回転ストッパー付 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式 SA型自在車 タイプ SA型(自在) RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ アングル式キャスター
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。
形状 自在車 取付方式 ネジ込み式 金具仕上 クロームメッキ ストッパー なし キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ ボール車輪
1個
629 税込692
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡
機能的なフリーアーム式ですので、広範囲にわたって自在に角度や位置を変えられます。
質量(kg) 約3.1 タイプ 丸型/SKKL-F 電源(V) AC100 50/60Hz レンズ径(Φmm) 130 クランプ幅(mm) 15~60 照明 LED光源 アーム長(m) 1
1個(1個)
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-CF
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプ コンパクトフリーアーム式 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光方式 無し 入力電圧 100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)