SKY-18のおすすめ人気ランキング

2026/03/30更新
11件の「SKY-18」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラム缶蓋パッキン」、「じゃませんとって」、「ナカオ 脚立 ゴム」などの商品も取り扱っております。
SKYパッキン 阪上製作所ランキング1位
ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質RN906種別ピストン・ロッドシール両用タイプ油圧用
1個
669税込736
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)

SKYバイトンパッキン 阪上製作所ランキング2位
1個
969税込1,066
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

可搬式作業台楽駝18号 ナカオランキング3位
脚伸縮式のプロ仕様天板ステップには滑り止めモール付です。ステップ幅60mmのアルミ製足場台です。スライド式手がかり棒を採用しています。
伸縮脚(mm)360最大使用荷重(kg)150規格(社)仮設工業会認定品材質アルミキャスターΦ50mm片側2個付踏ざん数4
1個
129,800税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スカイ ミニローラー 大塚刷毛製造ランキング4位
マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。細かい箇所や隙間などに適しているサイズです。
形状ミニ筒径(Φmm)10
1パック(2本)
689税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

スカイ スモールローラー 大塚刷毛製造ランキング5位
マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適。狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
芯径(mm)17適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
1本
369税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1袋(10個)
13,320税込14,652
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(64種類の商品があります)

マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型。広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
形状ミドルサイズ(inch)7芯径(mm)27適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
1本
699税込769
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1袋(10個)
26,854税込29,539
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339税込373
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ(98種類の商品があります)

1個
36,980税込40,678
翌々日出荷

セーフティガードは1台に2本取り付けが可能です。ワンタッチで取り付けができて、付けたまま折りたたみできます。
用途側面方向への端部感知として。材質アルミトラスコ品番463-4268適合機種SKY-15-4/18-4・ESK-14/18・CDE-14-4/18-4質量(kg)1.4
1セット(2本)
24,980税込27,478
当日出荷