- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- SMC AW20-02Gのおすすめ人気ランキング
SMC AW20-02Gのおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新35件の「SMC AW20-02G」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「smc AC20」、「コンプレッサー ミストセパレーター」、「エレメントアセンブリ」などの商品も取り扱っております。
取付
取付オプションなし
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
材質(ケース)
ポリカーボネートケース
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
ノンリリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
フロート式オートドレン
オートドレンなし
1個
¥5,698
税込¥6,268
11日以内出荷
取付
ブラケット付
ボディサイズ
20
管接続口径
1/8
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口
ドレンコック付
ろ過度(μm)
2
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
フロート式オートドレン
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
¥9,798
税込¥10,778
30日以内出荷
取付
ブラケット付
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
フロート式オートドレン
オートドレンなし
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
ボディサイズ
30
ねじ
Rc
管接続口径
3/8
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
排気機構
リリーフタイプ
フロート式オートドレン
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85(出口側)
ねじの種類
PT
圧力計
圧力計付
オートドレン仕様
セミオートドレン付
材質(本体)
アルミ合金
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ボール)
ポリカーボネート
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
ドレン排出口径
内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm)
取付け方法
ブラケット取付け
推奨使用油
ISO VG-32
最低使用圧力(MPa)
0.2(入口側)
材質(フタ)
ポリアセタール
ろ過度(μ)
5
ルブリケータ貯油量(mL)
125
フィルタドレン貯留量(mL)
80
材質(ボールガード)
亜鉛合金
設定圧力単位
MPa
取扱説明書
(1.7MB)
ケース
ケースガード付
エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。
高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を
取り除きます。
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを
取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の
プリフィルタとしてご使用ください。