SMC CM2E20-50Aのおすすめ人気ランキング

2026/03/13更新
23件の「SMC CM2E20-50A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薬品トレイ」、「シリンダストローク 500 mm」、「シリンダストローク 300 mm」などの商品も取り扱っております。


標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2 SMCランキング3位
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
形式空気圧タイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~+70(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差+1.4。0 mm
1個
4,998税込5,498
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ(99種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2E20~) SMCランキング4位
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
4,998税込5,498
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(272種類の商品があります)


作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
4,998税込5,498
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(130種類の商品があります)




用途CM2E専用付属品クレビス受け×1、クレビスピン×1、止め輪×2取付支持金具クレビス受け(CM2E, CM2V用)材質圧延鋼
1個
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
4,398税込4,838
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(257種類の商品があります)

1個
6,698税込7,368
17日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
1個
9,898税込10,888
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(189種類の商品があります)

1個
6,298税込6,928
17日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ(126種類の商品があります)

Kartell(カルテル)PVCバット
耐薬品性に優れています。 底面にリブが付いていますので丈夫です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
1個
2,298税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/クレビス一体形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
5,898税込6,488
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリンねじの種類(-) Rcリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類C73Cオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
17,980税込19,778
17日以内出荷



チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリンねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
16,980税込18,678
17日以内出荷