- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器
- SMC VHS400のおすすめ人気ランキング
SMC VHS400のおすすめ人気ランキング
2026/01/26更新20件の「SMC VHS400」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「残圧排気弁」、「SMC ハンドバルブ」、「smc 残圧排気弁」などの商品も取り扱っております。
ボディサイズ
(4) 1/2
ねじの種類
(N) NPT
接続方式
(1) 右側1(P)
配管接続方向
(1) 右側1(P)
仕様
接続方向:(0) 左側1(P)、外観塗装色:(-) 標準色
ボディサイズ
(4) 1/2
管接続口径
(04) 1/2
ねじの種類
(-) Rc
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ポート数
3
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
ハンドル切換角度(°)
90
流量特性の向上(最大88%向上)
省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ
安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(2.89MB)
材質(本体)
樹脂
消音効果(dB)
30
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
-10~60(凍結なきこと)
使用流体
圧縮空気
排気操作は1アクション、空気圧ラインの残圧事故防止に最適
使用流体
圧縮空気
接続口径
Rc3/8
付属品
C形ブラケット
質量(kg)
0.25
有効断面積(mm2)
IN・OUTO:70、OUT・EXH:50
最高使用圧力(MPa)
1
角度(°)
90(操作レバー切換)
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~60
操作力(N)
[押し力]80N、[回転力]2N・m
弁漏れ(cm3/min)
10(ANR)
外部漏れ(cm3/min)
10(ANR)
1個
¥4,610
税込¥5,071
当日出荷
取付
ブラケット付
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
フロート式オートドレン
オートドレンなし
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減)最大46%減
視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ
20
使用流体
空気
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数
3
使用流体
空気
材質
ロック爪/ステンレス。開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状
ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用真空圧力(kPa)
-100
シリンダ内の残圧をプッシュボタン
を押すことにより大気に開放
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続
ポート数
2
使用流体
空気
材質
ロック爪/ステンレス。開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状
ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用真空圧力(kPa)
-100
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
難燃タイプ
保証耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
0~60
ニュートラル状態がなく、給気⇔排気の切替えが安全確実。
排気ポートには、急激な排気を抑えるオリフィスを設定。
仕様
【ポジション数】2ポジション、【ポート数】3ポート、【ノブ操作力(N・cm)】0.69、【ノブ操作角度】60°
材質(本体)
アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
有効断面積(mm2)(CV値)
【P・A】15(0.83)、【R】10(0.56)
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.32
取付方向
自由
給油
不要
材質(ノブ)
樹脂
操作方式
手動方式ノブ形