- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器
- SMC VT301のおすすめ人気ランキング
SMC VT301のおすすめ人気ランキング
2026/04/07更新20件の「SMC VT301」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「smc vt307」、「電磁弁 2方向」、「エアーブロー用バルブ」などの商品も取り扱っております。
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。
(ユニバーサルポーティングタイプ)
N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。
低濃度オゾン対策品。
従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。
(ユニバーサルポーティんぐタイプ)
N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。
低濃度オゾン対策品。
従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3使用流体空気定格電圧AC200(50/60Hz)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ標準用
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。
(ユニバーサルポーティんぐタイプ)
N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。
低濃度オゾン対策品。
従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3使用流体空気定格電圧AC100(50/60Hz)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ標準用
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。
(ユニバーサルポーティんぐタイプ)
N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。
低濃度オゾン対策品。
従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3使用流体空気定格電圧DC24V切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ標準用
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
空気・中真空・水用。
ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
IP65
サイズサイズ2弁形式N.C.(通電時開)形流体空気ポート数2使用流体空気
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド定格電圧(V)DC24使用流体空気
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド圧力接続タイプ(K)高圧タイプ(1MPa)使用流体空気設定圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)バルブ(Y)低消費電力形ボディ形式(T) 直接配管形
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド定格電圧(V)DC24使用流体空気
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気