- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 流体制御機器
- SMC VXP2150のおすすめ人気ランキング
SMC VXP2150のおすすめ人気ランキング
2026/02/27更新28件の「SMC VXP2150」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油電磁弁」、「高圧用2ポートソレノイドバルブ VXH シリーズ」、「VXP」などの商品も取り扱っております。
・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、
目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数
2
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油
ポート数
2
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油
ポート数
2
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油
ポート数
2
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油
・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、
目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数
2
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油
・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、
目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数
2
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油
ポート数
2
管接続口径
Rc3/4
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)
ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。
ポート数
2
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油
ポート数
2
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油
・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、
目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数
2
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油
ポート数
2
管接続口径
Rc3/4
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
ポート数
2
管接続口径
Rc3/4
ねじの種類
Rc
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油
ポート数
2
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油
・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、
目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数
2
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油
ポート数
2
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油
ポート数
2
管接続口径
Rc3/4
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
使用流体
水(一般)、タービン油
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
リード線取出方法
DIN形ターミナル
ボディサイズ
40A
消費電力(W)
AC(50/60Hz):11/9.5(励磁)
材質(シール)
PTFE
弁形式/ボディ形状
通電時開形(N.C.)/単体
オリフィス径(Φmm)
40
寸法E(mm)
54.5
温度上昇
65℃/60℃(50/60Hz)
周囲温度
-10℃(MIN)/。60℃(MAX)
寸法M(mm)
95
寸法N(mm)
62
絶縁種別
B種
寸法Q(mm)
50
材質(ボディ)
BC6
最高作動圧力差(MPa)
水:1.0。油:0.7
皮相電力(VA)
起動(50/60Hz):50/45。励磁(50/60Hz):21/17
電磁弁オプション
C
最低作動圧力差(MPa)
0.03
最高システム圧力(MPa)
1.5
使用流体温度(℃)
水:1(MIN)/60(MAX)。油-5(MIN[50cSt以下])/60(MAX)
流量特性(Av×10-6m2)
740
流量20%UP(サイズ1の場合)
高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体
空気
ポート数
2
管接続口径
NPT3/4
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
NPT
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油
1個
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
ポート数
2
管接続口径
NPTF3/4
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
ねじの種類
NPTF
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油
1個
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷