- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- SN-100-07のおすすめ人気ランキング
SN-100-07のおすすめ人気ランキング
2026/01/17更新11件の「SN-100-07」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SN-100-05」、「三菱 油性ボールペン」、「uni ボールペン 替 芯」などの商品も取り扱っております。
最適粘度の新インクでなめらかな書き味。
ガリつき、ボテが少なく、インク色は見た目も鮮やかできれい。
新形状&ロングタイプのグリップは握りやすく、どんな握り方でも疲れません。
厚さ(mm)
15.6
最大径(Φmm)
11
全長(mm)
140.2
質量(g)
8.7
先端ボール径(mm)
0.7
替芯
SA-7CN
シリーズ
ベリー楽ラク
エコマーク認定
認定
方式
ノック式
色数
単色
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体
エコマーク認定番号
18 112 189
入数(本)
1
ノック式油性ボールペン/インク色 0.7mm
ボール径(Φmm)
0.7
幅(mm)
40
高さ(mm)
200
奥行(mm)
11
シリーズ
ベリー楽ラク
替芯
SA-7CN
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
適合
SN-80(ニューライナー)、SN-100-07(楽ノック)、SD-108 B 無(アクアタッチ)、SA-150D(デスクペン)、SD-507GG 1P(ユニ アルファゲル)、SD-617GG 1P(ユニ アルファゲル)、SD-618GG 1P(ユニ アルファゲル)
全長(mm)
121
質量(g)
1
適合本体シリーズ名
VERY楽ノック単色、ニューライナー単色、アクアタッチ単色
最大径(Φmm)
3
先端ボール径(mm)
0.7
材質(チップ)
ステンレス
インク
油性
入数
1本
商品タイプ
替芯
繰り返し・詰め替え
対応
産業機械用オイルエレメントです。
適合
SA-S、SA-R、SA-Rカラー、SG-100-07(楽ボ)、SN-118-07(クリフター)、SD-807GG 1P(ユニアルファゲルスリムタイプ)
全長(mm)
143.5
質量(g)
1.2
適合本体シリーズ名
VERY楽ボ単色
方式
キャップ式
最大径(Φmm)
3
先端ボール径(mm)
0.7
材質(チップ)
ステンレス
インク
油性
入数
1本
商品タイプ
替芯
繰り返し・詰め替え
対応
産業機械用エアーエレメントです。
部品名称
チユウイマーク
関連資料
展開図1(1.03MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.47MB) 展開図9(1.47MB) 展開図10(0.76MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.64MB) 展開図15(0.64MB) 展開図16(0.76MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.1MB)
図解No
KMN-1N フレーム、シュート、シャリン部品_No.42、KS-5K-M10SN ラベル部品_No.7、MNC-100B ハリマーク部品_No.4、スマッシャー21 ハリマーク部品_No.9、MDC-131 ハリマーク部品_No.4、MNC-101 ハリマーク部品_No.4、HNJ-6MN エンジン、テンション部品_No.44、MNC-101B ハリマーク部品_No.4、MDC-70B ハリマーク、フゾクヒン部品_No.11、HNJ-61ML テンション部品_No.39、MDC-70 ハリマーク、フソクヒン部品_No.11、MDC-130B ハリマーク部品_No.17、MDC-131B ハリマーク部品_No.4、MNC-110B ハリマーク部品_No.4、HNJ-6ML2 テンション部品_No.39、KS-5K-M10N ラベル部品_No.7、HNT-61M テンション部品_No.39、MNC-110 ハリマーク部品_No.4、HNT-61ML テンション部品_No.39、HNT-6MN エンジン、テンション部品_No.44、MDC-130 ハリマーク部品_No.17、MNC-100 ハリマーク部品_No.4
1個
¥199
税込¥219
7日以内出荷
仕様
センサ技術 = 誘導。出力機能 = NO<実装タイプ = 埋込型。材質 = 真鍮ニッケルめっき。動作温度 Min = -25℃。出力開閉電流 = 100 mA。誘導型センサXS6 M12 - L66 mm - 黄銅 - Sn7 mm - 12 → 48 V dc - M12
検出距離(mm)
4
接続
M12
電源電圧(V)
10→58 DC、12→48 DC
保護等級
IP67、IP69K
ねじの呼び
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
58
1個
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷