SP150のおすすめ人気ランキング

2026/04/04更新
441件の「SP150」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター 高さ調整」、「貝印 替刃」、「単管48.6 キャスター」などの商品も取り扱っております。
可変配光型SP150形3500K Panasonic(パナソニック)ランキング1位
Panasonic(パナソニック)可変配光型SP150形3500K
仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ75質量(kg)0.7高さ(mm)174取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)155電圧(V)AC100消費電力(W)11.7グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)86.3入力電流(A)(100V時)0.2光束(Lm)1010トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-41LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光の可否材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度調色の可否
1台
14,980税込16,478
4日以内出荷

可変配光型SP150形2700K Panasonic(パナソニック)ランキング2位
Panasonic(パナソニック)可変配光型SP150形2700K
仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)11.7グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.9入力電流(A)(100V時)0.2光束(Lm)935トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-45LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度
1台
14,980税込16,478
4日以内出荷

台車移動防止用ストッパー USPシリーズ ウカイ(岐阜産研工業)ランキング3位
ロックペダル、アンロックペダルを踏み込むだけで、簡単、確実に台車の移動をロック&アンロックできます。ペダルの角を丸くすることでけがをする危険を低減しました。ペダルサイズを大きくすることで、つま先での踏み込みがラクになりました。
1個
5,198税込5,718
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

可変配光型SP150形4000K Panasonic(パナソニック)ランキング4位
Panasonic(パナソニック)可変配光型SP150形4000K
仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)11.7グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)87.1入力電流(A)(100V時)0.2光束(Lm)1020トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-39LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度
1台
17,980税込19,778
4日以内出荷

400Sシリーズ方向規制自在SP付150mm ハンマーキャスターランキング5位
1個
5,098税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)可変配光型SP150形2700K
仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)11.7グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.9入力電流(A)(100V時)0.2光束(Lm)935トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-44LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲360度
1台
17,980税込19,778
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)可変配光型SP150形3500K
仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ75質量(kg)0.7高さ(mm)174取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)155電圧(V)AC100消費電力(W)11.7グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)86.3入力電流(A)(100V時)0.2光束(Lm)1010トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-40LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光の可否材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲360度調色の可否
1台
17,980税込19,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)可変配光型SP150形3000K
仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ75質量(kg)0.7高さ(mm)174取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)155電圧(V)AC100消費電力(W)11.7グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3入力電流(A)(100V時)0.2光束(Lm)975トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-42LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光の可否材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲360度調色の可否
1台
14,980税込16,478
4日以内出荷

カツヤマキカイ(旧スエヒロ)スプリングキャスター 固定車
スプリングの弾力性により、始動抵抗を減少させ、台車を最初に押す力が軽く、スムーズな走行が行えます。 衝撃を吸収し、製品運搬による擦り傷や騒音が減少。最大騒音値は一般キャスターの約半分。
用途手押・牽引兼用材質普及型プレス製ウレタン車輪(コマーシャルベアリング入)形状固定車金具プレス製固定金具特性静音、衝撃吸収キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
1個
16,980税込18,678
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧スエヒロ)GSキャスター(TF-SP型) スプリング付固定車
2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
用途重量台車 精密機械搬送台車(スプリング型) 構内用運搬車材質(車輪)高速タンゴム速度4.10km/h取付座厚さt(mm)6取付穴径d(Φmm)13
1個
25,980税込28,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スプリングの弾力性により、始動抵抗を減少させ、台車を最初に押す力が軽く、スムーズな走行が行えます。 衝撃を吸収し、製品運搬による擦り傷や騒音が減少。最大騒音値は一般キャスターの約半分。
用途手押・牽引兼用材質普及型プレス製ウレタン車輪(コマーシャルベアリング入)形状自在車金具プレス製自在金具特性静音、衝撃吸収キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
1個
21,980税込24,178
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)可変配光型SP150形3000K
仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)11.7グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3入力電流(A)(100V時)0.2光束(Lm)975トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-43LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度
1台
14,980税込16,478
6日以内出荷

カツヤマキカイ(旧スエヒロ)GSキャスター(TB-SP型) スプリング付自由車
2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
用途重量台車 台車従動輪(TBH型) 構内用運搬車材質(車輪)高速タンゴム車輪幅(mm)41ストッパーなし速度4.10km/h取付高H(mm)222偏心E(mm)55取付座厚さt(mm)6ストロークS(mm)18自重(kg)7.6最大荷重(kg)250取付穴径d(Φmm)13
1個
35,980税込39,578
15日以内出荷

E-Valueペンチ
使いやすいスタンダード形状です。安心して使用出来る、JIS規格品です。この1丁で廻す、切る、挟む等の作業が可能です。
用途1丁で廻す、切る、挟む等の作業。材質炭素工具鋼S55C
1個
819税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)車輪幅(mm)40取付高(mm)190軸長(mm)300ねじ径Φ35×4山/1”車輪No.425S-R150旋回半径(mm)118ストッパートータルロック付偏心E(mm)41許容荷重(daN)140平径(mm)17キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
1個
7,998税込8,798
当日出荷

スプリングの弾力性により、始動抵抗を減少させ、台車を最初に押す力が軽く、スムーズな走行が行えます。 衝撃を吸収し、製品運搬による擦り傷や騒音が減少。最大騒音値は一般キャスターの約半分。
用途手押・牽引兼用材質普及型プレス製ウレタン車輪(コマーシャルベアリング入)形状自在車S金具プレス製自在金具特性静音、衝撃吸収キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
1個
23,980税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

5.5mmピッチにより、思い通りに収納できます。 耐久性、衝撃性を考えてすべてパーツを別々に成型。 家庭、職場でも使えるプロ仕様、小物収納ボックスです。 取り出しやすい4面アール加工です。
クリア材質コーポリマー
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

単発式です。
用途より線・細線・鉄板・帯鉄・樹脂板等の切断に。その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。種別単発式
1丁
52,980税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

安全靴で踏み易い用ロックペダルを大型化。各ペダルの角を絞り加工で丸くする事で安全性が向上。更にプレート部の切り欠きが安全靴の挟まれを防止。現場の声を反映して誕生した安全第一の’マーケットイン’商品です。ペダルサイズが大きく、つま先での踏み込みが容易です。ペダルの角が丸みを帯び安全安心です。
取付穴径(Φmm)11材質スチール取付ピッチ(mm)85~100×85~100プレート寸法F1×F2(mm)120×120取付ピッチ(mm)(P1×P2)100×100(85×85)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)