- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 表面保護材
- SPVのおすすめ人気ランキング
SPVのおすすめ人気ランキング
2026/01/19更新1,136件の「SPV」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「掃除機モーター」、「spvテープ」、「表面保護フィルム」などの商品も取り扱っております。
ISP機能を利用して、作成したプログラムをAVR 内部のプログラムメモリにダウンロードしてテスト可能です。(Flash Read/Write サポート)
ATMELのISP(In System Programming)をサポートするすべての8ビットAVRシリーズ及び8051の互換性シリーズ89Sxxシリーズマイクロコントローラ(3.3V/5V対応)のファームウェアのダウンロードが可能(3.3V/5V 互換)です。
仕様
【AVR Studio サポート状況】ATMEL Studio V7.0, V6.x, V5.x, AVR Studio V4.19 ~ 4.13 をサポート
ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。
巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。
はく離作業性にすぐれています。
絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。
弱粘着タイプです。
ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。
はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。
伸度(%)
350
主な用途
表面保護用
粘着力(N/10mm)
0.9
引張強度(N/20mm)
30
1個
¥8,598
税込¥9,458
36日以内出荷
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。
伸度(%)
200
主な用途
表面保護用
粘着力(N/20mm)
2.7
引張強度(N/20mm)
65
巻戻し力
2.8(N/20mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強粘着
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。
加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。
使用後のはく離が容易です。
低温接着性に優れています。
軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
1個
¥12,980
税込¥14,278
36日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
36日以内出荷
SPV-202Rは、軟質PVCフィルムを基材とした標準タイプの表面保護材で、金属板用に適しています。
特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。
脱鉛タイプです。
強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護。
種別
表面保護用粘着フィルム
質量(kg)
0.44
伸度(%)
220
耐候性(S-W-M(h))
25
主な用途
表面保護用
粘着力(N/10mm)
1.5
粘着力(N/20mm)
3.0
粘着力(N/25mm)
3.75
粘着力(N/10mm:参考値)
1.5
引張強度(N/20mm)
70
粘着タイプ
強粘着
サービス分類
オーダー・加工
1個
¥9,298
税込¥10,228
36日以内出荷
品名
ホースフックワイヤー組品
トラスコ品番
423-3824
適合機種
SPV、SOV、SMV、SGV
質量(kg)
0.014
アズワン品番
64-9621-96
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした金属板用表面保護材です。
特殊粘着材を使用しているため、屋外での使用が可能です。
用途ステンレス板・アルミ板・銘板などの加工時の保護。ガラス・アルミサッシなどの養生用
伸び(%)
200
主な用途
表面保護用
背面剤
シリコーン系背面処理剤
粘着力(N/20mm)
1
引張強度(N/20mm)
50
特性
屋外使用可
巻戻し力(N/20mm)
0.2
サービス分類
オーダー・加工
1個
¥16,980
税込¥18,678
36日以内出荷
水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です。
アルミサッシに対する接着性に優れています。被着体表面粗度に大きく依存します。耐候性に優れています。
用途アルミサッシ用表面保護。
1個
¥16,980
税込¥18,678
36日以内出荷
微粉塵の回収等により発生する静電気を抑えます。耐油性、耐粉性、耐切粉性があります。
トラスコ品番
376-6026
適合機種
SPV、SOV、SGV、SSV-103A
長さ(m)
2
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
SPV-363は、ポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材です。加工性にすぐれた金属板用の表面保護材で、ステンレス板やアルミ板の加工時の表面保護に適します。
用途巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。
はく離作業が容易です。
絞り加工・折り曲げ加工・ロールフォーミング加工時に使用できます。
幅(mm)
20~1000
長さ(m)
100
主な用途
表面保護用
サービス分類
オーダー・加工