- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- リーマ
- SR970のおすすめ人気ランキング
SR970のおすすめ人気ランキング
2026/03/26更新6件の「SR970」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テプラ 角丸」、「テプラ 収納」、「管理 ラベル」などの商品も取り扱っております。
アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質
SKH51
表面処理
ノンコート
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(-) Rc
産業機械用オイルエレメントです。
。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【KING JIM キングジム】。★ラベルライター「テプラ」。PRO SR530。PRO SR5500P。PRO SR5900P。PRO SR750。PRO SR-R680。PRO SR-R7900P。PRO SR-R980。SR3500P。SR3700P。SR3900P。SR550。SR670。SR6700D。SR950。SR970。WR1000。【maxell マクセル】。★プロジェクター。MC-AW3005J。MC-BW302J。MC-TW3506J。MP-AW4001J。MP-TW4011J。SB-3J。【Donner】。★電子ピアノ。DDP-60。DDP-80。。【KIMFBAY キムベイ】。★電子ピアノ。BL-580。BL-8813。BL-8818。KFB-130。KFB-8819。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
色
ブラック
ケーブル長(m)
1.8
コネクタ形状
USB(A)オス - USB(B)オス
プラグ
金メッキ
転送速度(Mbps)
最大480
USBタイプ
USB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)
変換タイプ
オス-オス
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
強粘着仕様で長期間の貼付に適しています。
適合機種
SR970、SR5900P
エコマーク認定
認定
テープ文字色
黒
テープ地色
銀
エコマーク認定番号
17 112 045
ビジネスに便利なフォームを多数搭載した
「テプラ」フラッグシップモデル。
ラベルの無駄な余白を削減!
テープ種類を検出し、ラベル作成をもっと便利に
「ピック&プリント機能」搭載
「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載
高速印刷&静音設計
ラベルのカドを丸くカットできる「オートトリマー」搭載
テープエンド検出&印刷再開機能
バックライト付きで見やすいディスプレイ
予測機能付きATOK搭載
お名前タグ印刷、ピッとコード印刷機能を搭載
豊富な絵文字や記号、フォームを搭載!
SR-R980でケーブルラベリングをサポート!
「ケーブルフォーム」を追加搭載
Windows、Macに対応!PC接続でさらに便利にラベル作成。
付属品
ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)
質量(g)
約1260(電池・テープ除く)
シリーズ
テプラPRO ハイスペック
電源
ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売)
対応OS
Windows用ラベルソフト「TEPRA Label Editor SPC10」:日本語Windows 10/8.1/8(32ビット版、64ビット版に対応)。macOS用シンプルラベルソフト「SMA3」:macOS 11/10.15/10.14/10.13/10.12/10.11/10.10/10.9(各OSの推奨環境以上でお使い下さい)
表示
15文字×5行、バックライト付き液晶
ラベル幅
P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm(※カットラベル、点字テープカートリッジ除く)
接続方法
パソコン:USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ
入力方式
JIS配列キーボード式(かなめくり方式)
機能
コピー&貼り付け:○、ホームキー:○、「みえ2」:3段切替え、熟語数:約148000語(追加可能)、ダイレクトキー:縦横・書体・文字サイズ・外枠、定型外国語:821語句、対応言語:日本語・英語・中国語(簡体字)・韓国語、外字登録:10文字、印刷履歴:10件
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約195×252×101
行数
印刷:1~14行
最大印刷幅
30.5mm(36mm幅テープ使用時)
書体
漢字:11書体、かな:15書体、英数:19書体
変換方式
漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)
文字サイズ
13段階
外枠
136種(記号外枠・カットラベル含む)
装飾・飾り文字
飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種
地紋印刷
15種(文字地紋、創作地紋含む)
連続印刷可能枚数
「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット)
文章メモリー
約500文字
フォント
アウトラインフォント
ファイルバックアップ
フラッシュメモリ内蔵
バーコード
二次元コード:8規格(QRコード含む)
トリマー部
オートトリマー(9~36mm幅テープに対応)
拡大印刷
「でか2」:2~4倍(部分印刷可能)
内蔵ファイル
約10000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベル・パンドウイットフォームファイル除く)
あて名登録
約10000文字/最大100件
表組み
14種(カットラベル含む)
余白
7段階
色(本体)
ブラック
印刷方式
熱転写PRO印刷方式
名前登録
約1120文字/最大40件
文字間隔
4段階、英数字プロポーショナル方式
割付け
4種
定長印刷(cm)
1.4~95
ヘッド構成
サーマルヘッド(360dpi・432dot)
デザインフォーム
172種、特殊フォーム:11種(ビジネスフォーム)
関連資料
(1.75MB)
取扱説明書
(18.9MB)
カッター
ハーフカット機能付きオートカッター
文字数
内蔵:8327文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/3390文字、かな・英数字・記号等
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
「テプラ」本体1台とACアダプタ、テープカートリッジ(12mm幅9個分)、トリマー、取扱説明書(1冊)を収納可能。
テープ幅(mm)
12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
305×188×378
関連資料
(1.75MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷