SSキットのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
216件の「SSキット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角穴付ボルト M5」、「M10 ナット SUS」、「アルミフレーム 加工」などの商品も取り扱っております。
DブラケットSS キット SUS(エスユーエス)ランキング1位
セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質アルミダイカスト、回転防止機能付質量(g)11
1セット
239税込263
当日出荷

GLS SSキット SUS(エスユーエス)ランキング2位
SUS(エスユーエス)GLS SSキット
セット内容GLSブラケットSS×1、GLSプレートSS×1、磁気形近接センサGLS×1、EasyナットSS(M5)CN×2、SEasyナットSS(M3)×2、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM3×10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×4、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2材質ABS質量(g)86.6
1セット
1,998税込2,198
9日以内出荷

アングルブラケット SS キット SUS(エスユーエス)ランキング3位
セット内容アングルブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×8)×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)4表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
228税込251
当日出荷

ウインドシールドSS 車種別キット クロスカブ用 DAYTONA(デイトナ)ランキング4位
通勤が快適になるウインドシールドHC。ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付き。スマートフォンやメーター等が装着可能なオプションバーΦ22.2×58L付属。日本製。
適合車種クロスカブ(’13)(JA10)
1個
14,980税込16,478
3日以内出荷

DブラケットフラットSS-Aタップ付キット SUS(エスユーエス)ランキング5位
セット内容DブラケットSS-A/Bタップ付×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質ADC12質量(g)21
1セット
299税込329
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)MGブラケット SSキット
セット内容マグネットキャッチN×1、MGブラケットSS×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×6)×1、TナットSS(M3)×1、TナットSS(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×25)×2材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ質量(g)91.7表面処理ダークブラウン塗装
1セット
1,100税込1,210
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)平型蝶番SSキット
セット内容平型蝶番SS×1、十字穴付皿ボルト(M5×8)×4、TナットSS(M5)×4材質A6N01SS-T5質量(g)26.9表面処理アルマイト
1セット
899税込989
当日出荷

セット内容DブラケットSS-A/Bタップ付×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質ADC12質量(g)31
1セット
299税込329
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)抜差蝶番SS-Rキット
セット内容抜差蝶番SS-R×1、六角穴付低頭ボルトM5×8(ステンレス)×4、STナットSS(M5)×4材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)質量(g)88
1セット
779税込857
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

取り扱いが簡単な磁気形近接センサ リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ ドアなどの開閉検出に最適。
寿命5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答周波数(Hz)20以下周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)材質(スイッチ部)ABS回路(接点)1a接点容量最大使用電圧:DC100V。最大使用電流:DC0.1A。最大接点容量:10W(開閉時含む)耐電圧(V/min)AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下耐電圧(V)AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(マグネット)ABS
1個
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

セット内容DブラケットSS-A/B×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質アルミダイカスト、アニオン電着塗装、回転防止機能付質量(g)32
1セット
269税込296
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)旗蝶番SS-Lキット
セット内容抜差蝶番SS-L×1、十字穴付皿小ネジM5×8×4、TナットSS(M5)×4材質A6N01SS-T5質量(g)35表面処理アルマイト
1セット
703税込773
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)GLS S60-Sキット
セット内容GLSプレートSS×2、GLSブラケットL40-SS×1、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットL(M5)×4、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×4、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×4、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×4材質ABS質量(g)94.1
1セット
1,998税込2,198
9日以内出荷

セット内容DブラケットクロスSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質ADS12質量(g)13
1セット
228税込251
当日出荷

材質ステンレス(コーナーブロックSS)、ポリアミド(コーナーキャップSS)、六角穴付低頭ボルト(M5×12)2本付き(コーナーブロック)質量(g)コーナーブロックSS:23、コーナーキャップSS:2
1セット
599税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1パック
12,980税込14,278
5日以内出荷

SUS(エスユーエス)MLブラケット SSキット
マグネットキャッチリミット付の取付用ブラケットキット。
セット内容マグネットキャッチリミット付×1、MLブラケット SS×1、MLプレート×1、Tナット SS(M3)×2、Tナット SS(M5)×2、皿ネジ (M3×6)×2、平ワッシャー M4用×2、六角穴付ボルト (M4×18)×2、六角穴付ボルト (M5×15)×4材質ケース部:PBT、マグネット:フェライト質量(g)197/セット吸着力(N)【マグネット】29.4対応【トビラ枠】20mm(パネルフレーム含む)【本体フレーム】20mmに対応RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798税込3,078
8日以内出荷

材質亜鉛ダイカスト(ブロックブラケットSS)、ポリアミド(ブロックキャップSS)、六角穴付低頭ボルト(M5×12)3本付き(ブロックブラケット)質量(g)ブロックブラケットSS:27、ブロックキャップSS:3
1セット
589税込648
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)GLS S-SSキット
セット内容GLSブラケットS-SS×1、GLSプレートSS×1、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットS(M5)×2、SEasyナットSS(M3)×2、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM3×10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×4材質ABS質量(g)94
1セット
1,998税込2,198
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)面出しジグ SSキット
セット内容面出し用プレートSS×1、蝶ボルト(M4×10)×2、SフリーナットSS(M4)×2材質プレート:SUS304質量(g)20.7
1セット
369税込406
当日出荷