- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- SSD-12-10のおすすめ人気ランキング
SSD-12-10のおすすめ人気ランキング
2026/02/22更新34件の「SSD-12-10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パネルコンピュータ」、「ssd-16」、「無線 HDMI」などの商品も取り扱っております。
クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途深穴加工
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
被削材
軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用したエンドミルです。
用途汎用
刃数
2
材質
コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
形状
スクエア
被削材
炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
刃先形状
ピンカド
公差(mm)
0~-0.030
ねじれ角(°)
30
シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法
作動方式
復動形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.6
給油
不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差
+1.0mm
周囲温度(℃)
-10~60(但し、凍結なきこと)
作動方式
単動・押出し形
作動方式
単動・引込み形
1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.75kg~
仕様
●エネルギー消費効率:測定中●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●ディスプレイ詳細:16インチワイド(16:10)WUXGA液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1200ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●プロセッサーテクノロジー:第14世代●附属品:HP 45W USB Type-C アダプター、電源コード、保証書等●PCグリーンラベル:対応中●タッチパネル:非搭載●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、48WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●本体サイズ(H×W×D):約20.9×359.4×251.0(最厚部19.9、10.9(前部)/17.0(後部)(突起部含まず))mm●メインメモリ(標準):16GB●グラフィックコントローラ:インテル Graphics (プロセッサー内蔵)●電波法:適合●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●ストレージ容量:256GB●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●CPU詳細:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●メインメモリ(最大):32GB●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●その他ソフト:HP Support Assistant等●ディスプレイサイズ:16型●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VCCI:対応
電源
HP 45W USB Type-C アダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)
本体質量(g)
約1750~
最大消費電力(W)
45
解像度
1920×1200ドット
スピーカー
内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
チップセット
プロセッサー内蔵
キーボード
キーピッチ:19×19mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー
ポインティングデバイス
クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメラ
フルHD Webカメラ
グリーン購入法
適合
有線LAN
LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LAN
インテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3
USB
USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-C 20Gbps signaling rate (USB Power Delivery3.0,DisplayPort 1.4) ×2
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
仕様
●CPU詳細:10コア/12スレッド●メモリタイプ:DDR4 SO-DIMM●PCリサイクル:対応●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xeグラフィックス(CPU内蔵)●バッテリ:リチウムイオンバッテリー 駆動時間(JEITA 測定法 3.0):5.5時間(動画再生時)/10.3時間(アイドル時)●本体サイズ(H×W×D):18×358×228mm●外部ディスプレイ出力:あり HDMI(1.4) x1●WWAN:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプター・ACケーブル・本体バッテリーが適合●リカバリ用データ保存場所:SSD●電波法:適合●その他ドライブ:なし●その他インターフェース:マイク入力・ヘッドフォン出力 共用端子(4極 CTIA) x1●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット x1、TPM2.0●メモリカードスロット:あり microSDカードリーダー(SDXC対応)●SIM情報:なし●PCI-Expressスロット:なし●電気通信事業法備考:無線LAN/Bluetooth●その他無線データ転送:Bluetooth 5.2●その他環境及び安全規格:対応●電波法備考:無線LAN/Bluetooth●対応SIMサイズ:なし●附属品:ACアダプタ、各種マニュアル(各部の名称・保証書・修理依頼書)●電気通信事業法:適合●VRAM容量:なし●エネルギー消費効率:確認中●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリスロット(空/全):0/2●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:非光沢ワイド リフレッシュレート 60Hz フルHD 液晶ディスプレイ●プロセッサーテクノロジー:1334U●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●ストレージタイプ:NVMe SSD
本体質量(g)
約1850
最大消費電力(W)
65
メモリー容量
16GB(標準)、64GB(最大)
ディスプレイ
15.6型
解像度
1920×1080ドット
使用CPU
インテル Core i5-1334U
スピーカー
内蔵ステレオスピーカー / マザーボード 標準 オンボードHDサウンド
OS
Windows 11 Pro
動作周波数(GHz)
4.6(最大)
キーボード
あり:日本語キーボード
ポインティングデバイス
あり:本体内蔵タッチパッド(マウスは付属しません)
Webカメラ
あり:HD画質WEBカメラ(手動スライド レンズ カバー付き)
RoHS指令(10物質対応)
対応
TVチューナー
なし
SSD
500GB
光学ドライブ
なし
有線LAN
ギガビットLANポート×1
無線LAN
Wi-Fi 6 AX201 (IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax)
USB
USB 3.2 Gen1(Type-A)×3、USB3.2 Gen1(Type-C、DisplayPort Alt Mode 映像出力、PD対応)×1
オフィスソフト
なし
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.35kg
電源
HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず))
本体質量(kg)
約1.35~
メモリー容量
16GB
ディスプレイ
13.3型
解像度
1920×1080ドット
使用CPU
Core i5
スピーカー
内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
OS
Windows 11 Pro
チップセット
プロセッサー内蔵
キーボード
日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列
ポインティングデバイス
クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメラ
720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
TVチューナー
なし
光学ドライブ
なし
有線LAN
LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LAN
インテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3
USB
USB Type-C ポート(Thunderbolt4対応) x 1、USB Type-A ポート (3.2 Gen1) ×2(内一基がPowered USB)
オフィスソフト
なし
第8世代インテル(R) CoreTM i5 プロセッサ8G DDR4 RAMメモリ, 2.5インチ SSD 128G MLC Windows 10 IoT LTSC 2019, Value model 64bit 日本語版, 12" XGA TFT LED LCD タッチパネルコンピュータ
仕様
ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵
出力
(ディスプレイ)DisplayPort×1
解像度
1024×768
設置方法
VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント
入力電源
24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OS
Windows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語
プロセッサー
Corei5-8365UE1.60GHzクアッドコア
タッチパネル方式
5線式アナログ抵抗膜式
ポート
(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)
動作温度範囲(℃)
-10~55
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
311.8×238×67
I/Oタイプ
1×Audiolineout/micin
容量(GB)
8
SSD
128GBMLC
モニターサイズ
12インチ
有線LAN
2×10/100/1000BASE-T
1台
¥389,800
税込¥428,780
82日以内出荷
Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載12インチ XGA TFT LED LCD シンクライアント端, 2.5インチ SATA SSD 64G , Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M
仕様
ファンレス、前面IP65等級防水防塵、シャーシ接地保護
解像度
1024×768
設置方法
パネルマウント、VESA100
入力電源
24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OS
Windows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語
プロセッサー
AtomE38451.91GHzクワッドコア
タッチパネル方式
5線式抵抗膜方式
ポート
(USB・シリアル)1×RS-232/422/4851×USB3.03×USB2.0
動作温度範囲(℃)
-20~60
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
311.8×238×55.4
I/Oタイプ
1×フルサイズminiPCIe
容量(GB)
4
SSD
64GBMLC
モニターサイズ
12インチ
有線LAN
2×10/100/1000BASE-T
1台
¥229,800
税込¥252,780
82日以内出荷